カテゴリ

  • 作業工具(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl2nx8d」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式 メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業 軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業 電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。 トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
トルクレンチ用カラーフロントキャップ 東日製作所トルクレンチ用カラーフロントキャップ東日製作所
139税込153
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
トルクレンチを色分け管理する、赤青緑黒のカラーリング。
適合機種QL2N~15N/QL25N5-1/4/QL25N5/CL2N~15NX8D/CL25N5X10DRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
QLのヘッド交換形。 大きなトルク目盛のCL5と、従来品より約2割軽い大型機種のCLE2。
精度(%)±3
ヘッド交換式トルクレンチ 0.4~2N・m CL2NX8Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 0.4~2N・m CL2NX8Dシリーズ東日製作所
23,980税込26,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)139質量(kg)0.13寸法d(mm)15有効長(mm)116.5寸法D(mm)25.5適合ねじ(参考)普通鋼:M4、ハイテン:(M3.5)トルク調整範囲1目盛(Nm)0.02精度(%)±3寸法d3(mm)8トルク調整範囲(N・m)0.4~2最大トルク時の手力(N)17.2主な用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場最小目盛(N・m)0.02寸法m(mm)19寸法n(mm)9.2校正証明書一般校正
ヘッド交換式トルクレンチ 2~10N・m CL10NX8Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 2~10N・m CL10NX8Dシリーズ東日製作所
23,980税込26,378
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)174質量(kg)0.16寸法d(mm)15有効長(mm)152.5寸法D(mm)25.5適合ねじ(参考)普通鋼:(M7)、ハイテン:M6トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1精度(%)±3寸法d3(mm)8トルク調整範囲(N・m)2~10最大トルク時の手力(N)65.6主な用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場最小目盛(N・m)0.1寸法m(mm)19寸法n(mm)9.2校正証明書一般校正
【校正】トルクレンチ 東日製作所【校正】トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】トルクレンチ 東日製作所【校正】トルクレンチ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正