カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
    • プリント用ラベル・シール(8)
  • カー用品(6)
    • スポーツサスペンション/剛性バー(2)
  • 制御機器(42)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(2)
  • 自動車補修部品(30)
    • フロントガラス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,252)
  • 科学研究・開発用品(146)
  • エンジン工具(103)
  • バイク純正部品(85)
  • 清掃用品(54)
  • 農業機械(49)
  • オフィス家具(36)
  • バイク部品(31)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 自動車純正部品(25)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • メカニカル部品(16)
  • 電気材料(12)
  • 機構部品(12)
  • 作業工具(12)
  • 切削工具(11)
  • 安全用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 住設機器(9)
  • 建築金物(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 安全標識(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「cl7」の検索結果

2,147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CL07防水コネクタ プラグハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ プラグハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    当日出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
    用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • CL07防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ ソケットハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(10個)
    当日出荷
    5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
    用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)5.8使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)300耐電圧AC1700 r.m.s定格電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)10RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • CL07防水コネクタ コンタクト ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ コンタクト

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
    819税込901
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • CL07防水コネクタ 防水パッキン ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07防水コネクタ 防水パッキン

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • CL07A 中継用防水コネクタ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07A 中継用防水コネクタ

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷
    極数2ピッチ(mm)5.0×5.9定格電圧(V)300定格電流(A)5耐電圧AC1700接触抵抗(mΩ)10絶縁抵抗1000MΩnin/DC500V材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)材質(端子)黄銅、リン青銅/錫めっき材質ワイヤー、シール:シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RG ダンパー CL7 RG(レーシングギア)

    RG ダンパー CL7

    RG(レーシングギア)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • TSリービッヒ冷却器 CL0007シリーズ climbing(クライミング)

    TSリービッヒ冷却器 CL0007シリーズ

    climbing(クライミング)
    6,298税込6,928特価
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • RG DAMPER アコードR CL7 RG(レーシングギア)

    RG DAMPER アコードR CL7

    RG(レーシングギア)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】 アイリスオーヤマ

    フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】

    アイリスオーヤマ
    1,898税込2,088
    1個ほか
    翌日出荷
    【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
    ベージュ
  • ケアリーヴ 関節部位用 ニチバン

    ケアリーヴ 関節部位用

    ニチバン(11件のレビュー)
    379税込417
    1個(7枚)
    当日出荷
    高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。 ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。 違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。 タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。 目立たないベージュ色。 キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。 肌に優しいアクリル系粘着剤。
    種別関節用テープ地色ベージュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC76 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC76

    EPSON(48件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1パック(4個)
    当日出荷
    適合PX-M5040F/M5041F/M5080F/M5081F/S5040/S5080種別純正品グリーン購入法適合適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 049
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC74 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC74

    EPSON(23件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1パック(4個)
    当日出荷
    グリーン購入法適合適合PX-M5040F/M5041F/M5080F/M5081F/M740F/M741F/S5040/S5080/S740種別純正品適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 049
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC70 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC70

    EPSON(119件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1パック(6個)
    当日出荷
    お求めやすい70番と増量タイプの70L番の2タイプをご用意しました。
    適合EP-306/706A/775A/775AW/776A/805A/805AR/805AW/806AB/806AR/806AW/905A/905F/906F/976A3種別純正品適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 045
  • クッションフロアー用接着剤 CL-7N セメダイン

    クッションフロアー用接着剤 CL-7N

    セメダイン(38件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷
    クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
    用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆成分合成ゴムラテックス形乳白色規格JAIA4VOC基準適合JIS規格JIS A 5536主成分合成ゴム系標準使用量250~300g/m2貼合せ可能時間30~90分(23℃・湿度65%)密度(g/cm3)1.3粘度(Pa・s)40使用可能材質【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット不適合【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等適合用途低VOC主なワークパーツ
  • 【保冷剤付き】フタが外せるクーラーボックスセット【全5サイズ】 アイリスオーヤマ

    【保冷剤付き】フタが外せるクーラーボックスセット【全5サイズ】

    アイリスオーヤマ
    1,898税込2,088
    1セット
    翌日出荷
    【セットでお得】フタが外せるクーラーボックスとハード保冷剤のお得なセットです。 クーラーボックス ・本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。 ・フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。 ・フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。 ・7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。 ・ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。 保冷剤(CKB-350) ・サイズ:180×95×26mm 重量:375g ・冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
    寸法(mm)保冷剤:95×26×180ベージュ
  • 業務用OAラベル ナナタフネスラベル nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナタフネスラベル

    nana(東洋印刷)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。
    シートサイズ(mm)210×297対応各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP LITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html)紙質マットフィルム(ホワイト)ラベル厚(mm)0.055±5入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
  • デッキブラシワイヤー18 CONDOR(山崎産業)

    デッキブラシワイヤー18

    CONDOR(山崎産業)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷
    ねじ込み式のヘッドでスペアブラシが簡単に交換できます。 コンクリート面の塗装はがし、鉄板のさび落としに最適です。
    幅(mm)170材質(ブラシ部)スチール材質(ヘッド)天然木・PP繰り返し・詰め替え対応
  • リービッヒ冷却器 300mm・15/35 ペントテンサン CL0007-02シリーズ climbing(クライミング)

    リービッヒ冷却器 300mm・15/35 ペントテンサン CL0007-02シリーズ

    climbing(クライミング)
    12,799税込14,079
    1本
    21日以内出荷から22日以内出荷
    ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC75 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC75

    EPSON(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(4個)
    当日出荷
    適合PX-M740F/M741F/S740種別純正品グリーン購入法適合適合機種メーカーEPSONエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 049
  • デッキブラシ(PET) CONDOR(山崎産業)

    デッキブラシ(PET)

    CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    隅のゴミを掃きだす台形ヘッド。ねじ込み式のヘッドで用途に応じたブラシに簡単に交換できます。タイル、水洗いなど、強いコシで幅広い用途に対応。ネジ式ヘッドでスペア交換も簡単です。
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC78 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC78

    EPSON(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(4個)
    当日出荷
    適合PX-M650A/M650F種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 053
  • リチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    リチウムイオン電池

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    WH7DL/FWH7DL用リチウムイオン電池 自然放電が少なく長期保存に強い!
    適合機種FWH7DL、WH7DL長さ(mm)50幅(mm)37高さ(mm)80質量(g)120バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC7SL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)50×37×80
  • 吸上式コンテナ レバー式 アネスト岩田

    吸上式コンテナ レバー式

    アネスト岩田(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    中量塗装用です。
    塗料供給方式吸上式(レバー式)
  • 目玉クリップ TRUSCO

    目玉クリップ

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質スチールシルバー繰り返し・詰め替え対応
  • クリアーライン貼付式 5枚入り TRUSCO

    クリアーライン貼付式 5枚入り

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    用途測量標識のポイントに。材質プレート部(アルミ)厚さ(mm)5質量(g)120取付方式貼付式縦(mm)50横(mm)50サイズ(mm)50×50×5
  • EFラバーブルーム テラモト

    EFラバーブルーム

    テラモト(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷
    ゴム製のブレードで、ホコリを舞い上げず、細かいゴミや髪の毛がからみつくことなく集められます。水切りとして使用することもできます。 水切りとしても使えます。 柄は、180度自在に角度が変わります。
    用途ホーキ、水切り、店舗、工場、物流、美容院などに繰り返し・詰め替え対応
  • 業務用OAラベル A4フリーサイズ シンプルパック nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル A4フリーサイズ シンプルパック

    nana(東洋印刷)
    8,998税込9,898
    1パック(500枚)
    翌日出荷
    A4フリーサイズ、裏スリット1本入。マルチタイプラベル(普通紙タイプ) コンピュータラベルとして、最も普及している原紙を使用しており、製品の安定と使い易さ、低価格を追求した製品です。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロ、カラーコピー機、熱転写プリンタ、ワープロでご使用できます。
    ラベルサイズ(mm)210×297面付1面(1面×1面)対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】片数500片余白なしアズワン品番65-0362-21素材普通紙入数500シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
  • 業務用OAラベル ナナタフネスラベル 弱粘着タイプ nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナタフネスラベル 弱粘着タイプ

    nana(東洋印刷)
    13,980税込15,378
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    弱粘着タイプ。屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。弱粘着タイプは、貼り付け後にきれいに剥がせるラベルです。剥がす際に糊も残りません。
    紙質マットフィルム(ホワイト)ラベル厚(mm)0.055±5入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
  • クリアーライン 貼付タイプ マイゾックス

    クリアーライン 貼付タイプ

    マイゾックス
    3,198税込3,518
    1セット(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途測量全般材質アルミ寸法(mm)50×50×5
  • カラーレーザー用マットタイプラベル nana(東洋印刷)

    カラーレーザー用マットタイプラベル

    nana(東洋印刷)
    19,980税込21,978
    1箱(500シート)
    翌々日出荷
    カラーコピー機でご使用可能です。 トナー定着の良いマットコート調の原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。
    シートサイズ(mm)210×297(A4版)対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】紙質マット紙入数500枚シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンター、カラーコピー機
  • カラーレーザープリンタ用光沢ラベル nana(東洋印刷)

    カラーレーザープリンタ用光沢ラベル

    nana(東洋印刷)
    19,980税込21,978
    1箱(400シート)
    翌々日出荷
    トナー定着の良い光沢原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。
    紙質耐水光沢紙入数400枚シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター
  • 連続伝票用紙(タックフォーム) コクヨ

    連続伝票用紙(タックフォーム)

    コクヨ
    5,798税込6,378
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできます。発送のシステム化を、確実に可能に。梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。
    ラベル寸法(1枚)(mm)88.9×46.6mm(Y3 5/10×T1 5/6)種別ラベル呼び寸法Y15×T11面付24余白左右:12.7mm(5/10)適合プリンタドットプリンタ
  • 業務用OAラベル A4フリーサイズ nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル A4フリーサイズ

    nana(東洋印刷)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1パック(100枚×5冊)
    翌日出荷
    A4フリーサイズ、裏スリット2本入。マルチタイプラベル(普通紙タイプ) コンピュータラベルとして、最も普及している原紙を使用しており、製品の安定と使い易さ、低価格を追求した製品です。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロ、カラーコピー機、熱転写プリンタ、ワープロでご使用できます。
    ラベルサイズ(mm)210×297面付1面(1面×1面)対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】片数500片(100片×5)余白なし素材普通紙入数500シート(100シート×5)シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタラベル形状四角
  • ワックスコード 太 INAZUMA(イナズマ)

    ワックスコード 太

    INAZUMA(イナズマ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    綿ロープにろうでコーティングを施したコードです。色数も豊富で合わせやすく、巾着の紐などパッチワーク作品の必需品です。
    長さ(m)30サイズ(Φmm)5材質綿
  • 電動ドライバー ハイオス

    電動ドライバー

    ハイオス
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    スタート方式レバースタート式トルク切替無段階調整仕様正逆切替可能
  • デッキブラシ(PETスペア) CONDOR(山崎産業)

    デッキブラシ(PETスペア)

    CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    隅のゴミを掃きだす台形ヘッド。ねじ込み式のヘッドで用途に応じたブラシに簡単に交換できます。
    毛丈(mm)約40材質(ブラシ部)ポリエチレンテレフタレート(PET)材質(ヘッド)ポリプロピレン(PP)商品タイプスペア
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • 鋼製Cクランプ 深顎タイプ H&H

    鋼製Cクランプ 深顎タイプ

    H&H
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
  • 業務用OAラベル ナナタフネスラベル nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナタフネスラベル

    nana(東洋印刷)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(100シート)
    翌々日出荷
    耐水性に優れていますので、色落ちしません。 耐温度性に優れていますのでー20~80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。 こすれに強く耐久性に優れています。 カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。 モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので、色あせを防ぎます。 (※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。) ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。 屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。 弱粘着タイプは、貼り付け後にきれいに剥がせるラベルです。剥がす際に糊も残りません。
    紙質マットフィルム(ホワイト)入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
...