カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「clb21」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB) タバタ(畜産)畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB)タバタ(畜産)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
違いを実感!!カーボンヒーターの効果!!寒さに弱い子牛などの暖房に最適!!!換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けますチェーン調節で細やかな温度調節を実現温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!据置き型に代わる暖房器具として注目されています電気代を節約できるカーボンヒーター速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能安全スイッチ付で安心構造仕様●切替スイッチ:(強)2100W/切/(弱)1000W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF付属品●結束バンド:2本質量(kg)約10.5定格3相200V-2100W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)688×549×168コード約2.5m(4芯)プラグ接地引掛3P20A-250V発熱体カーボンヒーター700W3灯式
RS PRO DC電源プラグ 2A 16 V 2.5mm RS PRORS PRO DC電源プラグ 2A 16 V 2.5mmRS PRO
989税込1,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ内径 = 2.5mm接続方向 = ストレート定格電圧 = 16 V実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = ニッケルめっきシリーズ = CLBRS PRO 21
RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-21~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB20-21~)SMC
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-21~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB25-21~)SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ワンカットボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業)ワンカットボールエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金刃数2
変圧器 相原電機変圧器相原電機
11,880税込13,068
1台
11日以内出荷
従来品と比べ、サイズと重量が20~40%程度コンパクトになりました。端子台の電圧表示部を色分けすることで、誤配線トラブルを解消します。
用途制御用、電源用、操作用、試験用として。入力電圧(V)220-200-0出力電圧(V)110-100-0
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら