カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み

複巻トランス
相原電機¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
連続伝票用紙(タックフォーム)
コクヨ¥4,098~税込¥4,508~1袋(50枚)ほか当日出荷から翌日出荷コンピュータにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。 OA機器のタイプや使用目的に合わせお選びいただけるよう、ラベルフォームのサイズも豊富にそろってます。用途DMや案内物・商品発送の宛名ラベルに 梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。 オフィスの什器・備品ラベルにも適しています。 製品の収納棚に表示ラベルとしてご活用いただくと、整理・分類・管理に役立ちます。種別ラベル呼び寸法Y8×T10ラベル寸法(1枚)(mm)83.8×38.1mm(Y3 3/10×T1 3/6)面付12余白左右:15.2mm(6/10)適合プリンタドットプリンタ
タナガード 強度1500kg 5ECシリーズ
オーエッチ工業¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷地震による棚からの商品落下を防止。タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて5種類あります。棚に納められた商品・書籍・収集資料などの地震による落下を防止するベルトです。画像は5ECシリーズ画像ですバックル【開閉】センターバックル引張破断強度(kg)1500
INDUSTRIAL SPECIALS
SKF(日本エスケイエフ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷SKF エンドカバーを取り付けると、ベアリングが完成します。エンドカバーはポリプロピレン製です。インサートベアリングは、シールされた深溝ボールに基づいています 62 及び 63 シリーズのベアリングは 凸型外輪とほとんどの場合、内側が延長されています すばやく簡単に使えるようにする特定のロック装置付きリング シャフトに取付けます高品質
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら