カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「clc-45」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオス

    ドライバー用コントローラー CLCシリーズ

    ハイオス
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
    トラスコ品番672-2481適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)71.5高さ(mm)42.6奥行(mm)146電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
  • Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-4, CLA1A-WKW-CXAYB453 CREE

    Cree LED LED, 白, 表面実装, PLCC-4, CLA1A-WKW-CXAYB453

    CREE
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Cree高輝度SMD白色LED.Cree製の高輝度SMD白色LEDは、信頼性の高い性能を発揮します。このため、このLEDは幅広い環境条件下で機能するので、照明用途の条件化での使用に最適です。これらのLEDは視野角が広いので、チャンネル文字、一般的なバックライトや照明などの用途に適しています。一部のシリーズでは黒又は白のフェイスの付いたフラットトップの発光面を備えているので、LEDと照明パイプを簡単にかん合できます。この高輝度SMD白色LEDでは、冷白色と温白色の両方を用意しています。.産業用の標準パッケージ視野角:120°(CLN6シリーズ:115°)
    レンズ形状砲弾型色温度5500KLED色白ピン数(ピン)4光度(cd)4.5RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)120実装タイプ表面実装順方向電圧(V)4.2