カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク純正部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 防犯用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-5000」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 糸入り防炎透明耐寒ビニールシート BL-5000-3 0.5×2050×25m 平岡織染

    糸入り防炎透明耐寒ビニールシート BL-5000-3 0.5×2050×25m

    平岡織染
    ¥65,980税込¥72,578
    1巻
    3日以内出荷
    ポリエステル糸が2cmマス目に入っており強度があります。
    用途工場内の間仕切カーテンに。トラスコ品番346-1496材質基布:ポリエステル幅(mm)2050長さ(m)25
  • ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)取替用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)取替用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ38ミリと48ミリ。
    色シルバー本体寸法(mm)ドア:58×188ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
  • ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)旧型取替用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー BL-5000シリーズ パラレル型(ストップなし)旧型取替用

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    日本ドアチェック社製(ニュースター)ドアチェック、ドアクローザー。 シルバー色、パラレル取付け(ドアを押す手前にドアクローザーが付くタイプ)、ストップなし、2番タイプ(マンションの鋼製ドア、木製ドア用)。 左右勝手兼用タイプになっております。 (扉の右側にも左側にもお取付けいただけます) 本体寸法58ミリ×188ミリ、本体のビスピッチ2穴136ミリ、ブラケットのビスピッチ48ミリと48ミリ。
    色シルバー本体寸法(mm)ドア:58×188ビスピッチ(mm)2穴:136、ブラケット:48
  • 液晶保護フィルム Blackview BL5000 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Blackview BL5000 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Blackview BL5000寸法(mm)74.6×158.6取付方式シリコン吸着特性反射防止
  • 液晶保護フィルム Blackview BL5000 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Blackview BL5000 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Blackview BL5000寸法(mm)74.6×158.6取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

    ハイオス
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
    スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
  • センサブラケット L型ドグブラケット 岩田製作所

    センサブラケット L型ドグブラケット

    岩田製作所
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスドライバーカウンター対応仕様 0.2~1.2N/m ハイオス

    ブラシレスドライバーカウンター対応仕様 0.2~1.2N/m

    ハイオス
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。
    トラスコ品番405-5801対応スクリューカウンター対応型電動ドライバー
  • 壁付用アタッチメント TAKEX(竹中エンジニアリング)

    壁付用アタッチメント

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    5日以内出荷
  • QuickJack エクステンションキット uniq(ユニーク)

    QuickJack エクステンションキット

    uniq(ユニーク)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。
    用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
  • PANEL,L BL*G159P*  83149MN5000ZY ホンダ

    PANEL,L BL*G159P* 83149MN5000ZY

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • PANEL,L.BL*B127M*  83149MN5000ZE ホンダ

    PANEL,L.BL*B127M* 83149MN5000ZE

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • PANEL,L BL*G156P*  83149MN5000ZV ホンダ

    PANEL,L BL*G156P* 83149MN5000ZV

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • PANEL,L.BL*B134M*  83149MN5000ZR ホンダ

    PANEL,L.BL*B134M* 83149MN5000ZR

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • PANEL,L.BL*R176C*  83149MN5000ZN ホンダ

    PANEL,L.BL*R176C* 83149MN5000ZN

    ホンダ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
  • パッシブセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    パッシブセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    オートリセットメモリー機能を搭載したスタンダードなパッシブセンサー。 複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。 発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。 モードセレクターにて機能停止可能。 モードセレクターの切替で感度設定を4段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。(調整範囲:60%・80%・100%・120%) 万一、センサー内部で回路や接続部分に破損や断線が発生した場合も、警報の連続出力とアラーム表示灯の連続点灯で異常をお知らせします。 ラインより入ってくる電気ノイズや、空中を伝幡するノイズに対し、回路設計・機構設計により効果的な対策をとっています。 警報出力はモードセレクターでa接点又はb接点に切り替えられますのでシステム構成が楽に行えます。 動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)(ウォームアップ時約1分間点滅) 別売の埋込用アタッチメント(BU-6700)との組み合わせで埋込型として使用可能。(埋込時の天井からの突出は35ミリです) 壁面に取り付けられる壁付アタッチメント(BL-5000・BCW-401)もオプション設定。
    用途人体検知センサー材質樹脂質量(g)約170寸法(直径Φ×高さH)(mm)147×53電源電圧DC9~18V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M3セルフアップ端子式消費電流(mA)25以下(b接点モード)、35以下(a接点モード)角度調整範囲上下角:30° 左右角:±12°(ベース取付穴にて)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントにて壁付可能)警報出力接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)
  • パッシブセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    パッシブセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクトなデザインで施工性に優れた小型パッシブセンサー。 鋭い警戒エリアを構成する独自の光学技術により、エリア設定に関わらず、可動ミラーで効果的な検知性能を発揮します。 センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチで、作業もスムーズに行えます。 センサーに内蔵された独自のCPU により信号処理を行います。 RFIや外部ノイズなどの誤動作の原因になりやすい現象が発生しても影響を受けることが殆どありません。 モードセレクターの切替で感度設定を4 段階に調整可能。設置場所に応じた最適な感度で警備が行えます。(調整範囲:60%・80%・100%・120%) 設置場所の状況に応じてモードセレクターで1 回・2 回・3 回・4 回の設定が任意に行えます。(PA-6820B/PA-6806Bを除く) 警報出力はモードセレクターでa接点又はb接点に切り替えられますので、システム構成が簡単に行えます。 オートリセットメモリー機能を搭載しています。 動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、メモリー時:黄色LED点灯) アタッチメント:BL-5000、BCW-401(別売)にて壁面取付も可能です。
    用途人体検知センサー材質樹脂質量(g)約130寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×52.5電源電圧DC9~30V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面取付(別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)
  • パッシブセンサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    パッシブセンサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    設置場所の汚れ跡に考慮し従来よりワイドベース化したパッシブセンサー。 ベース部をワイド化(Φ150mm)することにより、センサー取替え時に天井面の汚れ跡が目立つといった問題が解消。 複数のセンサーが接続されている場合、警戒中にどのセンサーが発報したかをメモリー表示灯(黄色)の点滅・点灯により確認ができます。 発報後3分間メモリー表示灯が点滅し、その後47分間連続点灯を続け、自動消灯します。 モードセレクターにて機能停止可能です。 設置場所の状況に応じてモードセレクターで1回・2回・3回・4回の設定が任意に行えます。 センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用していますので、ワンタッチ動作で高所での作業も安全かつスムーズです。 動作確認に便利なアラーム表示灯付。(警報時:赤色LED点灯、メモリー時:黄色LED点灯) アタッチメント:BL-5000, BCW-401(別売)にて壁面取付も可能です。
    用途人体検知センサー材質樹脂質量(g)約150寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×54電源電圧DC9~30V(極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式(ツイン+カウント機能)配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子にて配線接続機能アラームメモリー機能(センサーが警報を出力した後、メモリー表示灯が3分点滅、47分間点灯するオートリセット動作を行う)、カウント切替機能(警報までの信号カウント回数を1・2・3・4回に切替られる)、予備端子(中継用の端子をベース内側に4カ所装備)消費電流(mA)25以下(a接点/b接点モード共)使用可能温度範囲-15℃~55℃ (結露なきこと)設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ワンショット動作(約2秒)、接点容量:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯アラーム表示:赤色LED(ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯)(モードセレクターでON/OFF可能)、メモリー:黄色LED(メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯)
  • 超薄型マグネットワイヤレス充電モバイルバッテリー 5000mAh   APBADVTL5BL ADAM elements

    超薄型マグネットワイヤレス充電モバイルバッテリー 5000mAh APBADVTL5BL

    ADAM elements
    ¥7,698税込¥8,468
    1式
    13日以内出荷
    超薄型デザインの大容量モバイルバッテリーです。容量は5000mAh、10000mAhから、カラーは4色からお選びいただけます。旅行中も安心して携帯いただける、業界初の「機内モード」を搭載。搭載されるLEDディスプレイは電池残量や充電状況を一目で確認できます。また、iPhoneのウィジェットにも対応しているのでスマホからもバッテリー状態を簡単に確認できます。
    付属品充電ケーブル質量(g)約112外形寸法約102.8 x 66 x 8.9 mm定格出力USB-Cポート: 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、無線充電: 5W、 7.5W、 10W、 15W、USB-Cポート+無線充電合計: 5V/3A (最大15W)保証期間1年間保護機能過電流保護 (OCP)、過温度保護 (OTP)、過充電保護 (OP)、過放電保護 (ODP)、短絡保護 (SCP)バッテリー容量(mAh)5000/3.87V/19.35Whインターフェイス(入力)USB-Cポート、 (出力)USB-Cポート、無線充電定格入力USB-Cポート: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
  • スクリューカウンター ハイオス

    スクリューカウンター

    ハイオス
    ¥29,682~税込¥32,650~
    1台
    当日出荷
  • 屋外用ベルトパーテーション 注水 LAMP(スガツネ工業)

    屋外用ベルトパーテーション 注水

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。
    質量(g)1700(注水後:7600)
  • 半固体モバイルバッテリー 5000mAh 20W ブルー BUFFALO(バッファロー)

    半固体モバイルバッテリー 5000mAh 20W ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    翌日出荷
    ・発火・爆発リスクを構造から軽減する「半固体バッテリー(ゲル状電解質)」を採用。・国内第三者機関で過酷な試験を実施。人体やペットに影響を与えない安全性を確認済み。・多重の保護回路(過電圧/過電流/温度検知)搭載。安心の動作温度設計。・厚さ9.2mm・重さ122gの薄型・軽量ボディ。・使う人のスタイルに合わせて選べる4色のカラーバリエーション。・高耐久ナイロンUSBケーブル(23cm)一体型。ケーブル付け根はネックガードで保護。・Type-Cポート追加搭載で2ポート同時充電(。同時充電時は合計最大15W)、パススルー充電に対応。
  • カーボンB EBLー500V E-Value

    カーボンB EBLー500V

    E-Value
    ¥459税込¥505
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハンディブロワーEBL-500Vカーボンブラシです。ハンディブロワーEBL-500V用交換部品です。
    用途ハンディブロワー交換部品。
  • 輝夜500W LED全光バルーンライト BL-500シリーズ 和コーポレーション

    輝夜500W LED全光バルーンライト BL-500シリーズ

    和コーポレーション
    ¥709,800税込¥780,780
    1台
    翌々日出荷
    細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能です。紫外線量が蛍光灯の200分の1で、赤外線もほぼ出ず虫が寄りにくいです。LEDの部分はユニット式となっており、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です。従来のメタルハライドランプに比べ、低発熱・低電力・高寿命
    仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2440~4400●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2440~4400●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●タイプ:全光大型三脚●定格寿命(時間):50,000●バルーン直径(mm):910●バルーン最大高(mm):4400●照射角(°):360●色温度(K):50アズワン品番67-2269-22エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 輝夜500W LED反射バルーンライト BL-500シリーズ 和コーポレーション

    輝夜500W LED反射バルーンライト BL-500シリーズ

    和コーポレーション
    ¥729,800税込¥802,780
    1台
    翌々日出荷
    細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能で
    仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2410~4370●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2410~4370●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●電圧(V):100~240●横(mm):1500●球寿命(時間):50000●保護等級:IP55●電源コード長さ(m):8●色温度(K):5000●照射角(°):360●バルーン最大高(mm):4370●バルーン直径(mm):1200●定格寿命(時間):50,000●タイプ:反射大型三脚●電線長さ(m):8●電線仕様:3芯ポッキンプラグ●全長(mm):1500●本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1500×1280×2410~4370●照射範囲:360°●保護等級:IP55●球寿命:約50000時間●電線種:VCTコード×3芯 防水プラグ付●消費電力:432W(全灯)/216W(半灯)●調光機能あり●セット内容/付属品:三脚バック×1 灯具用バック×1、三脚バッグ、灯具用バッグ●原産国:台湾●コード番号:230-3020アズワン品番67-2269-23エコロジー商品省エネ・長寿命
  • MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMC

    MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形

    SMC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    作動方式複動
  • 半固体モバイルバッテリー 5000mA ACRIVO

    半固体モバイルバッテリー 5000mA

    ACRIVO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    毎日の通勤・通学に安心をプラス!次世代の「半固体電池」を採用し、発火リスクを極めて低く抑えた安心安全設計のモバイルバッテリーです。 。日常使いに最適な5000mAhの容量で、厚さわずか13mm、重さ108gと超薄型&軽量。カバンの中でもかさばりません。 。出力ポートはType-CとType-Aを搭載し、最大5V/2.4A出力でスムーズな充電が可能です。2つのポートから同時に給電できるため、スマホとイヤホンなどの同時充電にも対応します。 。これだけの安心感と実用性を備えながら、お財布に優しい圧倒的なコスパも実現。
    厚さ(mm)13質量(g)108バッテリー容量(mAh)5000出力ポートType-CとType-Aを搭載、最大5V/2.4A出力
  • 屋外用ベルトパーテーション ゴム LAMP(スガツネ工業)
    ブラック
    イエロー

    屋外用ベルトパーテーション ゴム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷
    屋外での使用が可能なベルトパーティションです。注水タイプは使用時に水を入れて重しとします。水を抜けば軽く移動が楽に行えます。再生ゴムタイプはベースと支柱の取り外しが組立後も可能です。別注でベルト部に高解像度デジタル印刷ができます。
    質量(g)7800
  • 単相乾式複巻変圧器 今井電機

    単相乾式複巻変圧器

    今井電機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    57日以内出荷
    単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
    相数単相(1Φ)周波数(Hz)50/60端子形状端子台RoHS指令(10物質対応)対応
  • バスケットボール BG5000 Bリーグ公式試合球 7号球 molten

    バスケットボール BG5000 Bリーグ公式試合球 7号球

    molten
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    国際公認球、7号球。
    仕様発泡カーカス仕様材質貼り・天然皮革質量(g)600直径(Φcm)24.5
  • スクリューカウンター BLOP-STC3 ハイオス

    スクリューカウンター BLOP-STC3

    ハイオス
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
    仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A●対応ドライバー:BLG-4000BC2/BLG-5000BC2/BLG-5000BC2-HT/BLG-5000BC-15/BLG-5000BC-20/BLG-4000BC1/BLG-5000BC1/BLG-5000BC1-15/BLG-5000BC1-18/BLG-5000BC1-HT/BLG-4000-OPC/BLG-5000-OPC/BLG-5000-15-OPC/BLG-5000-OPC-18/BLG-5000-OPC-HT/BL-2000-OPC/BL-3000-OPC/BL-5000-OPC/BL-5020-OPC/BL-7000-OPC●コード番号:119-0162394アズワン品番67-4832-23入力電源(V)【一次側】AC100-240(47-63Hz)
  • Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm  ブルー APBADGVC5BL ADAM elements

    Magsafe対応ワイヤレス充電 5000mAh 超薄型 モバイルバッテリー 付属ケーブル長: 20 cm ブルー APBADGVC5BL

    ADAM elements
    ¥7,298税込¥8,028
    1式
    13日以内出荷
    わずか8.7mmの超薄型・軽量デザインで容量5000mAhのモバイルバッテリーです。MagSafe充電に対応しており磁力で固定し充電可能です。
    付属品充電用ケーブル (USB-C→USB-C・20 cm)、キャリングポーチ質量(g)約117外形寸法約105 x 66 x 8.7 mm対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォンやタブレットなど定格出力USB Type-C: 5V/3A、 9V/2.2A、 12V/1.67A、無線: 5W、 7.5W、 10W、 15W保証期間1年間バッテリー容量(mAh)5000 /3.85 V/19.25 Whインターフェイス(入力)USB Type-C (メス)、 (出力)USB Type-C (メス)、無線定格入力5V/3A、 9V/2.2A、 12V/1.67A
  • PV-BL30C4用ダストケースのみ 日立

    PV-BL30C4用ダストケースのみ

    日立
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    8日以内出荷
    適合機種PV-BHL3000J、PV-BHL4000J、PV-BHL5000J、PV-BL1A1、PV-BL30C4、PV-BL30J、PV-BL30K、PV-BL30L、PV-BL45E3、PV-BL45E4、PV-BL45E5、PV-BL45E6、PV-BL45E9、PV-BL50J、PV-BL50K、PV-BL50L、PV-BL50M、PV-BL50P機種
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

    SMC
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    作動方式複動
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥26税込¥29
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP5000Eシリンダ,バルブ,ガバナ部品スクリユ_No.23、MP2500E クランクケース部品 スクリユ_No.29、BL5100SP エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.22、BL8100JP-A エンジン シリンダ、クランクケース、部品_No.23、MP8000E クランクケース,バルブ部品 スクリユ_No.25、MP2520E クランクケース部品 スクリユ_No.29
  • MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMC

    MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形

    SMC
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    15日以内出荷
    ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
    形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
  • MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMC

    MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形

    SMC
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    15日以内出荷
    積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
    形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
  • MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-5000Z) SMC

    MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-5000Z)

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    24日以内出荷
    ストローク(mm)5000配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc