カテゴリ
- 建築金物(10)
- 機構部品(7)
- 店舗什器・備品(4)
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CLOVER(クローバ)(7)
- クローバー電子(3)
- 栃木屋(2)
- スリーナイン島野(2)
- LILIEL(リリエル)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SOL HARD(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- MOJYU(モジュ)(1)
エコロジープロダクト
「clover 鍵」の検索結果

プッシュロック 木製引戸用
CLOVER(クローバ)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から5日以内出荷構成部品シリンダー本体、裏止めネジ、化粧キャップ、前面扉ガラス用プレート、後面扉ガラス用プレート、キー×2
面付シリンダー錠
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座シリンダー径(Φmm)18キー番号同番
シリンダー錠
栃木屋(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
3550P錠 ハカマ Cr 鍵違
スリーナイン島野¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違10種取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ仕上クローム
スライディングガラス扉用ロック
(7件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。用途ショーケース用付属品キー×2本材質スチール、亜鉛ダイカスト幅(mm)約109シリンダー径(Φmm)約16取付板厚(mm)3~7鍵同一鍵
ディンプルロック
ジョー・プリンス竹下¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷から23日以内出荷・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。用途小型キャビネット、小型ボックス付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付止金を付けたままパネルカットにはめて取り付けます仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
木製用プッシュロック キーレスタイプ
LILIEL(リリエル)¥2,998税込¥3,2981個欠品中キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。付属品受座、リング材質亜鉛ダイカストストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2表面処理Cr取付扉厚(mm)25.8
3500P錠 ハカマ Cr 鍵違
スリーナイン島野(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違12種取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
SOL スライディングガラス ロック扉用
SOL HARD(11件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。用途ショーケース用仕様キー2本付トラスコ品番380-1942材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト質量(g)80シリンダー径(Φmm)6取付板厚(mm)3~7キー番号同番
木製用シリンダープッシュロック
LILIEL(リリエル)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷付属品キー2本、受座、リング仕様開錠時のキー:抜ける材質亜鉛ダイカストストローク(mm)13表面処理Cr回転角度(°)45取付扉厚(mm)31
電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6C
クローバー電子¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷外部電源により開閉を行うタイプのキャッシュドロアーです。各種レジスターやPOS、ターミナルプリンター等、外部からの電源供給により開閉を行います。 コンパクトなサイズで、設置場所を問わずに使用できます。もちろん鍵も付いておりますので、安全面でも安心。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。付属品ドロアーキー×2仕様3紙幣6硬貨材質天板:スチール製、その他:強化プラスチック質量(kg)2.8色アイボリー電源(V)24(外部より供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×110インターフェース6ピンモジュラーRoHS指令(10物質対応)対応開き方電源開閉式
鋳物壁掛けポスト【Clover-クローバー-】
MOJYU(モジュ)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷・投函可能目安サイズ:茶封筒角型2号が投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・鋳造加工:珍しい鋳造加工のポストで、お家の外観にインパクトを与えます。・クローバーの型を使用し、ポストのデザインにアクセントを加えております。・2色展開:カラーはブロンズとグリーンよりお選びいただけます。 和風、洋風のお家、どちらにもマッチするアンティークカラーです。・郵便取り出し口に、郵便物転落防止のストッパー付きで、郵便物を安心して取り出し頂けます。・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用)、取付ネジ、ワッシャー、スペーサーが付属しております。用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質扉・上蓋:アルミニウム、構造部材:金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)3加工鋳造寸法(cm)【取出口】 24.2 × 29.7、【投函口】24.2 × 4.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29× 13 × 41鍵取出口よりポストを取り出す時以外は、鍵は施錠して使用 ※施錠せずに鍵の取り外し不可
手動開閉式キャッシュドロアー DSCA-PO
クローバー電子(6件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381台当日出荷電源不要、手動(プッシュオープン)式キャッシュドロアー。開閉は、引出し部分を押すだけ簡単。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。鍵も標準で搭載しており、防犯面にも考慮しました。付属品ドロアーキー×2仕様3紙幣6硬貨材質天板:スチール製、その他:強化プラスチック質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×425×98RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動開閉式
電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6C-B
クローバー電子(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台4日以内出荷外部電源により開閉を行うタイプのキャッシュドロアーです。各種レジスターやPOS、ターミナルプリンター等、外部からの電源供給により開閉を行います。 コンパクトなサイズで、設置場所を問わずに使用できます。もちろん鍵も付いておりますので、安全面でも安心。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。付属品ドロアーキー×2仕様3紙幣6硬貨材質天板:スチール製、その他:強化プラスチック質量(kg)2.8色ブラック電源(V)24(外部より供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×110インターフェース6ピンモジュラーRoHS指令(10物質対応)対応開き方電源開閉式