「clx2530」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用クロス ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    専用クロス

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。 頻繁なクロス交換不要で作業性UP。 どんな機械にも使用出来ます。 お好きな長さに切断してご使用下さい。 クロスは輪ゴムで止めてご使用下さい。
    用途焼け取り専用クロス幅(mm)35寸法(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解器用CBクロス ジェイインターナショナル

    電解器用CBクロス

    ジェイインターナショナル(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    東洋紡に開発されたザイロンを使用。有機繊維の中でも最も耐熱性、耐摩耗性に優れています。カットする際はカッターナイフをご使用ください。
  • スーパークロス マイト工業株式会社

    スーパークロス

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    交換用のスーパークロスロールです。
  • SUS焼け取り用クロス 東栄工業

    SUS焼け取り用クロス

    東栄工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス。宇宙服にも使われる高耐久のスーパー繊維を高密度にフェルト化することで、耐久性を格段にUP。絶縁性、耐酸性、耐熱性、難燃性に優れ、クロスの交換頻度を減らし作業効率をUP。クロスに厚みをもたせることで作業時にスパークしにくくなりました。。ステンレス溶接焼け取り機の電極サイズに合わせてカットし、電極に取り付けご使用下さい。電極への固定には耐熱、耐薬品性の高いOリング等をお勧めします。
    用途焼け取り装置の電極に取り付けて使用するクロス幅(mm)40生地フェルト
  • シャイナーシリーズ用モップ ケミカル山本

    シャイナーシリーズ用モップ

    ケミカル山本(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    1枚1枚心を込めた、純国産。特注品にも対応します。
  • スーパークロスシングル(10M) マイト工業株式会社

    スーパークロスシングル(10M)

    マイト工業株式会社
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷
  • クリノックスパワーブラシ ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    クリノックスパワーブラシ

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    899,800税込989,780
    1台
    3日以内出荷
    ビックブラシに加えて45mm電極とブラシSもご用意。広い面から細かい作業まで、幅広いレンジでパワフルな焼け取りを実現 ダブルトーチ機能により2人同時作業可能 O-LED を採用したシンプルなパネルにより誰でも簡単に操作が可能 重量わずか8.5kgなので、現場への持ち込みも楽々
    付属品トーチグリップ2本、45mm グラファイト製トーチ電極1個、ワイドロールボンドパット2枚、45mm 電極用オーリング1個、ブラシアダプター1個、カーボンブラシS1個、ビックカーボンブラシ1個、PTFEスリーブ1個、トーチケーブル 4m 1本、トーチケーブル 8m 1本、アースケーブル 3m1本、電解液用容器1個、電解液 3 種類(ボマー、ソフトボマー、ニュートラルボマー LB) 各 100 ml消費電力(W)1500(100V)、2500(200V)本体寸法(mm)170×240×410本体質量(kg)8.5出力電流(A)最大75(100V)、最大100(200V)防水仕様IP23RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)出力レンジ0-30V AC/DC
  • チューブボンド ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    チューブボンド

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    35,980税込39,578
    1巻
    3日以内出荷
    酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。 頻繁なクロス交換が不要で作業性UP。 チューブ形状で、伸縮性があるため、様々なサイズのトーチ電極にかぶせて使用することが可能です。 また電極の側面もカバーされるために、ワークとの接触によるスパークを防ぐことが可能です。
    用途焼け取り専用クロス幅(mm)35長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケーラ用スーパーフェルトセット(45枚+○リング4ヶ入) マイト工業株式会社

    スケーラ用スーパーフェルトセット(45枚+○リング4ヶ入)

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1組
    当日出荷
    マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種であり、トーチホルダー先端に装着して電解液を浸し電解をする為に使用します。 ショートを防ぐ為に必要な商品です。 長寿命でランニングコストが安いです。
    用途マイトスケーラ使用時。トラスコ品番351-7985セット内容フェルト45枚・Oリング4ヶ質量(g)52寸法(厚さ×幅W×長さL)mm(フェルト)2×35×90
  • 電解液 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    電解液

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本(5L)
    当日出荷から5日以内出荷
    焼け取り専用電解液。 容量が多い。1L増量の5L缶です。 焼け取り作業が早い。 劇毒物不使用で安全(安全データシート提出可能)。
  • ステンレス焼け除去剤 SUZUKID(スズキッド)

    ステンレス焼け除去剤

    SUZUKID(スズキッド)(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(400g)
    当日出荷
    ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
    用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。成分リン酸、硫酸
  • 35mm電極用O-リング 5個入り ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    35mm電極用O-リング 5個入り

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    2,398税込2,638
    1パック
    6日以内出荷
  • エコクリノックス2 ニッティーグリッティー(エスティジェイ)

    エコクリノックス2

    ニッティーグリッティー(エスティジェイ)
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    最軽量コンパクトモデル。イタリア ニッティーグリッティー社製エコクリノックス2は本体重量わずか2.8kgで、現場作業に最適な最軽量コンパクトモデルです。MサイズとSサイズのブラシを使用可能なモデルで、細かい部分の焼けを除去できます。本体重量 2.8kg。ブラシMとブラシSが使用可能。細かい部分の焼けを除去可能
    寸法(mm)210×85×280質量(kg)2.8消費電力(W)360入力電圧(V)100 50/60Hz電極11mmステンレス製トーチ電極RoHS指令(10物質対応)対応
  • 包装用クラフト紙(薄口) アサヒ(紙)

    包装用クラフト紙(薄口)

    アサヒ(紙)(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質クラフト紙
  • リングクロス(大) マイト工業株式会社

    リングクロス(大)

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1箱(60枚)
    翌々日出荷
  • マシンツールフィルターGLF(制御盤用) エスティジェイ

    マシンツールフィルターGLF(制御盤用)

    エスティジェイ
    2,998税込3,298
    1セット(110枚)
    当日出荷
    オイルミストや粉塵から工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 フィルターの目が細かいので、制御盤へのオイルミストや細かい粉塵の侵入を防ぎ、電子部品守ります。
  • ステンレス電解器 ジェイインターナショナル

    ステンレス電解器

    ジェイインターナショナル
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切換スイッチつき。
    本体質量(kg)6.7出力電流(A)最大20
  • 包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック モノタロウ

    包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(5本)
    当日出荷
    梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 軽くて薄い50g/m2タイプになります。
    用途梱包・包装・緩衝材として材質クラフト紙茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 焼け取り剤 エスピュア SJジェル 佐々木化学

    焼け取り剤 エスピュア SJジェル

    佐々木化学(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
    用途ステンレス溶接焼け取り仕様酸性高粘度ジェル、常温使用材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤液性水溶性
  • スケーラー用刷毛1型(5本入り) マイト工業株式会社

    スケーラー用刷毛1型(5本入り)

    マイト工業株式会社(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    用途MS-150・340用適合機種MS-123HK・150・340・2100・4200内容1箱(5本・チューブ1個)RoHS指令(10物質対応)対応