カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • バイク部品(1)

「cmd-p2-h」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 標準タイプ

    椿本バルクシステム
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷から18日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 耐圧タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 耐圧タイプ

    椿本バルクシステム
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・標準タイプの窓枠及びカバーの板厚を厚くした耐圧タイプです。パッキンも耐圧を考慮した専用パッキンです。
    シリーズPシリーズ
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式)

    椿本バルクシステム
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・工具が無いと網がはずせないタイプです。(安全対策用) ・ローラーキャッチの代わりに金網止金具で網を固定するタイプです。網の取付け、取外しには付属の六角棒スパナを使用します。 ・耐熱用(200℃・400℃)としても使用頂けます。(耐熱用パッキン使用の場合) ・ボルト式(1形)は、両側共ボルト止めです。 ・ボルト式(2~4形)は、片側はハメ込み、もう一方はボルト止めです。
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(200℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(200℃)

    椿本バルクシステム
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・耐熱200℃タイプ
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(400℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 耐熱タイプ(400℃)

    椿本バルクシステム
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・耐熱400℃タイプ
  • ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 ネオプレンゴム)

    椿本バルクシステム
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓付タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓付タイプ

    椿本バルクシステム
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく機器の内部を点検できます。
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式)

    椿本バルクシステム
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    13日以内出荷
    ・ハイネック形。基本形に比べて窓枠を高くしたものです。曲面への取付けや、保温材取付部等、窓枠高さの高いものが必要な場合に最適です。 ・PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体に拳が入らない網目の大きさにしてあります。 ・ローラーキャッチ式(P1・Q1・R1形はローラーキャッチ式ではありません)
  • ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレンゴム)

    椿本バルクシステム
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    13日以内出荷
    PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
    仕様支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)材質SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓タイプ(ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 透明窓タイプ(ネオプレンゴム)

    椿本バルクシステム
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    13日以内出荷
    カバーに透明窓を取付けた屋内常温仕様(max.80℃)タイプです。カバーを開閉することなく、機器の内部を点検できます。
    材質ビニールハイカー(透明窓枠)、アクリル(透明窓)
  • ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 耐熱400℃)

    椿本バルクシステム
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
    材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
  • ワンタッチ窓 ハイネック形  網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃)

    椿本バルクシステム
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用) 耐熱用にも使用できます。(200°・400℃) …耐熱用パッキンをご使用ください。
    材質SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)使用工具六角棒スパナ(付属品)ボルト六角穴付ボルト
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱200℃)

    椿本バルクシステム
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    19日以内出荷から24日以内出荷
    窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
    材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)200パッキンシリコンゴム(乳白色)
  • ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃) 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃)

    椿本バルクシステム
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    19日以内出荷から24日以内出荷
    窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。 窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。 職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。 フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。 ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。
    材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)400パッキンシリコンゴム(乳白色)
  • ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)

    ハンドルレバー

    MAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
扉部品カテゴリ
関連カテゴリ