カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(1)

「cmr6h」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(313件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノア

    エンジンチェンソー ジャストシリーズ

    ゼノア(2件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
    質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 イグニッションシステム ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 イグニッションシステム

    ゼノア
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 イグニッションシステム
    用途部品の交換に仕様部品グループ:イグニッションシステム適合本体GZ360
  • GZ360EZ-16SP_H00 ゼノア

    GZ360EZ-16SP_H00

    ゼノア
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える農家向けのチェンソーです。お求めやすいジャストシリーズとして新登場し、軽量ながらクラストップの切れ味を誇ります。
    質量(kg)本体乾燥:3.7ピッチ1/4"長さ(cm)バー:40チェンタイプH00全長(cm)42燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK CMR6H全高(cm)25.5排気量35.2 cm3長さ(inch)バー:16 in全幅(cm)23.5オイルタンク容量(L)0.2
  • エンジンチェンソー(439) 967340514 ハスクバーナ

    エンジンチェンソー(439) 967340514

    ハスクバーナ
    57,980税込63,778
    1台
    16日以内出荷
    比較的簡単なチェンソー作業を行う農家や一般ユーザーのために開発され、とても使い勝手がよく、軽量でコンパクトなチェンソーです。 X-Torq(R)エンジンを搭載し、環境に優しく低燃費です。また、スマートスタート(R)、燃料ポンプとオートリターン・ストップ・スイッチにより、簡単に始動できます。
    用途造園業、薪割、剪定、日曜大工質量(kg)3.92排気量(mL)35.2スパークプラグNGK CMR6Hチェーン形式3/8"[91PX]、52コマ
関連キーワード
cmr6h特集