カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 制御機器(3)
  • 日用品(2)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 研磨材(1)

「cms0050」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(404件のレビュー)
729税込802特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
WEBカメラ サンワサプライWEBカメラサンワサプライ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
3倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ画角84度の広角レンズを採用しているので、少人数の会議ならリモコン操作でカメラの向きを変更しなくても画面に収まります。210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現ZoomやSkype等のソフトで簡単に使用できます。MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できますUSBケーブル1本で動作可能。別途電源接続は不要です。壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
用途ビデオ会議に最適な光学3倍ズーム搭載でリモコンで首振りできる会議用カメラ。Zoom、Teamsにも対応。付属品取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定ボルト×1本、単四乾電池×2本(テスト用)質量(g)550ケーブル長(m)5対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.8~10.11、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129レンズF1.7-3.0 f=3.3mm-10mmセンサーCMOS 1/2.9インチインターフェースUSB2.0 A(オス)消費電力(mA)最大500ズーム光学3倍解像度1920×1080、1280×720、640×480、640×360三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動または半自動フォーカス自動・手動切り替え画素数210万画素関連資料商品導入事例(1.9MB)フレームレート最大30fps(MJPG)画角84°ビデオフォーマットMJPEG内蔵マイクなし最低照度(Lux)0.1
超硬ソリッドメタルソー CMS MRT超硬ソリッドメタルソー CMSMRT
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
USB 3.0 Micro-B スリムケーブル 50cm Type-A(オス) - マイクロB(オス) StarTech.comUSB 3.0 Micro-B スリムケーブル 50cm Type-A(オス) - マイクロB(オス)StarTech.com
1,798税込1,978
1個
当日出荷
スリムケーブル構造 - 外径(OD)4.8mm再設計されたMicro USB 3.0スリムコネクタ用モールド最大5GbpsのUSB 3.0データ転送速度対応ケーブルおよびコネクタの仕様は、USB 3.0 SuperSpeed に準拠2重シールド(編組+アルミ箔)張力緩和モールドコネクタ
用途Micro USB 3.0デバイス(ポータブルHDD、カードリーダ、ビデオキャプチャデバイス、HDDケースなど)をUSB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンに接続USB 3.0 Micro B対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期ケーブル長(cm)50ブラック質量(g)45保証期間ライフタイムコネクタAUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)コネクタBUSB Micro-B (USB 3.0、10ピン)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送用、充電用
日本製バスマット コスモトロン クレド マルナカ日本製バスマット コスモトロン クレドマルナカ
1,898税込2,088
1枚
7日以内出荷から8日以内出荷
優れた吸水性と速乾性を兼ね備えた「コスモトロン」という素材を使用したバスマット。洗濯機で丸洗いが可能です。裏面にノンスリップ加工を施しているため、安心です。長繊維なので遊び毛がでにくく、綿ホコリや糸痩せもしにくい素材を使った商品です。
用途脱衣所・洗面所・シャワールーム前の足ふきとしてご使用下さい。材質表地:吸水即乾機能ポリエステル100%裏地:不織布区分新品
ステンレスカップブラシ 電動工具用 高島産業ステンレスカップブラシ 電動工具用高島産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
日本製バスマット レチカータ マルナカ日本製バスマット レチカータマルナカ
1,388税込1,527
1枚
7日以内出荷から8日以内出荷
抗菌防臭&吸水速乾のバスマットです。裏面にノンスリップ加工を施しているため滑りにくくなっているので安心してお使い頂けます。
用途・脱衣所での足ふきに。材質アクリル100%区分新品
マグフレキジョイント(みるサーチミニ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグフレキジョイント(みるサーチミニ用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
500mmロングフレキジョイント + 強力磁石
用途みるサーチミニを鉄板等に固定して使える!セット内容ロングフレキジョイント(みるサーチミニ用)CMS-FJ50、マグネットベース(大)CMS-MB-L材質SS・SPC寸法(mm)ロングフレキジョイント:Φ9×500、マグネットベース(大):Φ18ねじロングフレキジョイント:1/4-20UNC、マグネットベース(大):1/4-20UNC関連資料(1.55MB)取扱説明書(0.96MB)
ロングフレキジョイント(みるサーチミニ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロングフレキジョイント(みるサーチミニ用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
500mmロングフレキジョイント
用途みるサーチミニを自由な角度で扱える!材質SS・SPC寸法(mm)Φ9×500ねじ1/4-20UNC関連資料(1.55MB)
コバルトソー 岡崎精工コバルトソー岡崎精工
38,980税込42,878
1個
当日出荷から25日以内出荷
MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号CMS表面処理ホモ処理品
気体用マスフローメータ アズワン気体用マスフローメータアズワン(1件のレビュー)
145,000税込159,500
1個
当日出荷
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
コン柱用金具バンド締め一体型 CMSシリーズ 河村電器産業コン柱用金具バンド締め一体型 CMSシリーズ河村電器産業
9,998税込10,998
1個
43日以内出荷
仕様材質:ステンレス(SUS304)アズワン品番65-2922-86
コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS 河村電器産業コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS河村電器産業
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
アズビル マイクロフロー azbil(旧:山武)アズビル マイクロフローazbil(旧:山武)
209,800税込230,780
1個
20日以内出荷から111日以内出荷
マスフロー azbil(旧:山武)マスフローazbil(旧:山武)
159,800税込175,780
1個
29日以内出荷から59日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
マスフロー azbil(旧:山武)マスフローazbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷から60日以内出荷
マイクロフロー azbil(旧:山武)マイクロフローazbil(旧:山武)
229,800税込252,780
1個
60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)約800使用圧力範囲(MPa)-0.07~1.0定格電圧(V)DC12~24関連資料(1.53MB)流量レンジ(L/min)0~50(standard)
マスフローメータ azbil(旧:山武)マスフローメータazbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
61日以内出荷
品名マスフローメータ定格電源電圧DC12~24V消費電流(mA)100以下使用圧力範囲-0.07~1MPaサンプリング周期100±20ms関連資料寸法、仕様情報(1.53MB)