カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(2)
  • 安全用品(1)
  • 事務用品(1)

「cnp2」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイドロチャックノズル ヤマダコーポレーション

    ハイドロチャックノズル

    ヤマダコーポレーション(16件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
    用途ハイドロリックニップル用接続口径R1/8ノズル接続径R1/8危険物の類別非危険物
  • チャックノズル ヤマダコーポレーション

    チャックノズル

    ヤマダコーポレーション
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    CNP-2用チャックノズルです。
    適合本体CNP-2全長(mm)39質量(g)37アズワン品番64-9537-91危険物の類別非危険物
  • プラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン カーボーイ

    プラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン

    カーボーイ
    ¥999税込¥1,099
    1本
    3日以内出荷
    2.5Mチェーン入りポールに内蔵されているプラスチックチェーンです。交換用やチェーン単体として使用できます。チェーンの両端リングは大型輪っかでかけやすい仕様です。両端リングを接続することでチェーンをつなげて使うこともできます。
    用途チェーンスタンドやコーンに取り付けて、駐車場や製造現場の区画整理に。住宅や店舗の進入禁止に。
  • Φ22 HWシリーズ用 コンタクトユニット IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ用 コンタクトユニット

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • 協約形プラグイン小型動力分電盤 日東工業

    協約形プラグイン小型動力分電盤

    日東工業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
  • HOSE COMP,FR BRAK    45128MGCNP2 ホンダ

    HOSE COMP,FR BRAK 45128MGCNP2

    ホンダ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE COMP A,RR BR   43310MGCNP2 ホンダ

    HOSE COMP A,RR BR 43310MGCNP2

    ホンダ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE COMP,L FR BR    45130MGCNP2 ホンダ

    HOSE COMP,L FR BR 45130MGCNP2

    ホンダ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE COMP A,FR BR    45125MGCNP2 ホンダ

    HOSE COMP A,FR BR 45125MGCNP2

    ホンダ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE COMP B,RR BR   43313MGCNP2 ホンダ

    HOSE COMP B,RR BR 43313MGCNP2

    ホンダ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
  • HOSE COMP,R FR BR    45129MGCNP2 ホンダ

    HOSE COMP,R FR BR 45129MGCNP2

    ホンダ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
  • MR-J4シリーズ 電源コネクタセット 三菱電機

    MR-J4シリーズ 電源コネクタセット

    三菱電機
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷から91日以内出荷
  • フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    鍵抜け-
  • ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様) 椿本チエイン

    ラムダコーティングアタッチメント付 RS形チェーン(NP仕様)

    椿本チエイン
    ¥81~税込¥89~
    1リンク
    9日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
  • ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様) 椿本チエイン

    ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)

    椿本チエイン
    ¥109~税込¥120~
    1リンク
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式A2
  • ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエイン

    ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)

    椿本チエイン
    ¥119~税込¥131~
    1リンク
    9日以内出荷から27日以内出荷
    材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダコーティングバイピッチチェーンアタッチメント型式K2
  • ハンドグリースガン ヤマダコーポレーション

    ハンドグリースガン

    ヤマダコーポレーション(10件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1丁
    当日出荷
    400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
    付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
  • オートグリースマシンガン ヤマダコーポレーション

    オートグリースマシンガン

    ヤマダコーポレーション(7件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1丁
    当日出荷
    生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。
    トラスコ品番828-0178セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター材質スチール接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)全長(mm)438容量420ccカートリッジグリス専用形式エア式容量(g)400蛇腹カートリッジ専用動作方式エアー駆動接続ねじ(ノズル)Rc1/8油槽径(Φmm)60.5吐出量310(cc/min)最大吐出圧力(MPa)28使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7取付口Rc1/8(ノズル取付部)最大圧力(MPa)32充填方法400g蛇腹カートリッジ適合グリースNo.0、1、2容量(cc)420危険物の類別非危険物
  • カートリッジガン(854654) ヤマダコーポレーション

    カートリッジガン(854654)

    ヤマダコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    当日出荷
    420ml筒型カートリッジ、手詰(容量500ml)対応のグリースガンです。 動力源不要で簡単にグリースアップ作業が可能です。 カートリッジのセットは、簡単で無駄なく使用できます。
    付属品ノズル(CNP-2)仕様ハイドロリックニップル用全長(mm)371質量(kg)1.55容量(mL)400動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)57ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3)危険物の類別非危険物
  • ワンハンドグリスガン ヤマダコーポレーション

    ワンハンドグリスガン

    ヤマダコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。
    付属品ノズル(CNP-2)適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)241質量(kg)0.44容量(mL)85動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)38ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)101回の吐出量(mL)0.4最大圧力(MPa)10充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)危険物の類別非危険物
  • 高圧グリースガン ヤマダコーポレーション

    高圧グリースガン

    ヤマダコーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1丁
    当日出荷
    エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
    付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL接続口径G1/4質量(kg)1全幅(mm)226全高(mm)280危険物の類別非危険物
  • MR-J3W-Bサーボアンプ CNP1、CNP2用コネクタセット 三菱電機

    MR-J3W-Bサーボアンプ CNP1、CNP2用コネクタセット

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    91日以内出荷
    シリーズMELSERVO-J3
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中~粗切削
  • 旋削チップ SNMG-EM 住友電工ハードメタル

    旋削チップ SNMG-EM

    住友電工ハードメタル
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • アニメDVD シンデレラ エー・アール・シー

    アニメDVD シンデレラ

    エー・アール・シー
    ¥139税込¥153
    1枚
    9日以内出荷
    仕様字幕:日本語・英語種類シンデレラ使用時間(分)72収録:ジャンル紙ジャケットアニメDVD音声日本語・英語ケースペーパースリーブ
  • サーボモータ電源コネクタセット 三菱電機

    サーボモータ電源コネクタセット

    三菱電機
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    91日以内出荷
  • MELSERVO-J5シリーズ デイジーチェーン電源コネクタ 三菱電機

    MELSERVO-J5シリーズ デイジーチェーン電源コネクタ

    三菱電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    91日以内出荷
    シリーズMELSERVO-J5適合モーターMR-J5-100G(-RJ)以下/MR-J5W2-44G以下/MR-J5W3-444G以下/MR-J5-100A(-RJ)以下用