プラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン

プラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン - カーボーイプラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン - カーボーイプラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン - カーボーイプラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン - カーボーイプラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン - カーボーイプラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン - カーボーイプラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン - カーボーイプラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン - カーボーイ

2.5Mチェーン入りポールに内蔵されているプラスチックチェーンです。
交換用やチェーン単体として使用できます。
チェーンの両端リングは大型輪っかでかけやすい仕様です。
両端リングを接続することでチェーンをつなげて使うこともできます。

用途
チェーンスタンドやコーンに取り付けて、駐車場や製造現場の区画整理に。
住宅や店舗の進入禁止に。
仕様
チェーン両端に直径約40mmのリング付き
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(m)
2.5
チェーン線径(mm)
5
内容量
1本
全7種類を絞り込む
色
トラスコ品番
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CNP2520BK 0581746805817468CNP2520BK747-7512ブラック
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
CNP2520GY 0581747705817477CNP2520GY747-7515グレー
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
CNP2520RE 0581748605817486CNP2520RE747-7513レッド
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
CNP2520GR 0581750205817502CNP2520GR747-7518グリーン
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
CNP2520YE 0581751105817511CNP2520YE747-7517イエロー
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
CNP2520WH 0581752905817529CNP2520WH747-7514ホワイト
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
CNP2520BR 0581753805817538CNP2520BR747-7516ブラウン
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする