カテゴリ

  • 制御機器(304)
    • 押釦開閉器(23)
    • 光エレクトロニクス製品(58)
  • 空調・照明・電設資材(584)
    • 作業灯(220)
    • ヘッドライト(62)
    • 懐中電灯・ライト(61)
    • ランタン(27)
  • トラック用品・パーツ(39)
    • トラック用交換電球(32)
    • トラック用フォグランプ(補助ランプ)(2)
  • パソコン/周辺機器(124)
  • 学童・教育用品(67)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • 農業機械(50)
  • 切削工具(49)
  • 自動車純正部品(45)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • バイク部品(38)
  • 家電(31)
  • バイク純正部品(29)
  • 事務用品(29)
  • 物流用品(26)
  • 安全用品(23)
  • 作業工具(22)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 電動工具(20)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 医療(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 防災用品(13)
  • 安全保護具(13)
  • トラック純正部品(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 保管用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 自転車部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 建築金物(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • カー用品(5)
  • マスク(5)
  • 作業服(5)
  • テープ(4)
  • 厨房用品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 理美容(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 完成車(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「cob」の検索結果

関連キーワード
1,867件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付 モノタロウ

    LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付

    モノタロウ(97件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
    用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
  • ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ

    パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
    用途ホイストやクレーン操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)AC220/AC440定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類間接操作用定格絶縁電圧(V)AC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
  • ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ

    ヘッドライト COB IPX3

    モノタロウ(217件のレビュー)
    599税込659
    1台
    当日出荷
    COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
    用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC質量(g)60(電池別)全光束(Lm)150-75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×40×44保護等級IPX3光源3W COB LED使用電池単四電池×3(別売)点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)150(強)/75(弱)照射角107.8度防水保護等級IP-X3照射距離(m)約22電球の種類LED
  • ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ

    パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
    保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)形状防雨形種類電動機間接操作用
  • COB80シリーズ用 文字板シート パトライト(PATLITE)

    COB80シリーズ用 文字板シート

    パトライト(PATLITE)
    119税込131
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    種類関連商品
  • ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB260シリーズ

    パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出型で低容量専用の小型、経済品のホイスト、クレーン操作用押ボタン式開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PES:防雨形緊急停止ボタン定格使用電圧(V)3Φ200/220仕様ボタンパッキン露出形、直接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類直接操作用定格絶縁電圧(V)AC250材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65機能機械的インターロック付準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)7周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2000
  • NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOS

    NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド

    GENTOS(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル。広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル。最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚。NRX-180H 後継
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:620明るさ(Lm)光源(約)620~60照射距離(m)最大:(約)32電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~14落下耐久(m)テスト:2
  • COB80シリーズ用 スイッチユニット パトライト(PATLITE)

    COB80シリーズ用 スイッチユニット

    パトライト(PATLITE)
    349税込384
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    種類関連商品
  • COBハンディライト SMT

    COBハンディライト

    SMT(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付
    付属品専用AC 電源アダプター5V1A材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート寸法(mm)229×52×40全長(mm)229質量(g)271消費電力(W)COBストリップライト6(本体)/3(上部)保護等級IP65色温度(K)本体LED:6400電池リチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7フックあり設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2600使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED
  • ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB280シリーズ

    パトライト(PATLITE)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ボタンパッキンがケース外に装着されたボタンパッキン露出構造のホイスト、クレーン操作用押ボタン開閉器です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシング)と防水部(ケーブルパッキン)が分割されていますので、ケーブルの挿入が容易で、耐水性能がより発揮できます。 ケースは高衝撃性ABSですので、軽く、感電の危険がなく安全にご使用いただけます。 機械的インターロック付です。上/下、東/西など同時に投入ができませんので、安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65(JIS C 0920)、NEMA:4X 準拠、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)3Φ200/220、3Φ400/440種類直接操作用定格絶縁電圧(V)AC500保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15耐電圧(V/min)AC2500
  • USBテープ COBライト RGBR JTT

    USBテープ COBライト RGBR

    JTT(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    USB電源に接続して、リモコンで16色切替ができるCOBライトです。付属のリモコンは16色切替のほか、4種類の点滅パターンがプリセットされており、好みの色に変更できるだけでなく、COBの「光のライン」をお楽しみいただけます。お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明にも最適です。・カラフルな16色切替。付属のリモコンで、電源のオン/オフ、16色のカラー切替、明るさなど、簡単操作で「光のライン」を操作することができます。・ケーブル長は4種類。COB-RGBRシリーズは、50cm、1m、2m、3mの4種類の長さをラインアップ。設置場所に合わせて長さをお選びいただけます。・USB電源に挿して、リモコンでスイッチON。本製品は、USB-A充電器やモバイルバッテリーなど、様々な電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安は0.5m、1mモデルは5V/1A以上の電源に接続、2m、3mモデルは5V/2A以上の電源をご利用ください。・切って使える。本製品は、約5cm間隔でカットして長さを調節することができます。カットできる部分がすぐに分かるカット線がありますので、 設置する場所に合わせて調節できます。・簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、設置場所にそのまま貼りつけることができます。・DIYに最適なアイテム。カットして、両面テープで貼り、USB電源に接続するだけで完了。すぐにDIYできるので、棚や机、テレビなどを簡単にライトアップできます。
    用途DIY、棚や机、テレビなどのライトアップ、お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明付属品リモコンテープ幅(mm)8コード長さ(m)【USB】1.2入力USB5V表示色16種類LED色RGB保証期間3カ月電球の種類LED1mあたりのLED数480灯
  • 多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き オーム電機

    多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き

    オーム電機(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
    高さ(mm)215全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)材質(ケース)ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時)連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部)使用電源単3形乾電池×3本使用電池単3形乾電池×3本フック電源供給方式乾電池式電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)10照射角度(°)約65エコロジー商品省エネ
  • ホイスト用押ボタン開閉器COB260用 補修パーツ パトライト(PATLITE)

    ホイスト用押ボタン開閉器COB260用 補修パーツ

    パトライト(PATLITE)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    種類直接操作用
  • Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ ワイドCOBヘッドライトハイブリッド

    GENTOS
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。Gシリーズ初のCOBヘッドを搭載した近距離照射が得意なヘッドライトが発売。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。最大700ルーメンの高出力 12時間の連続点灯が可能。High/Mid/Ecoの3段階照射でEcoモード時は42時間の連続点灯 。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。すべり止め付きヘッドバンド(25mm)/ACアダプター(5V / 2A)/Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド/専用充電池(GA-23)/ヘルメットクリップ/保護カバーx2枚。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。60°可動式ヘッドで角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ、保護カバー×2枚適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)315寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~60照射距離(m)最大:(約)34電球の種類LED連続点灯時間(時間)12~42落下耐久(m)テスト:2
  • ボタン文字 COB80MSシリーズ パトライト(PATLITE)

    ボタン文字 COB80MSシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    COBシリーズ保守用部品アクセサリー
  • コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン オーム電機

    コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます
    付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約42保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250定格入力DC5V 0.6A(最大)電球の種類LED(交換不可)
  • LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害 ELPA

    LEDワークライト COB LED搭載 マグネット フック スタンド 作業灯 アウトドア 災害

    ELPA(25件のレビュー)
    1,327税込1,460
    1個
    当日出荷
    マグネット(180°回転) フック付き
    高さ(mm)157質量(g)約89(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×157×24(最大値)光源パネル 白色COB LED×1灯、トーチ 白色LED×3灯使用電池単四形電池×3本(別売)フックあり照度(Lux)約80(パネル)、約110(トーチ)電源供給方式乾電池式マグネットあり明るさ(Lm)210(パネル)、20(トーチ)電球の種類COB LED(パネル)、LED(トーチ)連続点灯時間(時間)約2.5(パネル)、約24(トーチ)※アルカリ乾電池使用時エコロジー商品省エネ
  • PowerLED  COB LED PowerLED

    PowerLED COB LED

    PowerLED
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • COBシリーズ保守用部品 吊下金具 COBSKT パトライト(PATLITE)

    COBシリーズ保守用部品 吊下金具 COBSKT

    パトライト(PATLITE)
    329税込362
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    種類関連商品
  • USBテープ COBライト ホワイト JTT

    USBテープ COBライト ホワイト

    JTT
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
    セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書LED色ホワイトLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
  • COB LEDライト TMC

    COB LEDライト

    TMC(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
    用途作業現場や夜間の整備作業に付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ材質ナイロン6、アクリル樹脂全長(mm)215質量(g)127全光束(Lm)600光源高輝度白色COBLED色温度(K)5500電池リチウムイオン(3.7V2200mAH)充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz)径(Φ)×全長(mm)28×215充電時間(時間)3.5~4LED寿命(時間)50000防水性IP54充電出力電源(V)DC5電球の種類LED連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)エコロジー商品省エネ
  • COB LEDライト ELPA

    COB LEDライト

    ELPA(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    付属品カラビナ質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値)光源白色COBLED×1灯連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • コンパクトCOBライトW 700ルーメン オーム電機

    コンパクトCOBライトW 700ルーメン

    オーム電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)
    付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm)仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約70保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400定格入力DC5V 1.0A(最大)電球の種類LED(交換不可)
  • USBテープ COBライト 電球色 JTT

    USBテープ COBライト 電球色

    JTT
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
    セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書LED色電球色LED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当
  • 雷神 COBランタン CAPTAIN STAG

    雷神 COBランタン

    CAPTAIN STAG
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    1,000ルーメンでキャンプサイトを明るく照らします。明るさは4段階に切り替えできます。
    材質本体:ABS樹脂(ラバーコーティング)、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(ポリ塩化ビニル)質量(g)631(乾電池含まず)電源DC3V単1形乾電池4個使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×210光源COB4個使用電池単1形乾電池4個(別売)アズワン品番64-9354-94明るさ(Lm)HIGH=1000、MIDDLE1=700、MIDDLE2=380、LOW=6電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:8・MIDDLE1:20・MIDDLE2:30・LOW:200
  • SG 小型折りたたみCOBワークライト GENTOS

    SG 小型折りたたみCOBワークライト

    GENTOS(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 折りたたみコンパクト充電式ワークライト。最大300ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High/Sub COB の4段階照射でECOモード時は6時間の連続点灯。USB Type-C ケーブル(100cm)
    用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(100cm)適合スイッチオペレーション:(短押し):Top Light > メインCOB Eco > メインCOB High > サブCOB > Off幅(mm)22.3全長(mm)297質量(g)約108電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約22.3×297×35保護等級IPx4光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 4.07Wh(内蔵)防塵防水性能IPx4充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1100光束(Lm)最大300電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)約90~300照射距離(m)最大:(約)26電球の種類COB LED、COB連続点灯時間(時間)約2.5~6落下耐久(m)テスト:1エコロジー商品省エネ
  • COBハンディライト SMT

    COBハンディライト

    SMT
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    充電&バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載。充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 角度自由自在で使いやすさ抜群。前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応。 底面と背面に強力マグネット付。 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用。 折りたたみ式の便利なフック付。
    幅(mm)52質量(g)271奥行(mm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×40×229色温度(K)6400電池リチウムイオン電池3.7V2600mAhフック付き充電時間(時間)2.5マグネット付き明るさ(Lm)300/600 上部160電球の種類COB LED
  • COBハンディライト 藤田

    COBハンディライト

    藤田
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    TOP LED、強力マグネットベース付、下部フック付。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。ダイヤルスイッチで明るさの調整が可能。
    質量(g)195.8消費電力(W)6本体寸法(mm)41.6×45.5×408.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7フックACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)4USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)2000使用場所屋内マグネット明るさ(Lm)(最大)約570電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:24、MAXパワー時:4
  • COBワークライト 藤田

    COBワークライト

    藤田
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    TOP LED、強力マグネットベース付、180°折りたたみ式。便利なクリップ・小マグネット付。LED3ヶ所(大ライト・TOP LED・小ライト)。インジゲーター付で充電残量が一目瞭然。バッテリー残量が少なくなると緑色で点滅してお知らせ。
    質量(g)105消費電力(W)3本体寸法(mm)300×23×29.5バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7ACアダプタ(定格出力)DC5V/1A充電時間(時間)3.5USBケーブル長(cm)50(Type-C)バッテリー容量(mAh)1100使用場所屋内マグネット明るさ(Lm)(最大)約320電球の種類LED充放電回数(回)約300連続点灯時間(時間)LOWパワー時:6、MAXパワー時:3
  • COBマルチライト トライアングルタイプ エム・シー・エム・ジャパン

    COBマルチライト トライアングルタイプ

    エム・シー・エム・ジャパン
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    最大500imの強力ライトで、アウトドア・作業等・防災と使用場所を選ばないマルチツールライトです。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
    用途防災の備えに。アウトドアに。付属品充電用USBケーブル(Type-C)材質アルミニウム、ABS、PC充電時間(時間)USB:1寸法(縦×横×高さ)(mm)56×21×70明るさ(Lm)500防水性IPX4点灯時間5~23時間電球の種類LED
  • LEDヘッドライトCOB オーム電機

    LEDヘッドライトCOB

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    広範囲照射のCOB面発光。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)。赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています。可動ヘッド。180カンデラの明るさ。明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)。連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)。照射距離は約25m。落下耐性は約1m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く)電源単4形乾電池3本(別売)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード光源COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可)光束(Lm)約550照射距離(m)25エコロジー商品省エネ
  • USBテープ COBライト 50cm ホワイト JTT

    USBテープ COBライト 50cm ホワイト

    JTT
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
    セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書幅(mm)8質量(g)約26長さ(m)LEDテープ長:約0.5電源USB 5V/1A定格電圧(V)DC5長さ(cm)50機能カット可能LED色ホワイト光源色ホワイトUSBケーブル(m)約1.2LED高輝度COB、320灯/m電源タイプUSB電源式防水IP65準拠(テープ部分)
  • SG コンパクトCOBワークライト GENTOS

    SG コンパクトCOBワークライト

    GENTOS(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS コンパクト充電式 調光・調色可能ワークライト(赤色付き)。最大350ルーメンの出力 3時間の連続点灯 ※ブーストモード時500ルーメン。の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。調色 2700K/3500K/4500K/6500Kの4色切り替え。調光 Eco/Mid/High/Bootsの調光がそれぞれの調色モードで使用可能。※赤色モード 点灯・点滅あり。type-Cケーブル(30cm)カラビナフック
    用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(30cm)、カラビナフック適合スイッチオペレーション:(短押し):COB Low > COB Mid > COB High > COB Red On > COB Red Flash > Off幅(mm)54高さ(mm)60.5質量(g)約73奥行(mm)27.9電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,200mAh 4.44Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×60.5×27.9保護等級IPX5光源高輝度3色(白色・暖色・赤色)COB LED × 1個バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 4.44Wh(内蔵)色温度(K)6500防塵防水性能IPx5フックあり電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)最大500電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)約35~500照射距離(m)最大:(約)26電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約3~15照射角度(°)140落下耐久(m)テスト:1エコロジー商品省エネ
  • COB多機能ムーブヘッドライト ニード

    COB多機能ムーブヘッドライト

    ニード
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    防災・防犯・アウトドアにヘッド部分が回転する多機能ライト。広範囲を明るく照らす、5つの点灯モード(LEDハイモード⇒LEDローモード⇒COBライト⇒COB赤色ライト⇒COB赤色ライト点滅)を搭載したCOB多機能ムーブヘッドライトです。8段階で90度まで調整可能なヘッド部で、用途に合わせた照射ができます。クリップ付きで作業バッグなどに取り付けることも可能です。USB充電式で繰り返し使えるため、倉庫作業やキャンプにおすすめです。材質:ABS樹脂。サイズ:150×30×28mm。セット内容:本体×1、USB充電ケーブル(TypeC)×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、USB充電ケーブル(TypeC)×1材質ABS樹脂寸法(mm)150×30×28エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライトCOB EARTH MAN

    LEDヘッドライトCOB

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    広角度を照らすCOBタイプ面発光LED搭載
    用途夜間作業やアウトドアに仕様防雨タイプ、ズレにくい滑り止めバンド、角度調整可能、点灯モード切替機能質量(g)約30(電池含まず)電源単4形乾電池×3本(市販品)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約40×55×40全光束(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)保護等級IPX4電池寿命(時間)連続約3(HIGH)/連続約7(LOW)使用電球3.5W COB 白色LED×1灯使用電池単4形乾電池×3本(別売)使用環境温度(℃)5~40電源タイプ電池式防水仕様IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない明るさ(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3最大点灯時間連続約3時間(HIGH)/連続約7時間(LOW)エコロジー商品省エネ
  • COBマルチライト ワイドレンズタイプ エム・シー・エム・ジャパン

    COBマルチライト ワイドレンズタイプ

    エム・シー・エム・ジャパン
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    最大500imの強力ライトで、アウトドア・作業等・防災と使用場所を選ばないマルチツールライトです。ワイドレンズを採用しているため、広範囲への照射が可能。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。ガラスハンマー、レンチ、小型ドライバー、栓抜きにもなる多機能ライト。
    用途防災の備えに。アウトドアに。付属品充電用USBケーブル(Type-C)材質アルミニウム、ABS充電時間(時間)USB:1寸法(縦×横×高さ)(mm)93×57×37明るさ(Lm)500防水性IPX4点灯時間5~24時間電球の種類LED
  • COB型LED2WAYランタンライト 平野商会

    COB型LED2WAYランタンライト

    平野商会(1件のレビュー)
    899税込989
    1台
    当日出荷
    1つのボディに2つの光源を仕込み、懐中電灯としてもランタンとしてもご使用いただける2WAYランタンライト。 きちんと握れるグリップ、ボタン1つのワンタッチ操作だからどなたにも簡単にご使用いただけます。 ボディのランタンにはCOB型LEDを使用。高輝度で周囲を明るく照らします。 夜間の見回りやアウトドアはもちろん、防災備蓄にもおススメです。
    材質PS、ABSブラック質量(g)約155電源単3乾電池×3(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×85×165明るさ(Lm)ヘッド(LED):約38、ボディ(COB):約100電球の種類LED連続点灯時間(時間)ヘッド(LED):約30、ボディ(COB):約24
  • COB LEDキーライト(小) ELPA

    COB LEDキーライト(小)

    ELPA(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
    付属品カラビナ質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値)連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式シリコンCOB LEDヘッドライト GLOBAL&LOCAL

    充電式シリコンCOB LEDヘッドライト

    GLOBAL&LOCAL
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質シリコンサイズ調整可能質量(g)80センサーセンサースイッチあり光源COB LED、XPE LED充電時間(時間)(電池1本の場合)2充電方式USB-TypeC充電器防滴構造IPX4被写体照度350Lm連続点灯時間(時間)約8エコロジー商品省エネ
...