カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 学童・教育用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電動工具(2)

「cobotta」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人協働ロボット COBOTTA デンソーウェーブ人協働ロボット COBOTTAデンソーウェーブ
1,798,000税込1,977,800
1式
30日以内出荷
どこでも、いますぐ、かんたんに。 みんなと一緒に働くロボット。 人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。 どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。
標準装備品ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVDブレーキ1、2、3、4、5軸ブレーキ付アーム長さ(mm)342.5(165+177.5)可搬質量(kg)0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7)許容慣性モーメント(kg・m2)J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025繰返し精度(mm)±0.05サイクルタイム工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間)保護等級IP30ソフトウェアバージョン標準版:COBOTTA専用ソフトウェア電源(V)入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz質量(kg)約4適合規格セーフティ機能
4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT4軸多関節協働ロボットアーム MG400DOBOT
438,800税込482,680
1個
翌々日出荷
4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要)質量(g)可搬:500(最大750g)電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)定格電圧(V)48本体質量(kg)8繰返し精度(mm)±0.05定格出力(W)150通信方式TCP/IP, Modbus TCPベース寸法(mm)190×190取付け方法デスクに設置可能軸数ロボットアーム:4周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300リーチ寸法(mm)440IP等級IP10対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
ロボット KXRシリーズ 近藤科学ロボット KXRシリーズ近藤科学
33,980税込37,378
1個
当日出荷
ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。 アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。 付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様アーム型Ver.2セット内容コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル寸法(mm)100×175×450質量(g)約510対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10アズワン品番3-9317-02
COBOTTA  フィールドネットワーク・インターフェースモジュール デンソーウェーブCOBOTTA フィールドネットワーク・インターフェースモジュールデンソーウェーブ
219,800税込241,780
1個
30日以内出荷
EtherCAT、 EtherNet/IP、PROFINETが使えます。
水圧式ロボットアーム エレキット水圧式ロボットアームエレキット(2件のレビュー)
5,788税込6,367
1個
当日出荷
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様はんだ付:なし質量(g)約660使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525組立時間5~6時間程度駆動方式水圧式アズワン品番4-181-01RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
6足歩行ロボ フォロ エレキット6足歩行ロボ フォロエレキット
4,198税込4,618
1個
当日出荷
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
プチロボ MS3L ワンダーキットプチロボ MS3Lワンダーキット(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ3軸指型(初級者向け)電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)3軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
ロボット本体 Novaシリーズ DOBOTロボット本体 NovaシリーズDOBOT
1,750,000税込1,925,000
1台
40日以内出荷
定格IP 定格:IP54温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)ロボットからコントローラまで:3(118.1インチ)再現性±0.05mm材料アルミニウム合金、アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースRS485
ロボット本体 CRシリーズ DOBOTロボット本体 CRシリーズDOBOT
2,550,000税込2,805,000
1台
翌々日出荷から40日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NPGT用近接スイッチブラケット 北川鉄工所NPGT用近接スイッチブラケット北川鉄工所
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
NPGT用近接スイッチブラケット 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所薄型2爪平行グリッパ(スケール付)北川鉄工所
479,800税込527,780
1個
翌日出荷
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。 _x000D_同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。_x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
クイックプレートチェンジグリッパプレート 北川鉄工所クイックプレートチェンジグリッパプレート北川鉄工所
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
多品種少量生産でのロボット活用をサポート。_x000D_簡単迅速交換でワーク変更に対応。_x000D_新規ワーク立上げ時間の短縮。_x000D_マニュアル交換によりティーチングポイントを最小限に抑えることが可能。_x000D_リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。 _x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
繰返し精度(mm)±0.03周囲温度(℃)5~60
NTS317用 近接スイッチブラケット 北川鉄工所NTS317用 近接スイッチブラケット北川鉄工所
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
近接スイッチプラケットです。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
2爪平行グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所2爪平行グリッパ ロボットハンド北川鉄工所
379,800税込417,780
1個
翌日出荷から65日以内出荷
高品質高耐久のスタンダードモデル。_x000D_切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現。_x000D_高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
流体消費量:683.4(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)10.4繰返し精度(mm)±0.02周囲温度(℃)5~60
NTS220用 近接スイッチブラケット 北川鉄工所NTS220用 近接スイッチブラケット北川鉄工所
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
近接スイッチプラケットです。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
3爪平行中空グリッパ ロボットハンド 北川鉄工所3爪平行中空グリッパ ロボットハンド北川鉄工所
349,800税込384,780
1個
翌日出荷
大貫通穴によりジグ取付に最適。。_x000D_切粉対策強化とメンテナンス性の向上。_x000D_高把持力で重量ワークも安定した把握が可能。_x000D_軽量短寸コンパクトボデー。_x000D_高剛性ボデー採用により把握精度向上を実現。_x000D_詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
ストローク(mm)ジョー:(直径)25流体消費量:465.1(cm3/往復)定格圧力(MPa)使用空圧:0.2~0.8本体質量(kg)7.5繰返し精度(mm)±0.02測定距離(mm)把持力 F(供給空圧力0.6MPaでの値) :20/外径把握時(N):7440/内径把握時(N):9000(マスタージョー上面から把握中心までの距離)周囲温度(℃)5~60穴径(mm)貫通:50
薄型2爪平行グリッパ(スケール付) 北川鉄工所薄型2爪平行グリッパ(スケール付)北川鉄工所
399,800税込439,780
1個
翌日出荷
スケール内蔵タイプで、ワーク把持部の寸法測定が可能。 _x000D_薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。_x000D_チャック製造の技術を生かし、高精度を実現 _x000D_同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/Robothand.pdf
ドライバーアーム キリウスドライバーアームキリウス
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷から34日以内出荷
高トルクドライバーのショックを吸収します。
RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)50~830
ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式) ベッセルハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式)ベッセル
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
手腕のように自在に動く、ツールアーム 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。 軽量省コストタイプ
適合機種VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP)セット内容交換用キット、ゴムシート、ホースバンド外径(mm)(取付け工具)35~45可動範囲(mm)R450~700最大荷重(kg)0.8~1.2最大許容反力(N)3(N.m)
myPalletizer MYCOBOTシリーズ Elephant RoboticsmyPalletizer MYCOBOTシリーズElephant Robotics
149,980税込164,978
1個
5日以内出荷
Elephant Robotics社の4軸ロボットアーム。作業半径が260mmとコンパクトな4軸ロボットアームです。myPalletizer本体とアームには、M5Stack BasicとATOM Matrixを搭載しています。アームの先端や本体底部にはLego互換のコネクタがあり、本体の固定やエンドエフェクターの取り付けに利用できます。myCobot 280の一部のアクセサリ(Gベース、吸引ポンプ、カメラフランジなど)やソフトウェアと互換があります。プログラミングは、PythonやROS、Arduino
仕様●軸数:4軸●ペイロード:300g●作業半径:260mm●精度:±0.5mm●重量:900g●モーター:高精度時期エンコーダ式サーボモータ●作動速度:120°/s●電源:8~12V 5A(メーカーでは12 VのACアダプターを同封しています)●その他:USB Type-Cコネクタ(M5Stack Basic本体)●【資料】●取扱説明書●myCobotでおなじみElephant Roboticsの新商品!myPalletizerの紹介●【紹介動画】アズワン品番67-0416-25
COBOTTA I/Oケーブル デンソーウェーブCOBOTTA I/Oケーブルデンソーウェーブ
38,980税込42,878
1本
30日以内出荷
プチロボ XL ワンダーキットプチロボ XLワンダーキット(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ9軸2脚型(中級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)9軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
小型バキュームポンプキット DOBOT小型バキュームポンプキットDOBOT
83,000税込91,300
1個
翌々日出荷
エアピック作業を実現するためにMG400バキュームサクションカップキット用に開発されました。 エアピックは、様々なサイズ、形状、材料、および重量のアイテムをピックアップすることができるため、パッケージング、パレタイジング、ピックアンドプレース、組立、および機械の手入れのアプリケーションに効果的なソリューションとなります。 費用対効果に優れ、導入も簡単です。 プラグアンドプレイ。 空気圧の範囲は-70~110kPaです。 手動で制御し、またはI/Oで制御します
用途DOBOT MG400対応 エアピックアップ用小型バキュームポンプセット内容本体、接続ケーブル・端子台、エアチューブ寸法(mm)163×143×53質量(g)800適合チューブ外径(Φmm)Φ4定格電圧(V)DC24±10%(MG400から給電)制御方式I/O定格電流(A)0.8騒音値(dB)65RoHS指令(10物質対応)対応最大気圧力(KPa)-70~-110IP等級IP20ピーク電流(A)1.2
ロボット本体 CRAシリーズ DOBOTロボット本体 CRAシリーズDOBOT
3,170,000税込3,487,000
1台
3日以内出荷から40日以内出荷
CR機種のアドバンスモデル
RoHS指令(10物質対応)対応
ロボット本体 CRAシリーズ DOBOTロボット本体 CRAシリーズDOBOT
4,580,000税込5,038,000
1台
40日以内出荷
CR機種のアドバンスモデル
用途パレタイズシステム対応機種RoHS指令(10物質対応)対応
スライダ3軸ロボット ノヴァエレクトロニクススライダ3軸ロボットノヴァエレクトロニクス
479,800税込527,780
1個
61日以内出荷
種別3軸ロボット(5相ステッピングモータ付属)アズワン品番3-703-01
協働ロボット RMシリーズ REALMAN ROBOTICS協働ロボット RMシリーズREALMAN ROBOTICS
2,098,000税込2,307,800
1個
32日以内出荷
人形設計、軽量化かつ高い可搬質量/自重比。 高精度を備え、消費電力も低い。 コントロール一体化で設置・調整が易い。 産業、サービス、小売、物流、研究開発などに最適。
用途産業、サービス、小売、物流、農業収穫などの自動化、研究開発材質アルミ合金+ABS使用温度範囲(℃)0~45制御方式ドラッグティーチ/ティーチペンダント/API/JSON保護等級IP54(ロボットアーム本体)インターフェースWIFI/イーサネット/USB/RS485使用湿度範囲25~85※結露なし可搬質量(kg)5供給電圧(V)DC20~30繰り返し位置決め精度(mm)±0.05
COBOTTA 中継ケーブル デンソーウェーブCOBOTTA 中継ケーブルデンソーウェーブ
9,498税込10,448
1本
30日以内出荷
Denso ケーブルキット OnRobotDenso ケーブルキットOnRobot
65,980税込72,578
1個
31日以内出荷
Denso ツールケーブル(Modbus 通信用)
用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な Modbus 通信ケーブル。・ツールケーブル 200mm、Denso Cobotta Proケーブル、Denso 電源ケーブルセット内容ツールケーブル 0.2m、Densoコボッタプロケーブル、Denso電源ケーブル機種ロボット:VM-6083、VM-60B1ケーブル長(mm)ツールケーブル:200適合コントローラ機種RC8