カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(107)
    • 水質検査/改善試薬(12)
    • 分光光度計(5)
  • 測定関連サービス(2)
    • 水質測定器・土壌測定器レンタル(1)
  • バイク純正部品(5,992)
  • 農業機械(2,858)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,747)
  • エンジン工具(1,135)
  • カー用品(805)
  • 保管用品(802)
  • 制御機器(596)
  • 物流用品(463)
  • 船舶用品・漁業資材(456)
  • 清掃用品(379)
  • ねじ・ボルト・釘(347)
  • 自動車純正部品(294)
  • トラック純正部品(284)
  • 学童・教育用品(237)
  • 自転車部品(148)
  • 電気材料(97)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 切削工具(71)
  • メカニカル部品(63)
  • オフィス家具(57)
  • 電動工具(48)
  • 建築金物(45)
  • 空調・照明・電設資材(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 作業工具(34)
  • 作業服(31)
  • 梱包用品(29)
  • 家電(28)
  • 測定用品(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • バイク部品(20)
  • 防犯用品(19)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 医療(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 事務用品(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 厨房用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 食品・飲料(9)
  • 塗料(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 安全用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 住設機器(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 日用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 溶接用品(3)
  • マスク(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cod」の検索結果

18,601件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易COD計用試薬(TNP-10用) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    簡易COD計用試薬(TNP-10用)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥979税込¥1,077
    1箱(100回分)
    当日出荷
    アズワン品番64-1165-90
  • COD-B簡易COD計用試薬 B液 100mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD-B簡易COD計用試薬 B液 100mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    容量(mL)100アズワン品番68-4066-34
  • ポータブルCOD計(COD測定器) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルCOD計(COD測定器)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    当日出荷
    加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器 HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。 測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。 <COD測定に必要なもの> ・本器(HI 97106) ・試験管ヒーター(HI 839800N) ・試薬(濃度域に合わせてお選びください) ※推奨品としてバイアルラック(バイアルが高熱になるため) 【こういった方にオススメです】 ・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方 ・自主検査による安心感を求める方 ・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方 ・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方 ・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方 ※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。
    付属品本体、直径16mmバイアルビン&キャップ組、バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他仕様受光部:シリコンフォトセル、帯域通過フィルター:帯域幅8、波長精度±1.0、測定物:COD、発光源:LED質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%測定方法二クロム酸法波長(nm)内蔵:420、610液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
  • COD測定試薬(TNP-10用) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD測定試薬(TNP-10用)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(100回分)
    4日以内出荷
  • COD-A簡易COD計用試薬 A液 500mL 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD-A簡易COD計用試薬 A液 500mL

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    翌々日出荷
    COD-A簡易COD計用試薬A液です。
    仕様容量:500mLアズワン品番65-2795-37
  • ジムロート冷却器 CODシリーズ アズワン

    ジムロート冷却器 CODシリーズ

    アズワン
    ¥10,395~税込¥11,435~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1ゴム止め(mm)Φ8
  • COD測定試薬(TNP-10用) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD測定試薬(TNP-10用)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(100回分)
    8日以内出荷
  • 【レンタル】Quick COD セントラル科学

    【レンタル】Quick COD

    セントラル科学
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    化学的酸素要求量(COD)とは、水中の被酸化性物質が一定条件の下で、酸化剤によって酸化されるのに要する酸素量(O)をmg/Lで表したものです。 一般にCODは水の有機物質による汚濁の指標として用いられます。 湾(海洋)や湖沼などの閉鎖性水域の汚染の総合的な指標として測定される他、工場排水などの放流水の水質管理項目として測定さ れます。
    仕様繰り返し再現法:±2%FS(酸性法)、測定終了:電解自動停止ブザーによる報知、酸化時間計測:デジタルタイマー0~9分59秒、酸化終了:ブザーによる報知、換算式:Y=aX+b・a=0.00~99.99・b=-999.99~999.99セット内容本体、電源コード、接地アダプタ、電極ホルダ、指示電極(PTW-341)、電解電極(TPT-341)、試薬(A液100ml/B液500ml)、トールビーカー(100ml)、ビーカーガイド、専用ヒーター、ヒーター用電源コード、セーフティーバンド、過熱防止用プレート、マイクロピペット、マイクロピペット用アダプタ(1ml・10ml)、時計皿(60Φ)、金剛砂(25g)、塩ビ棒、予備ヒューズ/コネクタカバー(2A)、プリンター(Printy3)、プリンタ用ACアダプタプリンタ用コード、プリンター取付金具、接続コード(本体・プリンター接続用)、取扱説明書質量(kg)約5電源AC100V(50/60Hz)検出方式終点:電位差法(2次微分法)表示エラー:ブランクオーバー、タイムオーバー(終点なし)、電極ブロック接続不良、測定結果正常値範囲の判定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×300測定方法酸性法・重クロム酸法(オプション)JIS K-0101、K-0102に準拠外部出力RS-232C 1ポート標準装備(ホスト出力/プリンター切替使用)最小読取値0.01mg/L(0~10レンジにおいて)測定レンジ10、20、40、100、200、400、1000mg/L・7レンジ SET:0~2000mg/Lで任意設定測定原理電量滴定法表示器16桁2行液晶表示(バックライト付)消費電力(VA)約100統計演算機能Y=aX+b換算、自動ゼロ調整、統計計算、測定結果正常値範囲の判定
  • COD測定試薬II 143C144 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD測定試薬II 143C144

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    仕様温度管理:冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • COD測定試薬 COD2 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD測定試薬 COD2

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥7,999税込¥8,799
    1個
    8日以内出荷
    保管環境温度管理:冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • COD測定試薬 COD1 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD測定試薬 COD1

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    8日以内出荷
    保管環境温度管理:冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 卓上型 COD&吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型 COD&吸光光度計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
    付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書質量(kg)1測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
  • パックテスト 2箱pack COD(化学的酸素要求量) 50×2入 共立理化学研究所

    パックテスト 2箱pack COD(化学的酸素要求量) 50×2入

    共立理化学研究所
    ¥8,599税込¥9,459
    1組
    4日以内出荷
    河川の水や工場排水のCODを測定することができます。ただし、油や固形物などは、ほとんど反応しませんので、工場排水の管理などでお使いの場合はご注意ください。
    用途排水管理。環境調査。教材・自由研究。水質事故調査。養魚管理(水槽)仕様海水での使用可否:反応が早く進み、読み取り値が高めになる傾向があります。標準色での読み取り値の半目盛~1目盛下が概略値になります。COD値が20mg/L以上になると色が消えて無色になる場合もあります。TGK品番WAK-COD-2-set2摘要WAK-COD-2 50回分2箱パック測定項目COD測定時間水温10℃:6 分、水温20℃:5 分、水温30℃:4 分測定原理常温アルカリ性過マンガン酸カリウム酸化法測定目盛(mg/L)0、5、10、13、20、50、100入数100回
  • COD測定試薬I 143C143 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD測定試薬I 143C143

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    保管環境温度管理:冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • COD測定セル 0DA00002 2個入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD測定セル 0DA00002 2個入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
  • COD電極補充液 143C145 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD電極補充液 143C145

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    保管環境温度管理:冷暗所保管
  • クーロメトリー方式 COD計 HC-607型用交換部品・消耗品 セントラル科学

    クーロメトリー方式 COD計 HC-607型用交換部品・消耗品

    セントラル科学
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷
    クーロメトリー方式COD計 HC-607型用の指示電極です。
    仕様Quick COD HC-607型用指示電極 PTW-341型 D424113-1センサー寸法(mm)H/130(ケーブル部分除く)アズワン品番68-5183-17
  • 卓上型 COD & 吸光光度計+試験管ヒーターセット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    卓上型 COD & 吸光光度計+試験管ヒーターセット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥639,800税込¥703,780
    1セット(1セット)
    3日以内出荷
    HI 83399NSETはHI 83399+HI 839800N(試験管ヒーター)のセット品です。CODや全窒素、全リンの測定は加熱が必要なため試験管ヒーターを使用します。試験管ヒーターをお持ちでない方はセット品(セット価格)でご購入いただくとお得です。CODの測定に関して、二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。
    仕様データ保存:1000データ(手動保存のみ)、【吸光度】測定範囲(分解能)/0.000~4.000Abs(0.001Abs)、精度/±0.003Abs(1.000Absにおいて)、【試験管ヒーター】設定温度/30℃~170℃、温度安定性/±0.5℃、容量/バイアル25本(直径16mm×長さ100mm)、使用環境/5~50℃セット内容本体(HI 83399)、測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書、試験管ヒーター(HI 839800N)質量(kg)1、4.8測定項目測定範囲/-2.00~16.00pH(±1000.0mV)、分解能/0.01pH(±0.1mV)、精度@25℃/±0.01pH(±0.2mV) ※デジタルpH電極を使用した時のものです。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(HI 83399)177×206×97温度(℃)測定範囲(分解能)/-20.0~120.(0.1、精度@25/±0.5 ※デジタルpH電極を使用した時のものです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HI 839800N)190×300×95使用環境0~50℃ 相対湿度95%(結露のないこと)データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
  • 【排水用】COD・全窒素・全リン測定器(ヒーターセット) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    【排水用】COD・全窒素・全リン測定器(ヒーターセット)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥519,800税込¥571,780
    1セット
    7日以内出荷
    COD・全窒素・全リンなど排水向け吸光光度計HI 83314と加熱するための試験管ヒーターHI 839800Nのセット品です。COD・全窒素・全リンの測定には試験管ヒーターが必要ですのでご用意のない方はセットでご購入いただくとお得です。測定に使用する試薬は測定項目ごとに必要となります。
  • COD測定電極1 0LA00001 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    COD測定電極1 0LA00001

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    6日以内出荷
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(50回分)
    当日出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット
    7日以内出荷
    COD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計HI 97106、試験管ヒーター(HI 839800N)、推奨品としてバイアルラックのお得なセットになります。※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器。HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を。なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。【こういった方にオススメです】。・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方。・自主検査による安心感を求める方。・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方。・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方。・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方
    セット内容本器(HI 97106)/試験管ヒーター(HI 839800N)/バイアルラック(バイアルが高熱になるため)質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%測定方法二クロム酸法測定物質COD光源LED波長(nm)内蔵:420、610(波長精度±1.0)液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後受光素子シリコンフォトセルRoHS指令(10物質対応)対応防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していませんバンドパスフィルタ帯域幅8
  • V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400COD MICROCHIP

    V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9400COD

    MICROCHIP
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コンバータ機能 : VFC/FVC●コンバータタイプ : 電圧●フルスケール周波数 : 100kHz●直線性誤差 : 0.05 %FSR @ 10 kHz●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 8 → 15 V●標準デュアル供給電圧 : ±4 to ±7.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●長さ : 8.65mm●動作温度 Max : +70 ℃●幅 : 3.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜け防止電源ケーブル CODシリーズ アース棒付3ピン 1.8m トキトレーディング

    抜け防止電源ケーブル CODシリーズ アース棒付3ピン 1.8m

    トキトレーディング
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    抜け防止性能を備えた電源ケーブルです。容易に着脱可能です。
    長さ(m)1.8定格12A 125Vプラグアース棒付3ピン電線仕様VCTF 3×1.25mm2コネクタ台形タイプC13アズワン品番7-844-01
  • パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所

    パックテスト [10回分入り]

    共立理化学研究所(18件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(10回分)
    当日出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • 抜け防止電源ケーブル CODシリーズ アース棒付3ピン 5m トキトレーディング

    抜け防止電源ケーブル CODシリーズ アース棒付3ピン 5m

    トキトレーディング
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    抜け防止性能を備えた電源ケーブルです。容易に着脱可能です。
    長さ(m)5定格12A 125Vプラグアース棒付3ピン電線仕様VCTF 3×1.25mm2コネクタ台形タイプC13アズワン品番7-844-04
  • COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 1000mg/L in H2O 125032 100ML Merck(メルクミリポア)

    COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 1000mg/L in H2O 125032 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0317-26危険物の類別非危険物
  • COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 20.0mg/L in H2O 125028 100ML Merck(メルクミリポア)

    COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 20.0mg/L in H2O 125028 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0317-22危険物の類別非危険物
  • Reversible Door lock with mechanical cod Dom Metalux

    Reversible Door lock with mechanical cod

    Dom Metalux
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    7日以内出荷
    Unitecnic 機械式ロックは、コード又はキーで開閉でき、この機械式 / 自律型シールは、既存のハンドルの代わりにほとんどの埋込型ロックに取り付けることができます。専用シリンダプレート 入退室管理が可能です
    仕様●動作メカニズム:メカニカル●ハンドル:左側レバー,右ハンドレバー●材質:スチール, Zamak●ハウジング寸法:300 x 56mm●コード番号:205-5081アズワン品番65-7918-77
  • コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(121件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 COD デッキ出し水栓タイプ イースタン工業

    Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 COD デッキ出し水栓タイプ

    イースタン工業(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    11日以内出荷
    高さが85cmで奥行きが55cmのハイタイプの流し台です。
    用途デッキ出し水栓用の流し台です。付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
  • Comfy series(コンフィシリーズ) キッチンパーツ CO・COD・CM・CF用サイドガード イースタン工業

    Comfy series(コンフィシリーズ) キッチンパーツ CO・COD・CM・CF用サイドガード

    イースタン工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    11日以内出荷
    CO・COD・CM・CF用のサイドガードです。
    質量(kg)約1間口(mm)525間口×高さ(mm)525×180
  • CLAMP HITENSI COD ホンダ

    CLAMP HITENSI COD

    ホンダ
    ¥319税込¥351
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • アウトドア・トーチバーナーⅡ イワタニ

    アウトドア・トーチバーナーⅡ

    イワタニ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。
    材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス寸法(mm)169×42×93質量(g)約175点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)最大約1400燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53発熱量(W)最大1900着脱方式容器:押込半回転方式
  • 水質測定用試薬セット 共立理化学研究所

    水質測定用試薬セット

    共立理化学研究所
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(30回分)
    当日出荷から翌々日出荷
    多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。
    用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定
  • M12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8.5m Murrelektronik Limited

    M12 male 90° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8.5m

    Murrelektronik Limited
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    用途センサ用ケーブルケーブル長(m)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペクトロクァント (R) コンビチェック 60 測光分析用精度確認用標準液 塩化物/COD用 Spectroquant (R) 114696 1Set Merck(メルクミリポア)

    スペクトロクァント (R) コンビチェック 60 測光分析用精度確認用標準液 塩化物/COD用 Spectroquant (R) 114696 1Set

    Merck(メルクミリポア)
    ¥20,299税込¥22,329
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0312-73危険物の類別非危険物
  • COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 50000mg/L in H2O 125035 100ML Merck(メルクミリポア)

    COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 50000mg/L in H2O 125035 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    ¥7,889税込¥8,678
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0317-29危険物の類別非危険物
  • M12 male 0° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5m Murrelektronik Limited

    M12 male 0° / M12 female 90° A-cod. shielded PUR 4x0.5+2x0.25 shielded gn UL/CSA+drag ch. 5m

    Murrelektronik Limited
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    用途センサ用ケーブルケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 200mg/L in H2O 125030 100ML Merck(メルクミリポア)

    COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 200mg/L in H2O 125030 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0317-24危険物の類別非危険物