カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(29)
  • 安全標識(22)
  • 家電(22)
  • 制御機器(15)
  • 農業機械(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • トラック純正部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 作業工具(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 安全用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「con-t」の検索結果

164件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BOX ASSY,CON*T71* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T71*

    ホンダ
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • BOX ASSY,CON*T64* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T64*

    ホンダ
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY,CON*T75* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T75*

    ホンダ
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY,CON*T72* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T72*

    ホンダ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY,CON*T38* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T38*

    ホンダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY CON*T39* ホンダ

    BOX ASSY CON*T39*

    ホンダ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • BOX ASSY,CON*T68* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T68*

    ホンダ
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY,CON*T69* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T69*

    ホンダ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY CON*T39* ホンダ

    BOX ASSY CON*T39*

    ホンダ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY,CON*T72* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T72*

    ホンダ
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • BOX ASSY,CON*T69* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T69*

    ホンダ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • BOX ASSY,CON*T64* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T64*

    ホンダ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • BOX ASSY,CON*T38* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T38*

    ホンダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • BOX ASSY,CON*T71* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T71*

    ホンダ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY,CON*T34* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T34*

    ホンダ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY,CON*T41* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T41*

    ホンダ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY,CON*T39* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T39*

    ホンダ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY,CON*T68* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T68*

    ホンダ
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • BOX ASSY,CON*T41* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T41*

    ホンダ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • BOX ASSY,CON*T39* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T39*

    ホンダ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    17日以内出荷
    仕様船外機
  • BOX ASSY,CON*T62* ホンダ

    BOX ASSY,CON*T62*

    ホンダ
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • エアダスター エコ ノンフロン 350ml 逆さ使用可能 1.0mm 極細チューブ ( ステンレス製 ) エアスプレー ダストブロワー エレコム

    エアダスター エコ ノンフロン 350ml 逆さ使用可能 1.0mm 極細チューブ ( ステンレス製 ) エアスプレー ダストブロワー

    エレコム
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ■1.0mmの極細チューブで、今まで出来なかった狭いスキマの清掃が可能になります。 ■チューブはステンレス製で硬く、狭いスキマに差し込むようにして使用できます。 ■フロンガスを一切使用しておりません。地球温暖化係数(温暖化に与える影響の程度を示す数値)は1です。 ■オゾン層を破壊する物質及びハイドロフルオロカーボン(いわゆる代替フロン)を使用しておりません。 ■グリーン購入法適合商品です。※2020年8月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合します。 ■逆さ使用OK! どんな角度で使用しても冷却液が噴出しない安心仕様。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品極細チューブ(外径:1mm)全長(mm)223容量228g(350ml)径(Φmm)66ガスの種類DME、炭酸ガス環境グリーン購入法適合商品 ※2020年8月時点の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達品目「文具類・ダストブロワー」の判断基準に適合入数1本
  • テレコンバーター TCON-T01 OM SYSTEM

    テレコンバーター TCON-T01

    OM SYSTEM
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    レンズの明るさを維持したまま焦点距離を1.7倍に変換するテレコンバーター。カメラとの組み合わせにより、レンズの明るさを維持したまま、より遠くの風景を写し撮ることが可能です。また、焦点距離が長くなることを利用した背景ボカシで、特定の被写体を強調することができます。防水性能を擁し、レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。
    付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書質量(g)(約)97倍率変倍率:1.7倍寸法(Φmm×Lmm)最大径×全長:(約)46.2×43.3防塵防水性能保護等級6級(IP6X)相当 ※メーカー試験方法による、保護等級8級(IPX8)相当、水深20mで使用可 ※メーカー試験方法によるレンズ構成2群3枚+前後カバーガラス2枚着脱方式ネジ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01適合カメラTG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
  • フィッシュアイコンバーター オリンパス

    フィッシュアイコンバーター

    オリンパス
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    フィッシュアイコンバーターFCON-T01を使えば、レンズの明るさを維持したまま、よりワイドな風景を写し撮ることが可能です。 また、防水性能も擁しているので、画角が狭くなる水中撮影においても威力を発揮します。 さらに、レンズ内部には窒素ガスを充填し、温度差による内部の曇りを防止しています。
    付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書仕様変倍率:0.74全長(mm)27.2質量(g)約125対応機種TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1最大径(Φmm)65防塵防水性能保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可アズワン品番64-9619-20着脱方式ネジ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01
  • フィッシュアイコンバーター オリンパス

    フィッシュアイコンバーター

    オリンパス
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    TG-6に装着できるフィッシュアイコンバーター。ズーミングにより全周魚眼撮影~対角魚眼撮影が可能になるフィッシュアイコンバーターです。
    付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書その他※取り付けには別売のコンバーターアダプター「 CLA-T01」(別売)が必要となります。質量(g)125倍率(倍)0.3対応機種TG-6寸法(Φ×mm)65×27.2防塵防水性能保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当(メーカー試験方法による)防水性保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当 (メーカー試験方法による)、水深20mで使用可適合アダプタCLA-T01
  • JL05シリーズ マシンピンコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ マシンピンコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(10本)
    当日出荷
    材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状オス結線方法圧着
  • JL05シリーズ マシンソケットコンタクト JAE(日本航空電子工業)

    JL05シリーズ マシンソケットコンタクト

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1パック(10本)
    当日出荷
    材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ソケット仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状メス結線方法圧着
  • フィッシュアイコンバーター FCON-T02 OM SYSTEM

    フィッシュアイコンバーター FCON-T02

    OM SYSTEM
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    全周魚眼撮影が可能なフィッシュアイコンバーターレンズです。ズーム位置を変更するだけで全周魚眼と対角魚眼の両片が撮影できます。防水処理を施しているので、水中撮影においてもユニークな表現が可能。レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。
    付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書適合【カメラ】TG-7、TG-6その他【変倍率】0.3倍質量(g)141外径×全長(mm)Φ53.4×34.6レンズ構成4群5枚着脱方式ネジ(Φ40.5mm)適合アダプタCLA-T01防水保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当、水深20mで使用可 ※メーカー試験方法による防塵機能保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当 ※メーカー試験方法による
  • 屋外用スピーカー JBL professional

    屋外用スピーカー

    JBL professional
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    8インチ低域ドライバーと1インチ高域ドライバーを搭載し、迫力のあるサウンドを実現する高出力モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と108dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
    付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1仕様トランス・タップ:70V:60W、30W、15W、7.5W、100V:60W、30W、15W材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)350×517(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)8.6角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度87dB SPL(1W、1m)入力先バラケーブル周波数47Hz~16kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:8インチ(203mm)、HF:1インチ(25mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:108dB SPL許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)
  • L-BOXXコントラクターSET3 BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXXコントラクターSET3

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌日出荷
    コントラクター170・322・476の3点セットです。堅牢。簡単連結、連結解除(170または322のフロントハンドルを持ち上げると、下のケースから連結解除されます。)。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。
    用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)19.7、【連結時運搬】100高さ(mm)936奥行(mm)530防塵防水性能IP65収納可能質量(kg)35(CONTRACTOR170)/50(CONTRACTOR322)/113(CONTRACTOR476)
  • 屋外用スピーカー JBL professional

    屋外用スピーカー

    JBL professional
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
    5.25インチ低域ドライバーと0.75インチ高域ドライバーを搭載し、目立たせずに設置できるコンパクト・モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と105dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
    付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、3.8W、100V:30W、15W、7.5W材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)287×427(除突起部)、(ドライバー構成)LF:5.25インチ(133mm)、HF:0.75インチ(19mm)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)5.4角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度86dB SPL(1W、1m)入力先バラケーブル周波数55Hz~18kHz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:105dB SPL許容入力(W)160/80(プログラム/ピンク)
  • TP5プレート制御用 カナレ電気

    TP5プレート制御用

    カナレ電気
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
    付属品取付ねじ(M3×10)ねじかん合ねじインチ:#4-40寸法(高さH×幅W)(mm)220×34.8
  • ロータリーシェーカー KSシリーズ IKA

    ロータリーシェーカー KSシリーズ

    IKA
    ¥599,800税込¥659,780
    1式
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数・タイマー機能・及び操作モードはデジタル表示されます。RS 232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
    種別KS260 control寸法(mm)360×420×98アズワン品番61-0005-74
  • ロータリーシェーカー KSシリーズ IKA

    ロータリーシェーカー KSシリーズ

    IKA
    ¥419,800税込¥461,780
    1式
    4日以内出荷
    騒音を抑え、耐久性を高めた小型シェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数、タイマー機能、及び操作モードはデジタル表示されます。RS232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
    種別KS130 control寸法(mm)270×316×98アズワン品番61-0005-72
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはデジタルLED表示で、数値の読み取りが簡単です。外部制御用RS 232インターフェース付で、labworldsoft(R)による記録が可能です。シェーカーに内蔵された終点位置決め機能は、ロボット制御の自動サンプリングに便利です。
    表示方式LEDモーター(W)入力:10 出力:45安全装置振とう台ロック操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー1~5999分振盪方式ロータリー
  • 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional

    天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

    JBL professional
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個(2本)
    6日以内出荷
    高出力、ワイドレンジ、低歪率で、低域から高域までクリアに再生。89dB SPLの高感度設計により、心地よいサウンドを効率よく出力。26Cはロー・インピーダンス、26CTはハイ・インピーダンス仕様。過負荷からドライバーを効果的に保護するソニックガード回路を内蔵。
    付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書色白寸法(Φ×高さH)(mm)252×214感度89dB SPL(1W、1m)板厚(mm)取付可能:13~39開口寸法(mm)225周波数クロスオーバー:4.0kHz端子ユーロブロック(入力/ループスルー)周波数レンジ75Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:6.5インチ(165、HF:0.75インチ(19
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    欠品中
    耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
    付属品PT1000温度センサ寸法(mm)220×354×88質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)500プレート寸法(mm)180×180撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)セラミックヒーター容量(W)1000
  • ミニシェーカー IKA

    ミニシェーカー

    IKA
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    6日以内出荷
    連続作業モードとタッチスタートモードが使い分けられます(標準アタッチメント装着時)。 MS3 controlにはカウントダウン機能を持つタイマーが付いています。時間と振とう数はデジタル表示されます。
    付属品マイクロプレート用アタッチメント 試験管インサート(12mmΦ×6本掛)寸法(mm)148×205×63質量(kg)2.9表示デジタル表示(タイマー・振とう数)振盪数(min-1[r.p.m])0~3000電源(AC V)100~240 50/60Hzタイマー連続:1秒~59時間59分軌道直径(mm)4.5速度表示デジタル表示
  • L-BOXXコントラクター170 BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXXコントラクター170

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    堅牢。簡単に、連結と連結解除が行えます。解除は、フロントハンドルを持ち上げると、下のケースから連結解除されます。L-BOXXとの連結も可能です。サイドのアルミ製のサイドレールを使用しツールバッグシステムProClick製品とも連結可能です。
    用途電動工具・先端工具・パーツ類などの収納・運搬幅(mm)559質量(kg)3.7、【連結時運搬】100高さ(mm)170奥行(mm)432防塵防水性能IP65収納可能質量(kg)35