カテゴリ

  • 保管用品(634)
  • バイク純正部品(594)
  • 制御機器(403)
  • 農業機械(189)
  • 食品・飲料(137)
  • 自動車純正部品(136)
  • トラック純正部品(103)
  • 安全標識(92)
  • 科学研究・開発用品(85)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 作業工具(31)
  • 卓上消耗品(22)
  • 清掃用品(19)
  • 防災用品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • 建築金物(14)
  • 防犯用品(13)
  • 電気材料(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 医療(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 測定用品(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 家電(7)
  • オフィス家具(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 厨房用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 日用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)

「cox」の検索結果

2,780件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消火器ABC使用法標識 山陽商会(AMENITY COX)消火器ABC使用法標識山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
消火器を設置した時「消火器」表示と消火器の使用方法を判り易く1枚にまとめてデザインされた表示プレートです。
材質PVCプレート
イージーフローガン COX(コックス)イージーフローガンCOX(コックス)(1件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
軽くて丈夫で使いやすい元祖コーキングガンメーカーのコーキングガンです。ガラス繊維強化樹脂を本体に使用しているので曲がりにくく丈夫です。軽くて作業性良好で、液ダレ防止機能付きです。
用途ちょっとした家の補修で使うDIY向けのシリコンなどのシーリング材施工。仕様液ダレ防止機能付き材質全体:ガラス繊維強化樹脂容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(7:1)危険物の類別非危険物
COX ヘリカルショートアンテナ COX(コックス)COX ヘリカルショートアンテナCOX(コックス)
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
車高制限のある立体駐車場などで長いルーフアンテナを外す手間が省けます。黒色のゴム製の為、どんな車両にも違和感なく装着出来ます。受信感度はチューナー等に依存しますが、純正と比べほとんど音質劣化はありません。
用途サイズ/仕様本体全長 158mm本体表面 ゴム製取付ネジ部交換式 (M5/M6/Polo(9N)用特殊形状)適合車種/グレードVW Golf IV/All modelVW Golf IV Wagon/All model(MMS装着車含む)VW Golf III/All modelVW Golf III Wagon/All modelVW Passat(3B)/All modelVW Passat Wagon(3B)/All modelVW Tiguan/All model(純正ナビ装着車)VW NewBeetle/All modelVW Polo(AW)/All modelVW Polo(6C)/All modelVW Polo(6R)/All modelVW Polo(9N)/All modelVW Lupo/All modelVW up!/All modelAudi A1/All modelAudi A1 Sportback/All modelAudi A3 (8L)/All modelAudi A4 (8D)/All modelAudi A6allroad quattro(4B)/All model など仕様取付ネジ部交換式:M5/M6/Polo(9N)用特殊形状材質本体表面:ゴム製全長(mm)158
消火ポンプ室 アクリルプレート標識 山陽商会(AMENITY COX)消火ポンプ室 アクリルプレート標識山陽商会(AMENITY COX)(3件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
PROフローガン コンビ 600ml COX(コックス)PROフローガン コンビ 600mlCOX(コックス)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
金属製のハンドルと軽量アルミ製の筒により、本体は丈夫で長持ち。ハンドルはアジア人に合わせ、握りやすいようコンパクトに。作業性もUP。COX特許技術の液だれ防止機能(PRD)により、スイッチひとつで簡単に作業中の液だれを防ぎます。引っぱりやすいT型ロット棒。作業角度に合わせて液打ちができる、便利な回転(ロータリー)式フレーム。
仕様【国際認定】(REACH) EU regulationその他【国内在庫】在庫品材質回転フレーム質量(kg)0.84トリガー比10:1材質(フレーム)軽量アルミニウム保証期間1年材質(ハンドル)エポキシコーティングアルミ適合容器600mlまでのカートリッジ/ソーセージパック/パウチパック押出力(kN[kgf])2
イギリス製COX社ジャンボロータリーガン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)イギリス製COX社ジャンボロータリーガンFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
3,898税込4,288
1丁
3日以内出荷
イギリス製COX社の世界最高品質回転式ガン(ネダボンド760ml用)。高圧力式で楽々シーリングできます。すみや角にも回転させて自由自在に使用可能。耐摩耗装置を導入して、摩耗度が減って、ストローク回数も長期に渡って変化がありません。プロの防水屋さん・ガラス屋さんに高く評価されています。
材質適合容量(mL)760オレンジ危険物の類別非危険物適合寸法(mm)(最大カートリッジ)70×315
移動式粉末消火設備 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)移動式粉末消火設備 ステッカー標識山陽商会(AMENITY COX)(8件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー
放水口消防隊 ステッカー 標識 山陽商会(AMENITY COX)放水口消防隊 ステッカー 標識山陽商会(AMENITY COX)(5件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー寸法(mm)100×300
消火栓 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)消火栓 ステッカー標識山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー
ウルトラポイントガン COX(コックス)ウルトラポイントガンCOX(コックス)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
COXのコーキングガンのメカニズムを活かしたモルタル注入用コーキングガンです。コーキングガンメーカーがコーキングガンのメカニズムを応用して開発したハンドルです。握るだけで材料を施工できるモルタル注入用のコーキングガンです。
用途モルタルの目地への注入作業。仕様ミキシングパドル付き材質筒:樹脂、ハンドル:金属容量(mL)800トリガー比(25:1)危険物の類別非危険物
エアフローガン3 COX(コックス)エアフローガン3COX(コックス)
23,980税込26,378
1個
欠品中
軽量コンパクトなエアー式コーキングガン エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。 2011年グッドデザイン賞受賞商品
材質筒/軽量アルミ適合容器330mLカートリッジ質量(kg)0.68材質(ハンドル部)軽量樹脂押し出し1.5kPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
避難器具・救助袋・避難はしご プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)避難器具・救助袋・避難はしご プレート標識山陽商会(AMENITY COX)(3件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
避難器具設置場所・設置室 プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)避難器具設置場所・設置室 プレート標識山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
ドリップコーヒーメーカー ケーミックス スパイシーレッド COX750J-RD [ミルなし] デロンギドリップコーヒーメーカー ケーミックス スパイシーレッド COX750J-RD [ミルなし]デロンギ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
ウルトラフローガン COX(コックス)ウルトラフローガンCOX(コックス)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
元祖コーキングガンメーカーCOXのラインアップの中で一番のハイパワー押し出しコーキングガンです。自動車ガラス用の超高粘度材料を押し出すために開発されました。とてもハイパワーな押し出しで長時間の作業や冬場の作業でも手に負担がかかりません。
用途手の疲れやすい、長時間作業、冬場の作業や高粘度材料を使用した施工。仕様落下防止用ベルト付き回転式フレーム材質ハンドル:強化金属容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(25:1)危険物の類別非危険物
COX フロントブレーキパッド for Golf4 GTI【アウトレット】 COX(コックス)COX フロントブレーキパッド for Golf4 GTI【アウトレット】COX(コックス)
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
◆本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。◆商品は新品保管しておりますが、小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様フロントパッド(残量センサー付き) 適合純正品番:1J0698151K / 8N0698151スペシャルアウトレット(未使用品)※現状販売(保証なし)となります。※返品・交換不可。※記載適合車種以外への取付可否につきましてはお答えできかねます。
用途適合車種/グレードVW Golf IV/GTX , GTIVW Golf IV Wagon/GTVW Bora/V5 , V6 4motionVW Passat (3B)/V5※残量センサー付き車両適合純正品番:1J0698151K(L/M/Q)/3A0698151(A)/8N0698151(A/C/E)
COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLi/GLi【アウトレット】 COX(コックス)COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLi/GLi【アウトレット】COX(コックス)
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
◆本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。◆商品は新品保管しておりますが、小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。フロントパッド(残量センサーなし) ※低ダストタイプではありません。スペシャルアウトレット(未使用品)※現状販売(保証なし)となります。※返品・交換不可。※記載適合車種以外への取付可否につきましてはお答えできかねます。
用途適合車種/グレードVW Golf IV/L , L plus , CLi/GLiVW Golf IV Wagon/GLiVW Bora/2.0VW up!/move up! (2dr), move up! (4dr), high up!, cross up!VW Polo(AW)/1.0TSI Trendline, 1.0TSI Comfortline, 1.0TSI HighlineVW Polo(6C)/1.2TSI Trendline, 1.2TSI Comfortline, 1.2TSI Highline, CrossPoloVW Polo(6R)/1.2 Comfortline, 1.2 Highline, 1.4 Comfortline, CrossPoloVW The Beetle 1.2TSI ※年式等により形状が異なる場合ありVW The Beetle Cabriolet 1.2TSIAudi A1(8X)/1.0TFSIAudi A1(8X)/1.0TFSIAudi A3 (8L)/1.8等、適合純正品番:1J0698151(A/B/C/H/J)/1JE698151(B)/1S0698151(A/B/C/E)/2Q0698151A(T)/5C0698151(B)/6C0698151(A/B/C)/6Q0698151/6R0698151A(B)装着車両
火災受信所 山陽商会(AMENITY COX)火災受信所山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
材質塩ビ樹脂赤板厚さ(mm)1縦(mm)80横(mm)240
消火器標識 山陽商会(AMENITY COX)消火器標識山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質PVCプレート
避難はしご 山陽商会(AMENITY COX)避難はしご山陽商会(AMENITY COX)
499税込549
1枚
当日出荷
材質塩ビステッカー縦(mm)120横(mm)360
COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust) COX(コックス)COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust)COX(コックス)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様フロントブレーキパッドのみ残量センサー付低ダストタイプ(銅フリー)
用途適合車種/グレードVW Golf VI/Comfortline, Highline, GTIVW Golf VI Variant/Trendline (1.2TSI 除く), Comfortline, SportlineVW Golf V/Li , GT, GT TSI , GTX , GTI, TSI Comfortline, TSI TrendlineVW Golf V Variant/All modelVW Golf Plus/All modelVW Cross Golf/All modelVW Jetta V/All modelVW EOS/All modelVW Touran (1T)/All modelVW Scirocco/1.4TSI , 2.0TSIVW Passat (3C)/2.0 , TSI Comfortline, 2.0TSI SportlineVW Passat Variant (3C)/2.0 ,TSI Comfortline, 2.0TSI SportlineVW Passat Alltrack(3C)/2.0TSI 4MOTIONVW Passat CC/2.0TSIVW Polo (6C)/GTIVW Polo (6R)/BlueGT, GTIVW The Beetle/1.2TSI(※年式等により異なるパッド形状あり),1.4TSI,2.0TSIAudi S1(8X)Audi A3 Sportback (8P)/All model (1.6Att除く)Audi A3 (8P)/All modelAudi TT (8J)/2.0TFSI , 2.0TFSI Q適合純正品番:3C0698151A/3C0698151C/3C0698151D/3C0698151J/3CO698151J/8J0698151C/8P0698302A/JZW698302BA/JZW698302BH/JZW698302CM/JZW698302CN/
COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust) COX(コックス)COX フロントブレーキパッド for Golf5 / Golf6 (Low Dust)COX(コックス)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
※アウトレット品につき返品/交換不可となります。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制した低ダストタイプのパッドです。ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現しています。サイズ/仕様フロントブレーキパッドのみ残量センサー付
用途適合車種/グレードVW Golf V/R32VW Passat (3C)/V6 4motionVW Passat Variant (3C)/V6 4motionVW Passat CC/V6 4motion(ATEキャリパー車両)適合純正品番:1K0698151B/1K0698151P
COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLI / Golf4 GLI【アウトレット】 COX(コックス)COX フロントブレーキパッド for Golf4 CLI / Golf4 GLI【アウトレット】COX(コックス)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
本商品はアウトレット商品の為、一切の保証はございません。また、商品購入後のクレーム等は、お受けできませんのでご了承のうえ、ご購入ください。商品は新品保管しておりますが、小傷等がある場合がございます。傷等を気にされるお客様は、購入をお控え頂きたくお願いします。制動力、耐フェード性はもちろん、ローターへの攻撃性を抑制しました。その上、ドライバーの意志に応じたリニアな効き味を実現したブレーキパッドです。サイズ/仕様残量センサー付フロント1台分※現状販売(保証なし)となります。※返品・交換不可。※記載適合車種以外への取付可否につきましてはお答えできかねます。
用途適合車種/グレードVW Golf IV/L , L plus , CLi/GLiVW Golf IV Wagon/E , GLiVW Bora/2.0VW Polo(9N)/1.4VW New Beetle/2.0 , EZVW New Beetle CabrioletVW The Beetle/1.2TSI(リアトレーリングアーム)VW The Beetle Cabriolet
テスト弁 アクリルプレート標識 山陽商会(AMENITY COX)テスト弁 アクリルプレート標識山陽商会(AMENITY COX)
899税込989
1枚
当日出荷
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
指定可燃物貯蔵取扱所 山陽商会(AMENITY COX)指定可燃物貯蔵取扱所山陽商会(AMENITY COX)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
材質塩ビ樹脂白板厚さ(mm)1縦(mm)300横(mm)600
COX ブレーキパッドセット for Golf7 GTI / Passat(3G) (低ダスト) COX(コックス)COX ブレーキパッドセット for Golf7 GTI / Passat(3G) (低ダスト)COX(コックス)
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
Golf VII GTI / Passat(3G)などに適合するCOXオリジナルブレーキパッドの低ダストタイプです。ノーマル車両での日常走行時における使用を想定した本製品は、ブレーキダストの低減を目的としながら、制動力は下回ることなく自然なブレーキフィーリングで、低温時からしっかりとそのパフォーマンスを発揮します。発生するダストの色も純正に比べ目立たず、付着したダストも簡単な清掃で除去することが可能です。旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X10の同等品となります。サイズ/仕様フロントブレーキパッド/リアブレーキパッド低ダストタイプ(銅フリー)
用途適合車種/グレードVW Golf VII/GTI ※GTI Performance等ローター径340mm車両除くVW Passat(3G)/1.4TSI Trendline,1.4TSI Comfortline,1.4TSI Highline,1.4TSI R-Line,2.0TSI R-Line, GTE , 2.0TDI Eleganceline, 2.0TDI Highline, 2.0TDI EleganceVW Passat Variant(3G)/1.4TSI Trendline,1.4TSI Comfortline, 1.4TSI Highline,1.4TSI R-Line, 2.0TSI R-Line, GTE , 2.0TDI Eleganceline, 2.0TDI Highline, 2.0TDI Elegance, 2.0TDI R-LineVW Passat Alltrack(3G) 2.0TDI 4MOTION(DFC/DFH)VW Tiguan(AX)1/1.5TSI Active, 1.5TSI Elegance, 1.5TSI R-LineVW Tiguan(AD1)/1.4TSI Comfortline, 1.4TSI Highline, 1.4TSI R-Line, 2.0TDI 4MOTION HighlineAudi TT(8S)/2.0TFSI Q
末端試験弁スプリンクラー アクリルプレート標識 山陽商会(AMENITY COX)末端試験弁スプリンクラー アクリルプレート標識山陽商会(AMENITY COX)
899税込989
1枚
当日出荷
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
消火栓・防火水そう・消防水利プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)消火栓・防火水そう・消防水利プレート標識山陽商会(AMENITY COX)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から4日以内出荷
メラミン樹脂に比べ粉体塗装の方が錆びに強く耐久性に優れています。印刷インクも耐候インクを使用しコストパフォーマンスに優れた仕様です
材質スチール形状かまぼこ型塗装白粉体塗装
放水口消防隊専用 アクリルプレート標識 山陽商会(AMENITY COX)放水口消防隊専用 アクリルプレート標識山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています
材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×2
消火栓使用法 山陽商会(AMENITY COX)消火栓使用法山陽商会(AMENITY COX)
599税込659
1枚
当日出荷
ホース格納箱 山陽商会(AMENITY COX)ホース格納箱山陽商会(AMENITY COX)
399税込439
1枚
当日出荷
材質塩ビステッカー縦(mm)100横(mm)300
パワーフローガン COX(コックス)パワーフローガンCOX(コックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。押し出しがスムーズで手の負担が少なく、本体にはエポキシコーティングを施しています。耐久性良好で長持ちなので長期間で考えると経済的です。
用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。仕様回転式フレーム材質全体:金属容量(mL)330タイプ330mlカートリッジ用コーキングガントリガー比(18:1)危険物の類別非危険物特性耐久
消火器ABC使用法 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)消火器ABC使用法 ステッカー標識山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
消火器を設置した時「消火器」表示と消火器の使用方法を判り易く1枚にまとめてデザインされたステッカータイプです
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー
火気厳禁 プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)火気厳禁 プレート標識山陽商会(AMENITY COX)
449税込494
1枚
当日出荷
材質PVCプレート文字内容火気厳禁寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1
パワーフローガン COX(コックス)パワーフローガンCOX(コックス)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。中身が見えて便利な透明な筒を採用しています。スムーズな押し出しのカートリッジとフィルムパックの両方が使えて便利なコーキングガンです。
用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。仕様透明筒材質筒:ポリカ、ハンドル金属容量(mL)330タイプ330mlカーリッジ・フィルムパック両用コーキングガントリガー比(18:1)危険物の類別非危険物
避難はしご ステッカー 山陽商会(AMENITY COX)避難はしご ステッカー山陽商会(AMENITY COX)(3件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
取付方式シール/ステッカー材質PVCステッカー寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1
消火用散水栓 山陽商会(AMENITY COX)消火用散水栓山陽商会(AMENITY COX)
599税込659
1枚
当日出荷
材質塩ビステッカー縦(mm)120横(mm)400
消火栓 プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)消火栓 プレート標識山陽商会(AMENITY COX)
449税込494
1枚
当日出荷
材質PVCプレート
パワーフローガン COX(コックス)パワーフローガンCOX(コックス)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
スムーズな押し出しで疲れにくい、元祖コーキングガンメーカーのジャンボカートリッジ用コーキングガンです。容量の多いジャンボカートリッジでも楽に材料を押し出せる軽い押し出しのハンドルで作業効率アップに繋がります。
用途床用接着剤などのジャンボカートリッジ材料の施工。仕様ジャンボカートリッジ用、回転式フレーム材質全体:金属トリガー比(18:1)危険物の類別非危険物
消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)消防危険物標識山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から3日以内出荷
明治山型製に比べ板厚が厚く塗装も粉体塗装を採用したことでより一層高耐久性を実現(一部メラミン塗装)しました
用途危険物・消防用標識材質スチールかまぼこ型取付方式四隅穴付取付穴径(Φmm)3.5
...