カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 科学研究・開発用品(17)
- メカニカル部品(11)
- バイク部品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 測定用品(8)
- 鈑金・塗装(7)
- 制御機器(6)
- 清掃用品(6)
- 接着剤・補修材(3)
- 機構部品(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 物流用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(58)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(10)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- RUPES(7)
- GBRacing (ジービーレーシング)(5)
- アズワン(4)
- 共立機巧(4)
- イマオコーポレーション(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- オーエッチ工業(2)
- カイスイマレン(2)
- KOVAX(コバックス)(2)
- スリーボンド(2)
- GMC-I PROSYS(2)
- MEAN WELL(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cp-1000」の検索結果

RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ
RS PRO¥5,698税込¥6,2681箱(1000個)当日出荷カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
クーリングカートリッジ CP-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷・水道又は低温循環水槽と接続し、冷却水を流して使用します。 ・合成反応装置CP-1000型本体で、室温付近から-20℃までの低温反応を行う際の加熱ブロック部の冷却や、還流を行う際の還流ブロック部の冷却に使用します。
三方コック CP-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・上下SPC15規格のCコーン/Tチップに接続可能な連結管で、ケミストプラザシリーズのオプションパーツです。 ・側管にPTFE製の三方コックが付いているので、ガス置換など二系統の流路として利用が可能です。
加熱ブロックアダプターΦ15 CP-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷・合成反応装置CP-1000型本体(054300-1000)で、Φ15の試験管を使用する際に必要なアダプターです。寸法(Φmm)15
GMC-I Prosys マルチメータ用電流クランプアダプタ(CP1000)
GMC-I PROSYS¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 1000A最大交流電流 = 1000A ac最高精度 = ±1 % + 0.5 A分解能 = 500 mA最大導体サイズ = 32mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 50 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃安全カテゴリ電圧 = 300V9 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP1シリーズAC / DC 1000 A ac/dc電流プローブ. 1000 A ac/dc測定範囲 シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 優れた外部磁界除去 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 VRoHS指令(10物質対応)対応
試験管セット CP-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥279,800~税込¥307,780~1セット17日以内出荷・ケミストプラザCP-1000用の容器、還流ユニットのセットです。 ・各容器をブロック部にセットした状態で、加熱ブロックの高さまで水を入れたときの量です。用途CP-1000用
ポリッシングコンパウンド(細目)
RUPES¥7,898税込¥8,6881本当日出荷粗めのペーパー目や比較的深い傷をスピーディーに除去しながらも粗い研磨目を残さない理想的な高性能カットポリッシングコンパウンドです あらゆるタイプの塗装面で上質な施工感触を得ることができます ランダムオービタルとギアドライブを含むBigFoot デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーに、RUPESスポンジバフブルーCOARSE、またはRUPESウールバフブルーCOARSEを使用することで、最高の性能を発揮する設計が施されています用途中細目~極細研磨剤液色薄水色目の粗さ中細目~極細危険物の類別非危険物
ポリッシングコンパウンド(微粒子)
RUPES(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します用途極細目研磨剤液色薄黄色目の粗さ極細目危険物の類別非危険物
ポリッシングコンパウンド(超微粒子)
RUPES(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から5日以内出荷UNO PUREは多用途の超微粒子目研磨剤です 極めて柔らかい塗装や白ぼけが出やすい塗装にも理想的で、濃色車への施工であっても宝石のようなショー・カー仕上げを実現します フィラー(一時的なバフ目消しのような材料、成分)を使用せずとも、上質な使用感を得ることができます ボディーショップ等の自補修の現場でも安全に使用していただける処方で、様々な用途で理想的に使用できます RUPESスポンジバフホワイトULTRAFINE使用することで、最高の性能を発揮します用途超微粒子研磨剤/濃色車の最終仕上げ等に最適液色白目の粗さ超微粒子危険物の類別非危険物
カッティングスーパースケール
ヤマヨ¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷安全を第一に考えた設計でワイドな50mm幅。取手付で、カッティング作業時に起こりがちな刃先で手を切るなどという危険な事故を未然に防げます。裏面には便利なマグネット付。用途製図・裁断用に材質アルミ合金寸法(mm)1020×50×5.5(取っ手部厚さ45mm)質量(g)685長さ(m)1
UNO PROTECT ワックス成分入りコンパウンド
RUPES¥6,498税込¥7,1481本当日出荷コンパウンド・ポリッシュ・保護剤を兼ね備えた、オールインワンタイプです。ワンステップで軽~中程度のキズを取り除き、高光沢な仕上がりを生み出します。UNO PROTECTはあまり労力をかけることなく、最大限の効果を発揮しますので、エクスプレスディテーリングサービスや数をこなす施工店での作業、カーディラー、カーオークションなどに最適です。用途研磨と同時に高光沢なワックスをかけたい時に容量(mL)1000液色白危険物の類別非危険物
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティングシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)40
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
UNO ADVANCE 簡易コーティング入りコンパウンド
RUPES¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷優れた輝きと耐久性のある保護を1つにした2 in 1タイプです。RUPES社が開発・製造・パッケージングした独自の製法による最新のナノプロテクションを配合した高度なマイクロ研磨技術が特徴です。環境汚染物質などの外的要因に対して最大12か月続く耐久性の高い保護層を作成しつつ、さまざまな表面から小さな傷を取り除き容易なクリーニングを実現します。用途研磨と同時に簡易コーティングをかけたい時に液色ピンク危険物の類別非危険物
電流プローブ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷仕様変換レート:500 mV/A、50 mV/A質量(g)310(電池別)外形寸法(mm)262×81×36電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数帯域(MHz)DC~1クランプ径(Φmm)10.3測定電流最大:70A(DC)/50Arms(AC)確度±3% ±20 mA at 500 mV/A (20 mA ~ 7 A peak range) 、±4% ±200 mA at 50 mV/A (200 mA ~ 50 A peak range) 、±15% max at 50 mV/A (50 A peak ~ 70 A peak range)電流レンジ70A、7A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃Wケレン棒替刃仕様パイプハンドル
エヌエスケミカル¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷超硬替刃と組み合わせて使用するパイプハンドル。グリップは滑りにくいラバー製。用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリの除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
カートペール CPシリーズ
カイスイマレン¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷から22日以内出荷●ゴミの回収をスムーズに。使う場所・用途の幅広いカートです。 ●軽量で丈夫なFRP製なので、半永久的に色あせず、水洗いすればいつまでもきれいです。 ●内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口が付いております。 ●工場や施設等のゴミの回収に使われております。 ●ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール FRP製 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院材質FRP色ホワイト種類ゴミ集積搬送カートキャスター径(Φmm)150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付固定キャスター)
U-CPサスペンション CB1000SF
U-CP¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷取り付け長:約340mm※。全長:約370mm※。全幅:約120mm。スプリング外径:約65mm。スプリング線径:約8mm。※エンドアイを伸ばすと10mm延長可能です。製造過程による多少の小キズ等がございます。予めご了承ください。用途安心して使用できるサスペンションを提供するというコンセプトのもと、企画開発から製品化まで数多くの試行錯誤をくりかえして完成させたメーカーオリジナルのサスペンションです。安価なサスペンションに比べてタンク容量を増量し、スプリング線径を1mm太く、スプリング外径を5mm大きくしているので柔らかすぎて乗り味がフワフワするようなことはありません。適合車種CB1000SF
コンセントアダプター「ぷらら」
エスケイ工機¥699税込¥7691袋(2個)6日以内出荷つまむだけで簡単にプラグが抜けるACコンセントアダプターです。材質【本体】ポリオレフィン系エラストマー、【レバー】ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
耐水シート ネクスト
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷折り目の部分に割れが起きないため、深いキズが入りません。 ペーパ-のエッジで生じやすい深いキズが入りません。 2つ折りにして使用する場合も裏スベリしません。 優れた切削性が作業効率を高めます。 従来の耐水研磨紙と比べ、折れ・割れがなく、砂落ちしません。用途自動車、電気機器、金属製品、洋家具、楽器などの下地研磨から仕上げ研磨まで。適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-08040
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R75.5TM4×0.7-8LB22L14H3タイプフェノール樹脂製F3D14C40SM8×1.25-20LE20G14J25~32P14K12N5M8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ルアー CHAPPY 100 CP100シリーズ
アムズデザイン¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷ベイトライクな存在感、アピール力で魚を引き寄せるペンシルベイト。imaプロスタッフ鈴木斉氏監修第2弾のCHAPPY 100。クイックでスピーディなドッグウォークアクション、2種類のラトルによってうまれた独特のサウンド、ナチュラルなスプラッシュとバブル、そんな3つの要素が表層を意識したシーバスに猛アピールします!。深いレンジからも誘い出せるこのアピール力だけでなく、100mmボディとは思えない飛距離で広範囲をサーチできるのも強みです。カンタン操作で扱いやすい、頼れるペンシルベイトで楽しいトップゲームを!仕様【アクション】ドッグウォーク、【誕生日】2019/06/10種別トップウォーター全長(mm)100質量(g)18フック#3リングサイズ#3
RCP-1000シリーズ
MEAN WELL¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷ユニバーサルAC入力/全域。内蔵5V/0.3A補助電源。内蔵アクティブPFC機能、PF>0.96、EN61000-3-2、-3。保護:短絡/過負荷/過電圧/ 過熱。EN55022 (CISPR22)クラスBに対応するEMC保護。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。シングルユニットのリモート制御。ビルトインリモート検出機能。出力電圧トリム機能。ホットスワップ動作。AC OK/DC OK信号。内部Oリングダイオード。長さ(mm)295形状カバー付幅(mm)127質量(g)1900奥行(mm)41定格電力(W)720温度(℃)-20~+60出力電圧(V)12dc入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプラックマウント出力数1
Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥10,000税込¥11,0001個当日出荷細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。容量(mL)1000目の粗さ細目危険物の類別非危険物
研磨布シート フレックスクロス
KOVAX(コバックス)¥26,980税込¥29,6781箱(100枚)7日以内出荷柔軟性に富んだ基材を使用しているため、どのような曲面にも良くなじみ、復元力も抜群です。 指先の力が超薄布を通してそのまま伝わり、薄布の微妙な動きにより目詰まりを吐き出します。 研磨材の刃先がいつまでも鋭く、切削効果が持続します。このためいつまでも軽い力で楽に研磨でき、紙ペーパーの数倍長持ちします。 平織布なのでタテ・ヨコ自由に無駄がありません。簡単に引き裂いて使用でき、用途木工製品全般における曲面を含んだ木地研磨と塗装面研磨、複雑な曲面研磨の手研ぎなど。適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジバフイエローFINE細目
RUPES¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)
RUPES¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用厚さ(mm)25タイプ粗~中危険物の類別非危険物
TLCキャピラリー 100mm 約1000本入 CP0シリーズ
アズワン¥5,386~税込¥5,925~1箱当日出荷生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。材質硼珪酸ガラス長さ(mm)100ガラス厚(mm)0.1