カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)

「cp-10s-100」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CP-10S-100用ロードホイール をくだ屋技研

    CP-10S-100用ロードホイール

    をくだ屋技研(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    当日出荷
    車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)56
  • キャッチパレットトラック をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック

    をくだ屋技研(1件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1台
    翌々日出荷から14日以内出荷
    メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
  • キャッチパレットトラック をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック

    をくだ屋技研
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷から19日以内出荷
    メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
    タイプ低床タイプ
  • 環境配慮キャッチパレットトラック をくだ屋技研

    環境配慮キャッチパレットトラック

    をくだ屋技研
    129,800税込142,780
    1台
    15日以内出荷から20日以内出荷
    水系制御液を作動油の代わりに使用した、環境に配慮したキャッチパレットトラック。軽くて手ざわりも機能性も良い、樹脂製ハンドルを採用。ステアリングホイールの軽量化によって、ハンドリングがよりスムーズになりました。リフト時の過積載を防ぐ、自動積荷チェックバルブ内蔵。正常なバルブ状態を維持する、バルブクリーニング装置内蔵。OPKオリジナルのノーパッキング油圧ポンプに、ワンタッチのニュートラルレバーで、負荷時でも軽々走行・操作できます。
    全高H3(mm)1150
  • FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形) エバラポンプ(荏原製作所)

    FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    369,800税込406,780
    1台
    3日以内出荷から61日以内出荷
    ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
  • Siemens 通信モジュール SIEMENS

    Siemens 通信モジュール

    SIEMENS
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形) エバラポンプ(荏原製作所)

    FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形)

    エバラポンプ(荏原製作所)
    369,800税込406,780
    1台
    46日以内出荷
    ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
    用途化学液、産業用、工業用水、給湯材質ケーシング:SCS13羽根車:SCS13主軸:SUS304ガスケット:フッ素ゴムグランドパッキン:炭化繊維形式全閉防まつ形フランジJIS10K形(並)同期速度(min-1)1500構造羽根車:クローズド軸封:グランドパッキン軸受:密封玉軸受寸法B(mm)360寸法T(mm)3取扱液液質:清水、油、化学液液温:0~100℃粘度:10mPa・s(cP)以下密度:0.7~1.0kg/L