カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 農業機械(24)
- 切削工具(6)
- 機構部品(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(32)
- スバル(23)
- イスカル(3)
- ユニカ(3)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- GENTOS(2)
- 摂津金属工業(2)
- Ideal-Tek(2)
- アズワン(1)
- NOK(1)
- マイゾックス(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 大研化成工業(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- KOTO(1)
- アイゼン(1)
- クルーズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cp-260」の検索結果

CP-260R用クリップ
GENTOS(1件のレビュー)¥899税込¥9891台当日出荷CP-260Rヘッドライト、専用クリップ クリップの使用で帽子のツバや胸ポケット等、幅広い場所への装着が可能材質ABS質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×61×23対応機種CP-260RSP/CP-260RSB/CP-260RAB/CP-260RWG
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
コネクタープライヤ
KOTO¥7,398税込¥8,1381本当日出荷配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
UR21 センターピン
ユニカ¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。刃先径(Φmm)7
メタルグラウンディングクランプ
TAKIGEN(タキゲン)¥34~税込¥37~1個当日出荷から6日以内出荷電子機器に使用される各種ケーブルの固定と伝導ノイズのグラウンディングが同時に行えます。 本体のポリアミド樹脂全面に均一な無電解めっきがされていますので、抜群のシールド効果に優れ、擦れても十分な耐久性を持っています。 安定した低い接触抵抗値が得られます。 ローコストで、かつ軽量化ができ柔軟性もありますので、作業性が向上します。また、ケーブルに傷つけることもありません。 UL規格UL94V-2認定品です。用途OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ポリアミド6(PA6)接触抵抗(Ω)0.08表面仕上げ無電解めっき(銅、ニッケル)
2989.jp+ モップ替糸
CONDOR(山崎産業)¥999税込¥1,0991枚当日出荷丈夫で使いやすく吸水性抜群。各種タイルや床の水拭き・ワックス塗りに材質モップ糸:綿・ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×200繰り返し・詰め替え対応
冷感ポンチョ クルーズクール
クルーズ¥2,198税込¥2,4181枚5日以内出荷接触冷感素材が、体に心地よい涼しさをキープします!濡らして絞って強く振るだけで、ひんやり感がすぐに広がります。UVカット率98%・UPF50+で紫外線からお肌を守ります。スナップボタンはちぎれにくい構造ですので、安心してご使用いただけます。用途熱中症対策、イベント、スポーツ、アウトドア、現場色ネイビー質量(g)188混率(%)ポリエステル100機能冷感縦(cm)95(内フード30)横(cm)145材質(ボタン)ポリアセタール
スモウカム ヘッド ICP
イスカル¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
RTKポール
マイゾックス¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。用途山間部の測量用付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース寸法(mm)1480~2600質量(kg)1.2目盛(mm)5マイゾックスコード218828
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
パッシブ・プローブ
PINTECH¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷仕様●※寸法mm:260●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ210●コード番号:648-260Nアズワン品番65-8683-72
デシパック シリコン製 DCPシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様●※寸法mm:260●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ210●コード番号:647-260Sアズワン品番65-8683-55
ケーブルプロテクター 60mmケーブル用
大研化成工業¥26,980~税込¥29,678~1本4日以内出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)260厚さ(mm)80適合ケーブル(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド フラットタイプ FCP
イスカル¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
CPシリーズ アウトドアヘッドライト充電式
GENTOS(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷ジェントスのヘッドライト、CPシリーズ充電式モデル、小型コンパクトアウトドアヘッドライト。最大360ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco/点滅の4段階照射、Ecoモード時は8.5時間の連続点灯。モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶。チャージングインジケーターで充電状況を色で表示(赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了)。可動式ヘッドで下方へ90°の角度調整可能。スイッチ長押しでON/OFF、誤点灯を防止。別売りの専用クリップ(CP-1HC)使用でカバンや帽子にも取り付け可能。Type-Cケーブルで充電(付属)。CP-260後継品用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ。夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に付属品ヘッドバンド、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45.4×42×31.8保護等級IPX4使用電池リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh(内蔵)電源タイプ充電光束(Lm)360明るさ(Lm)約360~50照射距離(m)約144電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2~32IP等級×4落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ