曜日別特売

ケーブルプロテクター 60mmケーブル用

ケーブルプロテクター 60mmケーブル用 - 大研化成工業ケーブルプロテクター 60mmケーブル用 - 大研化成工業ケーブルプロテクター 60mmケーブル用 - 大研化成工業ケーブルプロテクター 60mmケーブル用 - 大研化成工業ケーブルプロテクター 60mmケーブル用 - 大研化成工業ケーブルプロテクター 60mmケーブル用 - 大研化成工業ケーブルプロテクター 60mmケーブル用 - 大研化成工業ケーブルプロテクター 60mmケーブル用 - 大研化成工業

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
260
厚さ(mm)
80
適合ケーブル(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全8種類を絞り込む
色
長さ(m)
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82528717CP2-60X1MBK683-3202ブラック/イエロー1
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82528735CP1-60X1MOD683-3216オリーブ1
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82528751CP2-60X1MGY683-3203グレー/イエロー1
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82528760CP2-60X3MBK683-3220ブラック/イエロー3
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82528769CP2-60X3MGY683-3209グレー/イエロー3
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82528787CP1-60X3MOD683-3206オリーブ3
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82528796CP1-60X3MBK683-3213ブラック3
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82528805CP1-60X1MBK683-3221ブラック1
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする