カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • 測定用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「cp-8d」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (580)クランクケース CP 08D-ウェーバ スバル

    (580)クランクケース CP 08D-ウェーバ

    スバル
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
  • アナログマルチテスタ 三和電気計器

    アナログマルチテスタ

    三和電気計器(3件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
    直流電圧(V)0.25/2.5/10/50/250/500交流電圧(V)10/50/250/500直流電流(mA)0.25/25/500抵抗(Ω)2k/20k/1M付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1種別アナログマルチテスタ幅(mm)82高さ(mm)119質量(g)約170奥行(mm)26電源R6、LR6(単3形)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×119×26使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用(RL=20Ω)内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
  • (560)Bハウジング CP08D-WEBER スバル

    (560)Bハウジング CP08D-WEBER

    スバル
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷
  • テストリード 三和電気計器

    テストリード

    三和電気計器
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    CP-8D補修用テストリード
    適合機種CP8D種別テストリード全長(m)約0.7安全規格IEC61010 CAT.III 300V CAT.II 600VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハードケース 三和電気計器

    ハードケース

    三和電気計器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    CP-8D補修用ハードケース
    適合機種CP8D種別携帯ケースRoHS指令(10物質対応)対応
  • (KU3)フロート C/U CP,2 EY08D スバル

    (KU3)フロート C/U CP,2 EY08D

    スバル
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
  • (KS3)オイルセンサーCP8 ハンCAB-28D スバル

    (KS3)オイルセンサーCP8 ハンCAB-28D

    スバル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(207件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • ヒューズ 三和電気計器

    ヒューズ

    三和電気計器(33件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1本
    当日出荷
  • カプリング E69-□ omron(オムロン)

    カプリング E69-□

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • 自動車フロントガラス(マツダ) FUYAO

    自動車フロントガラス(マツダ)

    FUYAO(6件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    当日出荷
    高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
    適合マツダ
  • 自動車フロントガラス(輸入車) FUYAO

    自動車フロントガラス(輸入車)

    FUYAO(2件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
    適合外国車
  • 建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)

    建設機械用ゴムクローラー

    東日興産(TN)(4件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW

    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS

    TRW(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS

    TRW
    ¥9,198税込¥10,118
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信ケーブル USB2.0 A-Bタイプ 1m SIBATA(柴田科学)

    通信ケーブル USB2.0 A-Bタイプ 1m

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱
    5日以内出荷
    各種測定器とPCを接続用のケーブルです。
    用途水分活性測定装置AW-Multi、マスクフィッティングテスターMT-シリーズ、ハイボリウムエアサンプラーHVシリーズ、合成反応装置ケミストプラザCPシリーズ適合機種多連式水分活性測定装置 AW-Multi 8CH/16CH、マスクフィッティングテスター MT-11D/-05U、合成反応装置ケミストプラザ CPシリーズ、ハイボリウムエアサンプラー HVシリー
  • ロックスリング ソフターE コーナーパッド(1本通し) 明大

    ロックスリング ソフターE コーナーパッド(1本通し)

    明大
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
    長さ(mm)500
  • ロックスリング ソフターN コーナーパッド(2本通し) 明大

    ロックスリング ソフターN コーナーパッド(2本通し)

    明大
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    10日以内出荷から11日以内出荷
    特殊樹脂加工による、摩擦にも強いベルトスリング用コーナーパッドです。
    長さ(mm)500
  • パイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    12日以内出荷から102日以内出荷
  • マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesアクチュエータケーブル SMC

    マニホールドコントローラ JXD1-M□ Seriesアクチュエータケーブル

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    13日以内出荷
    ・マニホールドコントローラJXD1-M□ Series対応商品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Protection GBRacing (ジービーレーシング)

    Protection

    GBRacing (ジービーレーシング)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種TRIUMPH、Daytona 675 R (2011-2012)、Street Triple R (2011-2016)