カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「cp30-ba 2p 3a」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ三菱電機(30件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
サーキットプロテクタ 三菱電機サーキットプロテクタ三菱電機
4,598税込5,058
1個
当日出荷から13日以内出荷
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(15件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1台ほか
当日出荷から121日以内出荷
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機サーキットプロテクタ CP-F形富士電機(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40内部回路直列形開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85耐電圧性能AC2000V、1分間保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
サーキットプロテクタ CPシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CPシリーズ三菱電機
4,298税込4,728
1個
当日出荷から13日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250取付け方法表面取付IEC 35mmレール取付埋込金具取付定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40内部回路直列形外形寸法b(mm)73外形寸法ca(mm)65過電流引きはずし方式中速形(M)逆接続フレーム(AF)30RoHS指令(10物質対応)対応機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から53日以内出荷
種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
当日出荷
エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
2,898税込3,188
1台ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ三菱電機(61件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器動作方式非可逆式
AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
AC250・DC125V/20A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコAC250・DC125V/20A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-220極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)20動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
サーキットプロテクター 富士電機サーキットプロテクター富士電機
2,198税込2,418
1台
当日出荷から9日以内出荷
取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと保護方式流体電磁式
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1台ほか
当日出荷から41日以内出荷
チッコロ(銅管用中間リング型) アソーチッコロ(銅管用中間リング型)アソー(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。接続銅管流体水、油、空気ハンドル形状丸形使用圧力(MPa)0.98以下形状ストレート高さ(mm)44使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98
サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ 三菱電機サーキットプロテクタ CP30-BA 3P 1-Mシリーズ三菱電機
6,898税込7,588
1個
当日出荷
開閉式の小形端子カバーを標準装備することで、端子部のメンテナンス作業性が向上し、より使いやすくなりました。カナダ・米国規格、第三者認証によるCEマーキングに加え、CCC品へも対応し、標準で各種国際規格に対応しています。
仕様●極数:3●定格電流(A):7●内部回路:直列形●動作特性:中速形●保証については カタログHP をご参照ください。アズワン品番68-0318-40
トランス FE21シリーズ 福田電機製作所トランス FE21シリーズ福田電機製作所
5,298税込5,828
1個
当日出荷から31日以内出荷
1次電圧200V、220V2次電圧100V、110VシールドE付
インバータ アドバンスト磁束ベクトル制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-B3シリーズ 三菱電機インバータ アドバンスト磁束ベクトル制御 (耐圧防爆形モータ用) FR-B3シリーズ三菱電機
63,980税込70,378
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
制御方式アドバンスト磁束ベクトル制御