カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
エコロジープロダクト

ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 カップリングプラグ
BeHAUS(1件のレビュー)¥459税込¥5051個翌々日出荷から4日以内出荷カップリングソケットCPS15用のプラグです。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPS15とチューブの接続として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合ソケットCPS15RoHS指令(10物質対応)対応
ライトカップリングプラグ エルボワンタッチ継手タイプ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら