カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cps15-8b」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブ継手 カップリングソケット BeHAUS

    チューブ継手 カップリングソケット

    BeHAUS
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途カップリングプラグCPP15とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレート質量(g)36タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ15シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9寸法A(mm)18.2寸法B(mm)50.7チューブ外径(Φmm)8寸法M(mm)M16X1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ