カテゴリ

  • 制御機器(107)
  • 科学研究・開発用品(93)
  • 切削工具(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • メカニカル部品(50)
  • バイク部品(41)
  • 測定用品(32)
  • 機構部品(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • オフィス家具(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 防犯用品(17)
  • 作業工具(13)
  • 事務用品(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 電気材料(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 建築金物(9)
  • 研磨材(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 厨房用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 物流用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業服(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 医療(5)
  • 家電(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-100」の検索結果

710件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンルーム用滅菌テープ CR100シリーズ アズワン

    クリーンルーム用滅菌テープ CR100シリーズ

    アズワン
    7,040税込7,744
    1巻
    翌々日出荷
    マーカーで書き込むことができます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)グレードクラス100寸法(m)1/2″×33厚さ(μm)約0.127アズワン品番1-3863-11
  • アズピュア クリーンルームウェア[CR100] アズピュア(アズワン)

    アズピュア クリーンルームウェア[CR100]

    アズピュア(アズワン)
    5,290税込5,819
    1着
    翌々日出荷から12日以内出荷
    頭から被るようにして着用(ハイドファスナー方式)するため、ウェアが床に触れることなく着用可能です。 体の前面にファスナーが無いので発塵を抑えることができます。 袖は2重袖になっており、体毛などの落下を防止します。 袖・腰・裾ゴム入り。
    仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100対応表面抵抗値(Ω)106~8/□生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
  • USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 マルチカードリーダー/ライター スタンダードモデル

    BUFFALO(バッファロー)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
    付属品取扱説明書、保証書質量(g)約37対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)消費電流(mA)最大:500インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50
  • USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード

    BUFFALO(バッファロー)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
    付属品取扱説明書、保証書質量(g)約91対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)消費電流(mA)最大:900インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    749税込824
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン

    セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
  • ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリングケース

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ケースのみ許容偏角(°)1
  • ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)

    シンコー(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場付属品取付用キャスタースパナ×1仕様自在車ストッパー付適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5ストッパー付き材質(金具)スチール
  • ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(取替用チェーン)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ジョイントリンク付タイプ専用ローラチェーン種類チェーンのみ
  • CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業)

    CRパッキン 角形

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴムブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
  • スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃チャッキングリーマ

    岡崎精工(7件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
  • ローラチェーンカップリング(パッキンのみ) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
    用途ローラチェーンカップリング用サービス部品タイプパッキン種類関連商品材質(シール)合成ゴム入りコルク
  • ワンサイドボルト 信和自動車工業

    ワンサイドボルト

    信和自動車工業(2件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷
    片側施工が可能な高強度ボルトです。
    材質炭素鋼表面処理三価クロメート
  • ローラチェーンカップリング オイルシール 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング オイルシール

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプオイルシール種類関連商品
  • カードリング ミツヤ

    カードリング

    ミツヤ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100本)
    当日出荷
    カチッとかみ合うカードリング。大切なキーや、カード、伝票の保管用として汎用性の高いリングです。
    用途リング材質鋼線シルバー(ニッケルメッキ)
  • クーラントアップ ミヤコ自動車

    クーラントアップ

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(100mL)
    当日出荷
    消耗したクーラントに添加することで防錆力を復活、ラジエターの性能を安定・長寿命化させ、オーバーヒートによるエンジントラブルを予防します。
    用途自動車用ラジエター冷却水添加強化剤です。内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)

    CR型 鋼板製耐熱用クロロプレンゴム車輪

    ウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    荷重種別中荷重材質(車輪)耐熱用クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-20~100特性耐熱性材質(ホイール)鋼板適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
  • 磁製るつぼ アズワン

    磁製るつぼ

    アズワン(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
  • チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工

    チャッキングリーマ ストレートシャンク

    岡崎精工(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • サーモデマンド不可逆性単温タイプ ブライト標識

    サーモデマンド不可逆性単温タイプ

    ブライト標識
    4,498税込4,948
    1箱(40枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途屋内外の発熱、過熱温度管理。電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検。熱処理工程の温度管理。温度監視を必要とする様々な機器仕様一点表示タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスバイス TRUSCO

    クロスバイス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
    材質本体:鋳鉄
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • カードリングバラ ミツヤ

    カードリングバラ

    ミツヤ(1件のレビュー)
    27税込30
    1個
    当日出荷
    材質鋼線シルバー(ニッケルメッキ)包装包装:バラ売り繰り返し・詰め替え対応
  • クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ 日東エルマテリアル

    クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ

    日東エルマテリアル
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
    用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
  • ミニローテーター アズワン

    ミニローテーター

    アズワン
    50,900税込55,990
    1個
    当日出荷
  • ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット) シンコー

    ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット)

    シンコー
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    シンコーのステンレスワゴン、全機種適合のキャスターです。
    用途厨房、医療、理化学、各種工場ねじ径M16×2.0ストッパー付き
  • ローラチェーンカップリング(継手ピン) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(継手ピン)

    椿本チエイン
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ継手ピン種類関連商品
  • ステンレスラック シンコー

    ステンレスラック

    シンコー
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ラック用オプションキャスターです。軸の根本までしっかり支柱にねじ込んでください。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラックねじ径M20 P2.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
  • カードリング内径40mm ミツヤ

    カードリング内径40mm

    ミツヤ
    42税込46
    1個
    当日出荷
    伝票や,単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。
  • 回転ラック アイリスオーヤマ

    回転ラック

    アイリスオーヤマ
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    少ないスペースでたくさん本を収納できるラックです。360°回転してタイトルが見えるので、読みたい本が探しやすく、大事な本をコレクションとして収納できます。幅、奥行きともに43cmなのでお部屋の隙間などのスペースにすっきり設置することができます。中心に仕切りがあるので、本が倒れません。
    材質底板・回転板:合成樹脂化粧パーティクルボード(ビニル樹脂)、その他:プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)12030耐荷重(kg)全体32、底板8、棚板1枚あたり8棚板数(枚)3(固定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×1014
  • ハイコロール HCRシリーズ ニチバン

    ハイコロール HCRシリーズ

    ニチバン(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1巻
    翌々日出荷
    摩擦&ズレの軽減自由にカットして使いやすい貼付部位を観察しやすい
  • 石英るつぼ(蓋付) ケニス

    石英るつぼ(蓋付)

    ケニス
    30,880税込33,968
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質石英ガラス耐熱温度(℃)1000
  • 精密補正軸継手 UCRシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UCRシリーズ

    酒井製作所
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。
    材質[ハブ]S45C、[クロスピン]SCM420、[メタル]ポリイミド樹脂、[アーム]アルミ(A2017)、[アーム締付ボルト]SCM435、[スプリングワッシャ]SWRH種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • コーヒー&ティーサーバー テコ HARIO

    コーヒー&ティーサーバー テコ

    HARIO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    コーヒーのドリップに使いやすいシンプルなポット。
    用途持ちやすい取っ手と滑りにくいつまみのフタです。フタをしたまま電子レンジOK。材質ガラスボール/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・ハンドルバンド/ポリプロピレン、ブッシング/シリコーンゴム質量(g)400口径(Φmm)92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×138×148、口径92
  • 2枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)

    2枚刃 超硬ボールエンドミル

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
    材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
  • プラグ収納シルバーメタリック TERADA(寺田電機製作所)

    プラグ収納シルバーメタリック

    TERADA(寺田電機製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様アウトレットボックス:鉄製大四角深型、アウトレットボックス、塗代カバー:鉄製大四角大丸塗代カバーコンセント個数2床面高さ(mm)80以上開口寸法(mm)床面:Φ115取付ピッチ(mm)89
  • カードリングバラ ミツヤ

    カードリングバラ

    ミツヤ
    29税込32
    1個
    当日出荷
    伝票や単語カードの綴じ具として便利です。ワンタッチロックで書類をガッチリキープします。
    材質鋼線シルバー(ニッケルメッキ)内径(Φmm)25線径(Φmm)2.0包装バラ売り入数1本繰り返し・詰め替え対応
  • CRエレハントカフス 弘進ゴム

    CRエレハントカフス

    弘進ゴム
    1,998税込2,198
    1個(1個)
    4日以内出荷
    適合ホース:エレハントホースE型、透明エレハントホースE型、エレハントホース難燃・耐油型
    用途難燃性(自己消火性あり)があります。材質:CR(クロロプレンゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
...