「cr2335」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPシグマ用バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)FPシグマ用バックアップ電池Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(163件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウリチウムコイン電池 CR2032モノタロウ(387件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032
FP-Xバックアップ電池 (PLC用) Panasonic(パナソニック)FP-Xバックアップ電池 (PLC用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合機種FP-Xシリーズ
自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 モノタロウ自動溶接遮光面 感光度・時間調整付モノタロウ(91件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/10000!その他リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。質量(g)495使用温度範囲(℃)-10~55電源太陽光(リチウム電池2個)フィルターサイズ(mm)110×90×8遮光度#9~#13視界範囲(mm)96×42切替時間(秒)(非遮光から遮光)0.0001(遮光から非遮光)0.1~0.9非遮光度#4赤外線・紫外線保護DIN15に適応内側・外側保護プレート埃が付きにくい処理使用期間(年)2販売区分業務用
リチウムコイン電池用ボックス ELPAリチウムコイン電池用ボックスELPA(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
CR2016・2025・2032兼用
用途CR2016・2025・2032兼用質量(g)5
リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)リチウム電池CR2032Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
リチウムコイン電池 CR1620 モノタロウリチウムコイン電池 CR1620モノタロウ(34件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2質量(g)1.25タイプCR1620電圧(V)3外径(Φmm)16
リチウムコイン電池 CR2025 モノタロウリチウムコイン電池 CR2025モノタロウ(106件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウリチウムコイン電池 CR2450モノタロウ(36件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5質量(g)6.2電圧(V)3外径(Φmm)24.5タイプCR2450
リチウムコイン電池 CR1632 モノタロウリチウムコイン電池 CR1632モノタロウ(83件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2質量(g)1.75タイプCR1632電圧(V)3外径(Φmm)16
電池 発紘電機/富士電機電池発紘電機/富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
V8シリーズ交換用リチウム電池です。
仕様V8・V7・V606e用電池適合機種V8・V7・V606e用種類リチウム電池バッテリー容量(mAh)550
GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ三菱電機(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
コイン形リチウム電池 東芝コイン形リチウム電池東芝(16件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
CR2032 SMTコイン電池ホルダー タカチ電機工業CR2032 SMTコイン電池ホルダータカチ電機工業(2件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
仕様●適用電池:CR2032●ホルダー材質:PPS(UL94V-0)●端子材質:りん青銅●ホルダー色:ブラウン●端子表面処理:金メッキ使用温度範囲(℃)-55~85端子構造表面実装×2
FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC) Panasonic(パナソニック)FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合機種AFP2209種類電池品番:BR-1225Aバッテリー容量(mAh)48
CR2450 コイン電池ホルダー タカチ電機工業CR2450 コイン電池ホルダータカチ電機工業(1件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
端子構造基板取付ピン×3
ラピッドグラス IS-RG20S IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス IS-RG20SIKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
基板用マウントパーツ(コイン電池ホルダー) 廣杉計器基板用マウントパーツ(コイン電池ホルダー)廣杉計器
869税込956
1袋(10個)
当日出荷
種類その他使用温度範囲(℃)-20~+60使用電池CR2032RoHS指令(10物質対応)対応