カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「crux-d」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッピングモーターコントローラ(DC電源ドライバ内蔵) 神津精機ステッピングモーターコントローラ(DC電源ドライバ内蔵)神津精機
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
CRUX(クラックス)は、ステッピングモータードライバ内蔵 2軸モーターコントローラ です。 CRUX-Dは、DCドライバを内蔵し小型で省電力。 モータ駆動機能に特化し新設計されたコントローラは、DCタイプで25%、ACタイプで53%の低価格化を実現! PCからの制御(RS-232C、USB2.0 Type-B)により測定器や装置等への組込みが容易です。 制御ソフト『Chamonix』for Windows10は直感的な操作をテーマにタッチパネル操作も可能なデザインになっています。 ハンディターミナル『INCOM(インコム)』(別売)を使用すればテスト運転、調整等のデバッグ動作にPC不要で操作可能 マイクロステップは、最大250分割に設定が可能、高分解能・低振動・低騒音が実現できます。 入力電源はAC90V~240Vでグローバルに対応。
幅(mm)128.4奥行(mm)220高さ(mm)58.4質量(kg)1.3付属品CD-ROM(Chamonix、USBデバイスドライバ、取扱説明書等)、電源ケーブル(2m)、非常停止ショートプラグ制御軸数2消費電力(VA)100 MAX(AC100V供給時)動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)30~85(結露なきこと)モニタセンサ状態、非常停止状態LED入力電源AC90~240V、50/60Hz駆動方式各軸独立駆動、2軸同時駆動、原点復帰駆動等速度制御範囲10種類の速度テーブル駆動形式矩形駆動、台形駆動(加減速パターンは対称型に限る) / バイポーラ定電流 新ペンタゴン結線移動量相対位置駆動時:-16777215~+16777215pulse、絶対位置駆動時:-8388608~+8388608pulse周波数1pps~500kpps復帰方式10種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミットの組合せ)出力信号モータ励磁信号、非常停止信号(オープンコレクタ出力)入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG:原点近傍、ORG:原点)(NPN型12Vプルアップのフォトカプラ入力)、 非常停止信号(24Vプルアップのフォトカプラ入力)通信インターフェースRS-232C、USB2.0 Type-BモーターオンボードDCドライバ使用モータ5相ステッピングモータ動作電流(A)0.35/相、0.75/相、1.4/相から選択(通信で設定)分割数種類:1、2、2.5、4、5、8、10、20、25、40、50、80、100、125、200、250 の16種類、設定方法:通信機能励磁OFF
ステージ/画像処理カテゴリ