カテゴリ
- 切削工具(19)
- 農業・園芸資材(2)
- 制御機器(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
「csmk」の検索結果

超硬スーパーミニキーシードカッター アルミ用 CSMK-Al
EIKO(栄工舎)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径公差(mm)0/-0.05
超硬スーパーミニキーシードカッター 樹脂用 CSMK-Re
EIKO(栄工舎)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理-外径公差(mm)0/-0.05
超硬スーパーミニキーシードカッター
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷超硬のミニキーシードカッター用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート外径公差(mm)0/-0.05公差(mm)【刃厚】0/-0.035
スリット鉢 CSM
兼弥産業(176件のレビュー)¥71~税込¥78~1個当日出荷スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。色モスグリーン
チョークマーカー(スプレ―式)
TRACER(トレイサー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷付属品:カードリッジ。プッシュするだけで、最長100mmの深さまでマーキングが可能なスプレー式ディープホールマーキングツールです。独自の十字ノズルを採用しており、液の飛び散りが少なく、視認性に優れたグリーンチョークでマーキングができます。握りやすい形状により片手で簡単に操作でき、天井などへの上向きスプレーも可能です。交換可能なカートリッジは、1本につき約250回のスプレーが行えます。ポケットクリップとストラップホールを備えた、頑丈なABS樹脂製のボディを採用しています。後部には3段階ロック(スプレー、ロック、交換)を搭載しており、液漏れや誤射を防ぎます。カートリッジが1本付属しています。材質プラスチック長さ(cm)本体:13
スリット鉢 CSM-L
兼弥産業(197件のレビュー)¥83~税込¥91~1個当日出荷スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形色モスグリーン
柄付メタルソー
EIKO(栄工舎)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から3日以内出荷粉末ハイス+TiNコート用途スクエア溝加工材質粉末ハイス表面処理TiN外径公差(mm)+0.25/0公差(mm)(刃厚)0/-0.03
超硬スーパーミニスロット アルミ用 CSMT-Al
EIKO(栄工舎)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌々日出荷用途スクエア溝加工材質超硬 超微粒子表面処理HF-DLCコーティング外径公差(mm)0/-0.05
フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS
セコ・ツールズ・ジャパン¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
フライス ターボミル用インサート XOMX1204・CS
セコ・ツールズ・ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
千鳥刃Tスロットカッター
FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷溝加工やフライス切削に最適です。ねじれ角(°)15材質HSS-Co刃幅公差(mm)0~+0.1
超硬スーパーミニスロットロング
EIKO(栄工舎)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷用途スクエア溝/T溝加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティング外径公差(mm)0/-0.05