カテゴリ

  • 制御機器(30,170)
  • バイク純正部品(7,274)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5,980)
  • トラック純正部品(5,742)
  • 自動車純正部品(5,367)
  • パソコン/周辺機器(4,418)
  • 農業機械(4,197)
  • バイク部品(3,976)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,945)
  • 科学研究・開発用品(2,745)
  • 電気材料(2,689)
  • オフィス家具(1,707)
  • メカニカル部品(1,618)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,572)
  • 船舶用品・漁業資材(1,167)
  • 保管用品(1,143)
  • エンジン工具(1,141)
  • 測定用品(1,135)
  • 学童・教育用品(1,069)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(990)
  • カー用品(981)
  • 切削工具(867)
  • 機構部品(854)
  • 空調・照明・電設資材(695)
  • 作業工具(685)
  • 物流用品(682)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(601)
  • 建築金物(599)
  • 自転車部品(563)
  • 家電(541)
  • 清掃用品(515)
  • 卓上消耗品(388)
  • 作業服(383)
  • 溶接用品(371)
  • 厨房用品(364)
  • 安全保護具(361)
  • 事務用品(347)
  • 配管・水廻り設備部材(317)
  • 電動工具(304)
  • 自動車補修部品(288)
  • 建材・エクステリア(269)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(253)
  • 店舗什器・備品(241)
  • 接着剤・補修材(236)
  • 医療(216)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(196)
  • FA担当者のオススメ新商品(196)
  • 防犯用品(166)
  • ねじ・ボルト・釘(154)
  • 研磨材(145)
  • 梱包用品(143)
  • 安全標識(140)
  • 安全用品(132)
  • 介護用品(123)
  • 日用品(106)
  • 農業・園芸資材(105)
  • 塗装・養生・内装用品(99)
  • バッテリー・電装(93)
  • 防災用品(92)
  • 整備工具・収納(83)
  • はんだ関連・静電気対策用品(81)
  • トラック用品・パーツ(72)
  • テープ(69)
  • 安全靴・作業靴(66)
  • クリーンルーム用品(62)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • 自動車用オイル・ケミカル(61)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(60)
  • 塗料(54)
  • 手袋(54)
  • 食品・飲料(47)
  • スプレー・オイル・グリス(42)
  • 測定関連サービス(41)
  • ヘルスケア(40)
  • 縫製用品(39)
  • 救急・衛生(37)
  • 測量用品(土木/建設)(36)
  • 空圧工具(33)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(31)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(28)
  • 完成車(28)
  • 理美容(21)
  • 洗車・清掃(20)
  • 洗剤・除去剤(18)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 農具(15)
  • 住設機器(12)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • マスク(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 進物(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「ct」の検索結果

101,652件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ

    サンコーテクノ(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
  • 修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CR トンボ鉛筆

    修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CR

    トンボ鉛筆(29件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    CT-CX専用カートリッジ
    エコマーク認定認定商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号16 112 006
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用) サンコーテクノ

    シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    適合CT/SCT/GT/SGT材質鉄表面処理生地
  • CTガチ弁 蓋 中央化学

    CTガチ弁 蓋

    中央化学(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質OPS色透明耐熱温度(℃)80電子レンジ×
  • LED 内蔵CT ユーアールディ

    LED 内蔵CT

    ユーアールディ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    小型の電流トランス(CT)と発光表示用LEDを一体のケースに封止した構造。 交流電流が流れる電線を中心の穴に貫通させるだけで、通電状況をモニターできる簡便で信頼性の高いLED表示器。
    仕様最小発光電流1A使用環境-20~75℃
  • デジタルカウンタ/タイマ兼用CTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルカウンタ/タイマ兼用CTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    電圧入力(PNP)/無電圧入力(NPN)選択可能。負荷接点容量5A。 高輝度LED使用で視認性を向上。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(4桁:0.001~999.9/6桁:0.00001~99999.9)。 BATCHカウンタ表示機能追加(CT6M-1P、CT6M-2P)。 入力モード9種(UP,UP-1,UP-2,dn,dn-1,dn-2,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]停電補償機能選択可能(表示専用タイプ)。 出力モード13種(ond,ond.1,ond.2,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G)選択可能。
    最高計数速度10kcpsレンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • テープカッター CT-50 ニトムズ

    テープカッター CT-50

    ニトムズ(20件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(50個)
    当日出荷
    OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!
    用途OPP・クラフトテープでの包装作業に。質量(g)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • CT変換器 MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷
    CTにより統一された0~5A、または0~1Aの交流電流を絶縁。 された直流信号に変換。真の実効値演算回路方式を採用。 コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載。
    入力信号0~5A AC(入力損失 0.5VA以下)
  • CTガチ弁 BK 身 中央化学

    CTガチ弁 BK 身

    中央化学(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(50枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質CT(ポリプロピレン+タルク)
  • CT小巻30個パック ニチバン

    CT小巻30個パック

    ニチバン
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱
    当日出荷
    手軽でお求めやすい小巻のセロテープ(R)です。小巻カッターつきのスペアとして、ご家庭や学校で便利にお使いいただけます。バイオマスマーク認定商品。環境と安全に配慮し、ブリキカッターは封入しておりません。
    用途封筒などの封かんに。工作用に。包装作業に。メモなどの仮止めに。ポスター貼りに。テープ幅(mm)15テープ長さ(m)11テープ種類小巻
  • エネルギーモニタ CT パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エネルギーモニタ CT

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    各回路の電流を計測する際に使用します。分割形CTで施工もカンタンです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機)

    ACカレントセンサ CTシリーズ

    HIOKI(日置電機)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品取扱説明書、カレントセンサ使用上の注意適合PQ3100/PQ3198/CM7290/CM7291使用温度範囲(℃)-10~50ケーブル長(m)約2.5コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)40~20k(CM7290/CM7291と組合わせ使用時:40~1k)
  • ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ HIOKI(日置電機)

    ACフレキシブルカレントセンサ CTシリーズ

    HIOKI(日置電機)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷
    狭い隙間や込み入った配線に使いやすいスリムケーブルタイプ。6000Aまでの大電流計測に対応。10Hz~50 kHzと良好な周波数帯域。用途に応じて選べる、3種類の測定可能導体径。ディスプレイユニットCM7290により現場で測定値の確認が可能。メモハイ、ロガーへ用途に合わせて4つの出力(ディスプレイユニットと併用)波形出力、実効値出力、ピーク出力、周波数出力
    仕様【振幅/位相確度】±1.5%rdg.±0.25%f.s.(f.s.は内部レンジによる/45~66Hz)±1°以内、【出力レート】1mV/A(600A※)・0.1mV/A(6000A)※CM7290・CM7291・PQ3100使用時のみレンジ【内部構成】AC600A/6000A(※レンジ変更は対応機器側より制御)コネクタ【出力】HIOKI PL14周波数帯域(Hz)10~50k(±3dB)/CM7290/CM7291と組合わせ使用時:DC/10~1k最大定格電圧(V)【対地間】AC600(CAT IV)/AC1000(CATIII)
  • CTガチ弁 BK 身 中央化学

    CTガチ弁 BK 身

    中央化学(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    メインおかず入れ部分が斜めになっている為、ボリューム感が生まれます。トンカツ弁当などに。
    材質CT電子レンジ○
  • トナー 富士ゼロックス対応 CT203177/CT203178/CT203179/CT203180 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    トナー 富士ゼロックス対応 CT203177/CT203178/CT203179/CT203180 【クイック式リサイクルトナー】

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個(1個)
    3日以内出荷
    ◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
  • 新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT omron(オムロン)

    新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT

    omron(オムロン)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-120 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー CT・グリッパー(ラウンドタイプ) CT CT-120

    イマオコーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    材質本体:SCM440、チップ :超硬B(+0/-0.13)10質量(g)8タイプフェノール樹脂製FM5×0.8D9.5C4.5E3G(有効ネジ深さ)6.5ねじサイズM5
  • CT-3000シリーズセンサ カスタム

    CT-3000シリーズセンサ

    カスタム
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷
    CT-3000WPシリーズ用交換センサーです。
    材質(プローブ部)SUS304質量(g)53コード長さ(m)約1センサーサーミスタ測定温度(℃)-40~+250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通電検知SW内蔵分割型CT ユーアールディ

    通電検知SW内蔵分割型CT

    ユーアールディ
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    欠品中
    クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。 動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。 定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
    仕様1A 固定120A(連続)動作点約-10%で出力OFF0.2s/0→1.2A~0.05s/0→2A以上 (typ)0.2s/1.2A→0~0.3s/2A以上→0 (typ)質量(g)45構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式精度動作:0.9±0.1A使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー締付トルク(N・m)0.3(ねじ)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)脱着回数概略100回程度
  • トナー 富士ゼロックス対応 CT203656/CT203657/CT203658/CT203659  【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    トナー 富士ゼロックス対応 CT203656/CT203657/CT203658/CT203659 【クイック式リサイクルトナー】

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(1個)
    3日以内出荷
    ◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
  • トナー 富士フィルム対応 CT202681/CT202682/CT202683/CT202684 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    トナー 富士フィルム対応 CT202681/CT202682/CT202683/CT202684 【クイック式リサイクルトナー】

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合DocuPrint CM310z/DocuPrint CP310dw/DocuPrint CM310zⅡ/DocuPrint CP310dwⅡ種別クイック式印字枚数約6000枚RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマーク適合メーカーXEROX/富士フィルムサービス分類リサイクル・リビルト
  • 蛇口ニップルセット ねじ付蛇口ニップル&CT タカギ

    蛇口ニップルセット ねじ付蛇口ニップル&CT

    タカギ
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    適合【蛇口】カップリング水栓(G1/2)トラスコ品番723-8179適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12-15適合コネクタタカギ製取付ねじサイズG1/2
  • CT CT・グリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーション

    CT CT・グリッパー(ラウンドタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • CT変換器 MG(旧エム・システム技研)

    CT変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル直流信号に変換 真の実効値演算回路方式を採用。 小形ソケットではモータの突入電流などで熔着の危険性があるため入力信号はソケットをバイパス。 CTプロテクタは焼損の危険性がない高効率整流素子を使用。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理 モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出。
    入力信号0~5A AC出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
  • グラスダクト CT型 タイロン

    グラスダクト CT型

    タイロン(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
    仕様不燃認定品タイプ消音最大風速(m/s)10
  • シーティーアンカー用ハンドホルダーCT-Hタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー用ハンドホルダーCT-Hタイプ

    サンコーテクノ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トナー 富士フィルム対応 CT203057/CT203058/CT203059/CT203060 【クイック式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    トナー 富士フィルム対応 CT203057/CT203058/CT203059/CT203060 【クイック式リサイクルトナー】

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。 コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    種別クイック式RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマーク適合メーカーXEROX/富士フィルムサービス分類リサイクル・リビルト
  • 簡易電力ロガー ZN-CTX / CTS / CTM CT部 omron(オムロン)

    簡易電力ロガー ZN-CTX / CTS / CTM CT部

    omron(オムロン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
  • シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品) サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    サンコーテクノ
    ¥529税込¥582
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質鉄外径D(Φmm)8ドリル径(Φmm)8.5全長L(mm)25表面処理三価ホワイト寸法l(mm)10埋め込み深さ(mm)25ねじの呼びM6
  • スローブローヒューズ・SBFC‐CT PEC
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    スローブローヒューズ・SBFC‐CT

    PEC(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(5個)
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • CT202074 リユース 品 ゼネラルサプライ

    CT202074 リユース 品

    ゼネラルサプライ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌日出荷
    低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14023認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
    適合機種富士フィルム P350dサイズA4/モノクロ枚数5500枚
  • 端子台(CTシリーズ) 東洋技研

    端子台(CTシリーズ)

    東洋技研
    ¥67~税込¥74~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 中型高周波電流用・出力リード線型CT ユーアールディ

    中型高周波電流用・出力リード線型CT

    ユーアールディ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    中型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
    仕様(二次巻数)250n±2ターン、(二次巻線抵抗)1.3Ω(参考値)質量(g)58許容電流(A)200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.02Arms~200Arms、RL=10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)適合周波数50Hz~500KHz(RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和する為ご注意ください)
  • CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーション

    CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT

    イマオコーポレーション
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    超硬チップタイプ
    材質(本体)SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32材質(チップ)超硬、HRC72
  • 【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT202334・CT351057(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]

    【リサイクル】リサイクル 富士ゼロックス対応 CT202334・CT351057(クイック式)

    ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
    適合DocuPrint M260z/DocuPrint P260dw主な適合純正品番CT202334種別クイック式色ブラック印字枚数約2600枚各種認証E&Qマーク/グリーン購入法グリーン購入法適合適合メーカーXEROX/富士ゼロックスサービス分類リサイクル・リビルト
  • CT-OJランチ 身 中央化学

    CT-OJランチ 身

    中央化学(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(50枚)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質CT寸法(mm)Φ235色黒メーカー商品コード176289電子レンジ○商品タイプ本体室数3
  • CT-5100/5200WP用防水センサー カスタム

    CT-5100/5200WP用防水センサー

    カスタム
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    当日出荷
    CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。
    付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CT 住友電工ハードメタル

    チップ CT

    住友電工ハードメタル
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質AC530U
  • 小型高周波電流用・パネル取付型CT ユーアールディ

    小型高周波電流用・パネル取付型CT

    ユーアールディ
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    小型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高1MHz・60Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
    仕様(二次巻数)242n±2ターン、(二次巻線抵抗)2.6Ω(参考値)質量(g)11許容電流(A)60Arms連続(1kHz~100kHz 正弦波,RL=15Ω)構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.01Arms~60Arms,RL=15Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)適合周波数1KHz~1MHz