カテゴリ

  • 卓上消耗品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(5)
  • 物流用品(3)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cu1f」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PFA(表面接続)omron(オムロン)(3件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
仕様丸形ソケット
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ヒータ断線警報器 K2CU omron(オムロン)ヒータ断線警報器 K2CUomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ シュナイダーエレクトリック産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチシュナイダーエレクトリック
34,980税込38,478
1個
当日出荷から60日以内出荷
産業用ネットワークに高い信頼性と冗長性を提供するイーサネットスイッチ。公開プラグ&プレイ可能なシンプルなアンマネージドタイプから、高度なネットワーク管理機能を有するマネージドタイプ、高度なセキュリティゾーンを構築できるファイヤーウォールなど、耐環境性を求められる産業用ネットワーク構築に最適な幅広い製品をご用意しています。
電圧12~24 Vdc (9.6~32 Vdc) SELVタイプLANポート:100BASE-TX使用周囲湿度10~95% 結露無きことコネクタタイプLANポート:RJ45
産業用イーサネットスイッチ Modicon エクステンデッドマネージドスイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)産業用イーサネットスイッチ Modicon エクステンデッドマネージドスイッチPro-face(シュナイダーエレクトリック)
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷から60日以内出荷
パイプアッシ インテーク 13101-21F00 スズキパイプアッシ インテーク 13101-21F00スズキ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
寿司容器 新万角15-11F きりり青 リスパック リスパック寿司容器 新万角15-11F きりり青 リスパックリスパック
1,098税込1,208
1袋(50点)
4日以内出荷
お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
材質PSP寸法(mm)150×110×30質量(g)3.2
寿司容器 新万角18-11F きりり青 リスパック リスパック寿司容器 新万角18-11F きりり青 リスパックリスパック
1,198税込1,318
1袋(50点)
4日以内出荷
お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
材質PSP寸法(mm)180×110×30質量(g)3.8
寿司容器 新万角15-11F みぎわ緑 リスパック リスパック寿司容器 新万角15-11F みぎわ緑 リスパックリスパック
1,098税込1,208
1袋(50点)
4日以内出荷
お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
材質PSP寸法(mm)150×110×30質量(g)3.2
寿司容器 新万角18-11F はなの茶 リスパック リスパック寿司容器 新万角18-11F はなの茶 リスパックリスパック
1,298税込1,428
1袋(50点)
4日以内出荷
お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
材質PSP寸法(mm)180×110×30質量(g)3.8
バルブ インテーク 12911-21F00 スズキバルブ インテーク 12911-21F00スズキ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
テンショナ カムリンク 12811-21F00 スズキテンショナ カムリンク 12811-21F00スズキ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
パイプアッシ インテーク 13101-41F00 スズキパイプアッシ インテーク 13101-41F00スズキ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
フルーツ容器 バイオニュート エコハパック 18-11 FH リスパック リスパックフルーツ容器 バイオニュート エコハパック 18-11 FH リスパックリスパック
4,398税込4,838
1袋(100点)
4日以内出荷
100%植物由来のプラスチック容器。蓋と一体型で作業性が高まります。キノコやトマトの野菜だけでなく巨峰などのフルーツにもオススメです。※ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。
材質PLA寸法(mm)181×116×54
寿司容器 新万角18-11F らいらく金 リスパック リスパック寿司容器 新万角18-11F らいらく金 リスパックリスパック
1,298税込1,428
1袋(50点)
4日以内出荷
お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
材質PSP寸法(mm)180×110×30質量(g)3.8
寿司容器 新万角15-11F らいらく金 リスパック リスパック寿司容器 新万角15-11F らいらく金 リスパックリスパック
1,098税込1,208
1袋(50点)
4日以内出荷
お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
材質PSP寸法(mm)150×110×30質量(g)3.2
ガイド カムリンク 12771-21F00 スズキガイド カムリンク 12771-21F00スズキ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
寿司容器 新万角15-11F はなの茶 リスパック リスパック寿司容器 新万角15-11F はなの茶 リスパックリスパック
1,098税込1,208
1袋(50点)
4日以内出荷
お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
材質PSP寸法(mm)150×110×30質量(g)3.2
寿司容器 新万角18-11F みぎわ緑 リスパック リスパック寿司容器 新万角18-11F みぎわ緑 リスパックリスパック
1,198税込1,318
1袋(50点)
4日以内出荷
お寿司、お刺身に。フタは別売り。サイズの豊富な使い易い定番容器。季節に合わせてご利用いただける、多彩な柄でご用意しております。
材質PSP寸法(mm)180×110×30質量(g)3.8
VVQ4000-2A - U側エンドプレートAss'y SMCVVQ4000-2A - U側エンドプレートAss'ySMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
U側エンドプレートアッセンブリ SMCU側エンドプレートアッセンブリSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
産業用イーサネットスイッチ Modicon スタンダード アンマネージド スイッチ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)産業用イーサネットスイッチ Modicon スタンダード アンマネージド スイッチPro-face(シュナイダーエレクトリック)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
(POP1)クルット F CU1CB1-5M6 POP1(POP1)クルット F CU1CB1-5M6POP1
1,598税込1,758
1セット(10個)
8日以内出荷
使い方いろいろ。透明タイプのクリップ&クリップです。POPを邪魔することなく、売場を演出します。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●バネ部分:特殊エンプラ●ジョイント:ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH)(mm)20×165開口寸法(mm)クリップ:11
表示灯 ブザー付 EATON(イートン)表示灯 ブザー付EATON(イートン)
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷
Eaton HAC シリーズのビーコン / サウンダユニットは、爆発の可能性があるガス雰囲気での使用を想定しており、サウンド出力は最大 116 dB、チューブエネルギーは最大 10 ジュール(ビーコン)です。石油、ガス、石油化学産業でオフショア及び陸上環境の過酷な環境条件での使用に適しています。炎の経路、フレア、ボディは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチールねじと取り付けスターアップが採用されているため、腐食が発生しません。平行なスピゴット火炎経路のアセンブリの問題を解決するために、先細の炎経路が使用されます。独立したビーコン / サウンダ動作のタイプを用意しています 27 種類のトーンを選択可能(デュアルトーンオプション - dc 電圧) トーンは、UKOOA/PFEER ガイドラインに準拠しています 一体型音量調整 GRP の耐腐食性難燃性 ラチェット式スイベル取り付けスターアップ ステンレススチール製の固定具 先細の炎の道
仕様●電源電圧:24 V●発光色:赤●取付方法:ラチェット機能付きステンレススチール製ブラケット●電流タイプ:DC●光効果:点滅●シリーズ:CU1●最大デシベル:116dB●危険区域認証:ATEX●コード番号:229-9716アズワン品番65-7316-04
電気チェーンブロック 1t FAM-1 FAMシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 1t FAM-1 FAMシリーズ象印チェンブロック
339,800税込373,780
1台
11日以内出荷
電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
VVQ4000-2 SMCVVQ4000-2SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
VV5FR5-01C-BASE - プラグインタイプ: マルチコネクタ付 SMCVV5FR5-01C-BASE - プラグインタイプ: マルチコネクタ付SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
仕様CE対応:(-) オプションなし管接続口径(06) P, EA, EB 管接続口径 3/4, A, B 管接続口径: 3/4ねじの種類(F) G連数8シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横コネクタ取付方向(U) U側取付
電気チェーンブロック 1t FB4M-1 F4Mシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 1t FB4M-1 F4Mシリーズ象印チェンブロック
389,800税込428,780
1台
11日以内出荷
電気チェーンブロック 1t FA-1 FAシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 1t FA-1 FAシリーズ象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷
スプリング ロック 1FK-2176V-00 YAMAHA(ヤマハ)スプリング ロック 1FK-2176V-00YAMAHA(ヤマハ)
529税込582
1個
3日以内出荷