カテゴリ
- 農業機械(9)
- 物流用品(7)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ(4)
- 矢崎化工(3)
- CuboRex(3)
- アルミス(2)
- 東日興産(TN)(2)
- 工進(1)
- ライトボーイ(1)
- 和コーポレーション(1)
- 向井工業(1)
- Vance&Hines(1)
- 近藤科学(1)
- 大竹製作所(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
エコロジープロダクト
「cuborex」の検索結果

一輪車電動化キット E-cat Kit2
CuboRex¥95,980~税込¥105,578~1セット当日出荷E-cat kit2はお手持ちのねこ車(一輪車・手押し車)をだれでもカンタンに電動化できる取付式の電動アシストタイヤキットです。タイヤが電動で回るので踏ん張る回数が減ります。悪路や段畑、傾斜地、木の根や柔らかい土の上でもらくらく運搬できます。用途運搬業務の効率化に。長さ(mm)187幅(mm)370色ブラック高さ(mm)270積載荷重(kg)100能力登坂能力25度/100kgモーターブラシレスモータモーター出力(W)350バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積積載平地)、6(空荷)稼働時間(時間)2(※使用環境により異なる)
充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN
マキタ(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。仕様最大登坂能力12度タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り電圧(V)18最大積載量(kg)130
イレクター製クローラー台車 アクロス
矢崎化工(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。仕様折りたたみハンドル材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング)タイプ折りたたみハンドルブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)466最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)878材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック材質(ハンドル)鉄・プラスチックキャスター金具ステンレス・スチール特性悪路でも搬送を可能荷台寸法(奥行)(mm)688材質(荷台)プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
ロボット KXRシリーズ
近藤科学¥33,980税込¥37,3781個当日出荷ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。 アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。 付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。仕様アーム型Ver.2セット内容コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル寸法(mm)100×175×450質量(g)約510対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10アズワン品番3-9317-02
コンテナ用アルミ電動一輪車 AEC2-11 バッテリーなし 充電器なし ブレーキあり
CuboRex¥199,800税込¥219,7801セット3日以内出荷農業用などに使われるコンテナの運搬に最適なアルミ製の電動台車です。狭い農道や通路も通路もすいすい通れる軽量でスリムな車体を作りました。用途運搬業務の効率化に。トラスコ品番698-0305最大積載量(kg)100モーターブラシレスモータバッテリー36V 4Ah(HIKOKI BSL 36B18X)モーター出力(W)350防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積載平地)6(空荷)登坂角度25度/100kg稼働時間(時間)2(目安)
電動一輪車 AEC2-10 バッテリーなし 充電器なし ブレーキあり
CuboRex¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷組み立て済みなので届いてすぐに使えます。重たい運搬作業はこれからは電動台車におまかせしましょう。用途運搬業務の効率化に。トラスコ品番698-0303最大積載量(kg)100モーターブラシレスモータバッテリー36V 4Ah(HIKOKI BSL 36B18X)モーター出力(W)350防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積載平地)6(空荷)登坂角度25度/100kg稼働時間(時間)2(目安)
電動4輪運搬車エネトラ4
和コーポレーション(2件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷最大積載120kg迄。 電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。 前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。 登板角度12度。 不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。 傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。 オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。 薪や肥料運びに便利です。 エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。 ハウス栽培や屋内での作業に。 田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)質量(kg)35(バッテリー含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60最大積載量(kg)120モーター直流ブラシモーター430W/3200rpmハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870機能過電流保護ブレーキ形式前輪ディスクブレーキバッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器充電器入力AC100V~240Vフレーム(mm)(フロントガードフレーム)90RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)5作動温度(℃)-10~60
充電式除雪機 SR-350-AAA-0 部品
工進¥759~税込¥835~1個4日以内出荷充電式除雪機 SR-350-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SR-350-AAA-0
電動運搬車「猫吉」
アルミス(1件のレビュー)¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。トラスコ品番485-0092ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)質量(kg)30タイプ3輪積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)
電動運搬車「猫吉」4輪タイプ
アルミス(3件のレビュー)¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷次世代電動式手押し車。電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。トラスコ品番485-0106ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)タイプ4輪積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)引き手高さ(mm)【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680登坂角度7度(60kg積載時)
イレクター製クローラー運搬台車 アクロス
矢崎化工¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けたイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。 ※「ACROS」・「アクロス」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。仕様固定ハンドル高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチックハンドル高さ(mm)878材質(車輪・金具)ステンレス・スチール材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック材質(ハンドル)鉄・プラスチック材質(荷台)プラスチック
アシストキャリーらくらく君
MEIHO(ワキタ)¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。 バックもできて、一輪車感覚で大量運搬が可能です。 手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。 また、低速・高速モードをスイッチ1つで選択できます。 身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。 また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、 保管時にスペースをとりません。 パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。 また、ダンプカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です。 後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます。 フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能。 家庭用のコンセントに夜充電して、翌日作業OK。 バッテリーの残量も手元で確認できます。質量(kg)48(バッテリー、パイプ荷台含む)角度(°)最大登板:12(120kg積載時)最大積載量(kg)120全長×全幅W(mm)パイプ荷台寸法:870~970×660~860寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1350×740×830~900バッテリーDC24V/12A(充電式100V 50/60)速度調節方式前後進無段階式速度調節グリップ(グリップ0位置自動復帰式)最高速度(km/h)低速設定:前進時最大速度3.0(後進時最大速度1.3)、高速設定:前進時最大速度5.8(後進時最大速度2.0)
TRIKE DELUXE (トライク デラックス)
Vance&Hines¥119,800税込¥131,7801セット欠品中トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。用途スリップオン色クローム適合車種トライクファミリー(09-15)
パイプフレームセット品
マキタ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷箱・袋などの運搬に。 ノブを緩めるだけでサイズを簡単調整、大きな積載物にも対応。セット内容パイプフレームセット品荷台寸法(長さ)(mm)850~1095荷台寸法(幅)(mm)660~980
運搬台車アクロス クローラータイプ
矢崎化工(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1台5日以内出荷悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮ブレーキ有無なし床面高さ(mm)226荷台寸法(幅)(mm)617最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)940材質(ハンドル)ステンレス特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能適合ストッパーEF-1220 150 ASET荷台寸法(奥行)(mm)806材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ
LBキャリー807N
ライトボーイ¥159,800税込¥175,7801台16日以内出荷安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。用途工事現場。倉庫物流。農業。仕様組立式逆ハンドル仕様最小回転半径2.3mノーパンクタイヤトラスコ品番467-5801材質荷台:スチールハンドル:スチールハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ長さ(mm)800幅(mm)700高さ(mm)320ハンドル高さ(mm)900組立時間1人20分適合ストッパー-ブレーキ/ストッパーあり