カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「cv-250n」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(ナチュラルタイプ)

    芝軽粗材(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
  • 結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材

    結束バンドCV ナチュラル色

    芝軽粗材
    1,698税込1,868
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)ナチュラル
  • PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー) HSバルブ

    PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー)

    HSバルブ
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
    グレー材質(本体)U-PVC流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)U-PVC適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
  • アロンバンド BIGM(丸山製作所)

    アロンバンド

    BIGM(丸山製作所)
    71税込78
    1個
    8日以内出荷
    規格CV-250N(バンコウ)部品名称アロンバンド図解NoMSB1510LI ポンプ分解部品_No.40、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.40、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.3、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.40、MSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.3
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    2,298税込2,528
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOを第一電子工業(株)製コネクタに接続するためのコネクタです。表中の※は第一電子工業(株)製コネクタCM10-SP/CMV1-SP(バックシェルを外して使用して下さい。)です。補強カバー(CM10-SP-CV)に対応しています。サンフレキROBO#16とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。第一電子工業(株)製コネクタ CM10-AP/CMV1-AP(アングル)を接続の場合バックシェルを外せば接続可能です。但し、ストレート接続となります。アングルでの接続の場合はお問い合せ下さい。
    L16.5L263温度範囲(℃)-20~90接続ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1寸法B(Φmm)29.9難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66、亜鉛ダイカスト(ZDC2)色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • バルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷から22日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CV3K~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3K~)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
  • バルブ付エアシリンダ (CV3FN80-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3FN80-~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    形式(N) 無給油タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)80
  • バルブ付エアシリンダ (CV3TN100-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3TN100-~)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    形式(N) 無給油タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)100
  • バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN80 SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3TN80

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ (CV3TN80-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3TN80-~)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動