カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 制御機器(34)
  • 電気材料(24)
  • 作業工具(12)
  • バイク部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 電動工具(5)
  • 農業機械(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv-250」の検索結果

関連キーワード
161件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド(耐候性タイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(耐候性タイプ)

    芝軽粗材(10件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色黒種類耐侯性タイプ使用温度範囲(℃)-40~105特性耐候、耐食、耐油
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(71件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1袋(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白UL規格UL難燃性(94V-2)
  • 結束バンド(ナチュラルタイプ) 芝軽粗材

    結束バンド(ナチュラルタイプ)

    芝軽粗材(6件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
    材質ナイロン66(UL規格94V-2)製色自然色種類ナチュラルNタイプ特性耐食、耐油
  • リリースタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    リリースタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部の爪を押せばケールタイの”ゆるめ”が可能で再結束ができ経済的です。
    用途電線、ケーブルの固定、結束に使用できます。仕様屋外用材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色黒使用温度範囲(℃)-40~80
  • マツヨシ シングルユース便器用蓋 25-4123-00 マツヨシ(松吉医科器械) MY-JSU02CV(250マイイリ) 松吉医科器械

    マツヨシ シングルユース便器用蓋 25-4123-00 マツヨシ(松吉医科器械) MY-JSU02CV(250マイイリ)

    松吉医科器械
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(250枚)
    3日以内出荷
    便器容器(MY-JSU02)用の紙製の蓋です。運搬時のハネによる汚れを防止します。においや菌の飛散を防止します。マセレーター(粉砕機)での処理ができます。
  • ケーブルタイ NTB

    ケーブルタイ

    NTB(8件のレビュー)
    ¥1,390~税込¥1,529~
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
    耐温度性(℃)-40~85UL規格94V-2 No.E97527認定
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • リリースタイ標準タイプ TRUSCO

    リリースタイ標準タイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後も挿入部のツメを押せばケーブルタイのゆるめが可能です。標準タイプ(屋内用)
    材質/仕上ナイロン66、UL規格難燃グレード(94V-2)合格色白仕様(適合温度範囲℃)-45~85特性難燃
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉色青使用温度範囲(℃)-40~80
  • コンベックス着色タイプ 芝軽粗材
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    コンベックス着色タイプ

    芝軽粗材
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
  • コンベックス仮止め様タイプA 芝軽粗材

    コンベックス仮止め様タイプA

    芝軽粗材
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • コンベックス耐候・耐熱性タイプ 芝軽粗材

    コンベックス耐候・耐熱性タイプ

    芝軽粗材(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
    色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+105特性耐候、耐熱、耐紫外線
  • クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ(6件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
    仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流100%(連続)、150%(1min)応答性300ms (typ)脱着回数概略100回程度
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
  • ケーブルタイ 屋外用 TRUSCO

    ケーブルタイ 屋外用

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材

    結束バンドCV 耐候性 ブラック色

    芝軽粗材
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105
  • コンベックス耐熱性タイプ 芝軽粗材

    コンベックス耐熱性タイプ

    芝軽粗材
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(100本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    特性耐熱
  • ケーブルタイ 屋内用 TRUSCO

    ケーブルタイ 屋内用

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66色白
  • 結束バンドCV ナチュラル色 芝軽粗材

    結束バンドCV ナチュラル色

    芝軽粗材
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル
  • トリッパーCV2 未来工業

    トリッパーCV2

    未来工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ワンタッチで交換できるトリッパーCV2型用の替刃です。
    用途トリッパーCV2型用替刃です。適合トリッパーCV2型
  • 結束バンド 25cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    結束バンド 25cm 100本入り

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋
    3日以内出荷
    長さ(mm)252幅(mm)4.8色透明結束径(Φmm)72入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド緑色 コンベックス

    結束バンド緑色

    コンベックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色緑色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
  • キャップ 品川商工
    イエロー
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ブルー
    +2

    キャップ

    品川商工
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    6日以内出荷から27日以内出荷
    圧着端子の絶縁用キャップです。
    材質軟質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    MCO工具 溝削り、段削り、側面削り加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
    略号SCねじれ角直刃
  • PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー) HSバルブ

    PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー)

    HSバルブ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
    色グレー材質(本体)U-PVC流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)U-PVC適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径D(Φmm)250穴径d(Φmm)31.75ねじれ角(°)直角
  • TAILBACK ドレスソールタイヤワックス TAILBACK

    TAILBACK ドレスソールタイヤワックス

    TAILBACK
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(250mL)
    8日以内出荷
    「中身」だけじゃない。洗車の概念を変えるプレミアムブランド。 国内群を抜くノズルの噴射量。1プッシュで圧倒的な量を均一に広げ、洗車スピードを劇的に変えるプロ仕様のノズルを採用。 ガジェットライクな洗練されたデザイン。単なる「容器」の枠を超え、所有欲を満たすアルミマテリアルケースなど、道具としての美しさを追求。洗車を「作業」から「至高の趣味」へと昇華させる、TAILBACKだけの世界観をお楽しみください。ウォーターベースがラバーソールに浸透しフォーマルなベルベットの「黒」を演出。足元の仕上がりは好みが分かれるもの。新品のタイヤのマットな感じと、ホイールと似た光沢で仕上がりを強調したグロッシーなタイプ。どちらを選んでも、ホイールとボディのシルエットを引き立てる重要な役割を果たします。CONCAVEは究極の「黒」を追求し、角度によって適度な光沢を持つ仕上がりを実現するように開発されました。まるでタキシードのラペル(襟)の部分のように、他の素材とのコントラストを生み出しアスファルトとホイールの間の空間を作り出す。「コンケイブ」はゴム本来のマテリアルに浸透する事で、さらっとした仕上がりを作りながら、時間を共にドライな質感に変化していきます。水性ベース最大のメリットは、ご自身の希望する光沢に合わせて重ね塗りができること。溶剤の濃度を一般的なクリームよりも抑えることで、均等に重ねて施工する事ができます。使用後は数分置いていただく事で拭き取りをしなくても乾燥次第、走行が可能です。
    色ホワイト容量(mL)250品名CONCAVE | Dress Sole香りフレーバー・キャンディ(Candy Flavor)危険物の類別非危険物
  • 結束バンド黄色 コンベックス

    結束バンド黄色

    コンベックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100本)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黄色使用温度範囲(℃)-40~85最小結束径(Φmm)5
  • スイベルジョイント CV 昭和技研工業

    スイベルジョイント CV

    昭和技研工業
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    材質鋼溶接形状スイベルジョイント最高使用圧力(MPa)2.1最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム接続ねじ種類フランジ
  • 低圧遮断器NF250-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF250-CV仕様

    三菱電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から76日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • コードレスケーブルカッター カクタス

    コードレスケーブルカッター

    カクタス
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    作業の手軽さはもちろん、シャープな切れ味です。 首振りカッターヘッドは30度刻みで調整でき狭い場所でも使い易いです。 18V電池パックEB-0600も使用できる様になりました(別売)
    用途IV325mm2までのケーブル切断用、CVケーブル250mm2(600V)までの切断用、CVTケーブル60mm2(600V)までの切断用トラスコ品番254-0772セット内容本体、電池パック、充電器、アルミ収納ケース、電池パックEB-0505(14.4V)、充電器EC-4010、アルミ収納ケース全長(mm)310質量(kg)2.67バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC10.8充電時間(分)約90切断能力(mm2)325(V線)
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • ロックカバー 三菱電機

    ロックカバー

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。 「注意札」も掛けることができます。 赤色の樹脂成形品です。
  • 警報スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機

    警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)

    三菱電機
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
    種類警報スイッチ