「cvvs 0.75」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)

    フジクラ・ダイヤケーブル(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種類電力ケーブル
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1巻(20m)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 編組シールド付計装用ケーブル オーナンバ

    編組シールド付計装用ケーブル

    オーナンバ(25件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。
    用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種別より線種類制御・計装ケーブル定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • 制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    制御用ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
    備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • マイクコード MVVS 富士電線工業

    マイクコード MVVS

    富士電線工業(14件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。種類産業機械用ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル編組0.12mm
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)

    計装用ケーブル

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
    用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種別より線種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性優シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306 〈PS〉E材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • MVVS/マイクロホンビニルコード 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    MVVS/マイクロホンビニルコード

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻(100m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下全長(m)100芯数(C)2難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC500
  • 【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT ハバジット

    【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT

    ハバジット
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    翌々日出荷から10日以内出荷
    エンドレス加工をしています
    材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)0.9適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
  • リレーユニット ソケット付 ノーケン

    リレーユニット ソケット付

    ノーケン
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    16日以内出荷
    自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。プラグイン取付形のため、設置が容易。 。SELECT.SW.によりフェール・セーフ動作が可能。(停電等の異常時にも警報が出力) 。SELECT.SW.により、配線を変更することなく、ワンタッチでリレーの動作の切替が可能。 。センサ部との分離距離は、最大1km。(ケーブルVCT0.75mm2、3心)
    用途プラグインタイプで自己保持機能があり、小容量接点の増幅などに最適。仕様周囲状況:[使用温度]-10~+55(℃) [保存温度]-20~+70(℃)材質[ケース]ABS [表面パネル]ポリカボネート寸法(mm)W50×H84×D109質量(g)約280電源(V)90~132 / 180~264 AC (50 /60Hz)電源センサー:12V、5mA AC Max.耐電圧1500V AC、1分間 電源端子~入力・出力、接地の各端子間消費電力2VA MAX.動作表示[電源通電時]電源表示灯(緑色LED)点灯 [リレー励磁時]警報表示灯(赤色LED)点灯設置方式プラグイン取り付け警報出力無電圧リレー接点(SPST) [検出時]リレー励磁/リレー非励磁(切替可能)ソケットオムロン製 11PFA形または同等品絶縁抵抗100MΩ以上、500V DC 電源端子~入力・出力、接地の各端子間接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)距離配線:[標準感度]1km Max.[高感度]100m Max(レベルセンサ~リレーユニット間・CVVS 1.25mm^2の場合)使用湿度(%RH)85 Max.(結露無きこと)