カテゴリ
- 切削工具(6)
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(2)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

キャンブロ フードパン・半透明フードパン共通 密閉カバー
キャンブロ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷半透明のシールカバーが食品の質を維持し、プラスチックラップがいらないので経費削減になります。材質ポリプロピレン色半透明サイズGN 1/2外形寸法(mm)265×325
キャンブロ フードパン・半透明フードパン共通 密閉カバー
SUGICO(スギコ)¥829~税込¥912~1個4日以内出荷から9日以内出荷耐久性のあるポリカーボネイト製で透明。割れることもありません。高価で煩雑なラップ不要。透明密封カバーは内部シール付きで、漏れを防ぎ、食品の鮮度を保つ能力に極めて優れています。
ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 1L MCWSシリーズ
栄豊シッピング¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷から8日以内出荷トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。斜めや逆さにしても噴射できる360°噴射可能ポンプです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE容量(L)1本体サイズ(mm)103×130×337使用pH範囲6~8液量(L)(最大) 0.8
ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 0.5L MCWSシリーズ
栄豊シッピング¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷から10日以内出荷トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。斜めや逆さにしても噴射できる360°噴射可能ポンプです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE容量(L)0.5本体サイズ(mm)89×120×275使用pH範囲6~8液量(L)(最大) 0.4
カットグリップチップ GIFI-E
イスカル¥45,980税込¥50,5781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷耐熱合金やオーステナイトスレンレス鋼など、高い切りくず処理能力が要求される材料の加工に威力を発揮します。用途内径溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応





パブリック用和風便器用手すり 樹脂被覆タイプ
TOTO¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)握り径(Φmm)34
カットグリップ チップ GIPI
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷高精度研削仕様です。用途内径溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIMIY
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷1コーナー使いの溝入れ、旋削加工用チップです。用途内径溝入れ、旋削加工用。材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器
富士電機機器制御¥19,980税込¥21,9781台21日以内出荷電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付定格電流(A)電磁接触器:50適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:11、主回路AC400V~AC440V:22コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
光/無線信号変換モジュールROFLink ROFシリーズ
スタック電子¥519,800税込¥571,7801式92日以内出荷公共放送、携帯電話、無線LAN、業務用無線等の無線信号をそのまま光伝送できる。、同軸ケーブル伝送に比較して伝送損失が大幅に少ない「ファイバロス:約0.5db/km」、※光ファイバには伝送損失の周波数偏差はありませんがLED変調回路やPDAMPの周波数」偏差が影響します。、同軸ケーブルを接続する感覚で手軽にUHF帯、SHF帯の遠距離伝送路を構築できる。、無線伝送のように電波法の適用を受けない。、光ファイバは絶縁体なのでEMC(誘導雷、強磁界、雑音、静電気等)に優れている。、公共放送、携帯電話等の不感地帯対策システムの長距離伝送路(1:1の伝送)、無線LAN、WiMAXシステムのエリア確保及びエリア拡大のビル内中短距離伝送路(1:Nの伝送)、アイソレーションを必要とする計測機器関連の信号伝送路「光アイソレーションAMP等」
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら