カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)

「cy-301」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケアワークシャツ CY301シリーズ ヨネックス(YONEX)ケアワークシャツ CY301シリーズヨネックス(YONEX)
7,298税込8,028
1枚
5日以内出荷
ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット。介護の妨げにならない隠しファスナー仕様。右脇に便利なキーループ付。ニット素材で表現した親しみやすいブロックチェック柄です。衿先、胸ポケット口、袖口のカラーテープがポイントです。
サイクル扇専用速度調節器 三菱電機サイクル扇専用速度調節器三菱電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
3ノッチ速度調節抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)露出取付け、壁埋込取付け対応
(K6302)ドアミラー LH ニッサン(K6302)ドアミラー LHニッサン
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
(76850)マッドガード,シル リア RH ニッサン(76850)マッドガード,シル リア RHニッサン
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
(76851)マッドガード,シル リア LH ニッサン(76851)マッドガード,シル リア LHニッサン
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(角丸フレーム)長ツマミ形 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(角丸フレーム)長ツマミ形富士電機
2,198税込2,418
1個
23日以内出荷
取付穴径(Φmm)22タイプコントロールタイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム角丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-301 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R20-301SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)301配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rcスイッチレール(-) スイッチレール付
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H) SMCCY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
サイクル扇 三菱電機サイクル扇三菱電機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
単相 100V羽根:ブルー(透明AS樹脂)羽根:ブルー(透明AS樹脂)本体:ホワイト本体:ホワイト3段旋回角度調節(0°・30°・60°)密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)ガード二重落下防止構造
ホワイト(本体)周波数(Hz)50/60羽根枚数3モーター密閉電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー
3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series SMC3画面 デジタルフローモニタ PFGV301SeriesSMC
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応
ダクトジョイント水平 SUS(エスユーエス)ダクトジョイント水平SUS(エスユーエス)
2,398税込2,638
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R20) SMCCY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R20)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動