カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)

「cz221」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弁当容器 シーピー化成弁当容器シーピー化成(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(50枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
弁当容器 蓋 シーピー化成弁当容器 蓋シーピー化成(7件のレビュー)
849税込934
1パック(50枚)
当日出荷から10日以内出荷
CZ-221 BS黒 本体 cottaCZ-221 BS黒 本体cotta
1,098税込1,208
1枚(50枚)
4日以内出荷
仕様目安ごはん量:約160g材質BS寸法(mm)外寸:230×171×31レンジ耐熱温度(℃)100特性耐油適合フタ12577(CZ-221 透明蓋) 内嵌合タイプ
CZ-221 透明蓋 cottaCZ-221 透明蓋cotta
779税込857
1枚(50枚)
6日以内出荷
内嵌合タイプ
適合本体12574(CZ-221 BS黒 本体)、12575(CZ-221-1 BS黒 本体)、12576(CZ-221-2 BS黒 本体)材質OPS寸法(mm)外寸:214×154×12レンジ不可
弁当容器 CZ-221-1 BS黒本体 N cotta弁当容器 CZ-221-1 BS黒本体 Ncotta
10,980税込12,078
1枚(600枚)
4日以内出荷
材質BS寸法(mm)外寸:230×171×31
クーラントバルブ SGCA2 SMCクーラントバルブ SGCA2SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
SGCA - エアオペレート形(SGCA221B) SMCSGCA - エアオペレート形(SGCA221B)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ (SGC221~) SMCクーラントバルブ (SGC221~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形 SMCSGC - 外部パイロット電磁形SMC
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
R 1/8" (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコR 1/8" (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
629税込692特価
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/8”材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-221形状90°
12Lセンサーゴミ箱 ステルル マクロス12Lセンサーゴミ箱 ステルルマクロス
2,988税込3,287
1個
5日以内出荷
開閉方法2パターン、センサーとスイッチで開けられるゴミ箱。センサー感知範囲約20cm。乾電池式(単3形アルカリ乾電池×2本※別売)白を基調としたシンプルなデザイン。軽量で持ち運びやすい。ゴミ袋用ストッパー付き。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム質量(kg)0.98質量(g)約710使用温度範囲(℃)約-5~45容量(L)12電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×30入数1台
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221A SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221ASMC
24,980税込27,478
1個
15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221B SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGCA221BSMC
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
NIC Components 電解コンデンサ 220μF NIC ComponentsNIC Components 電解コンデンサ 220μFNIC Components
959税込1,055
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
弁当容器 シーピー化成弁当容器シーピー化成
14,900税込16,390
1箱(50枚×12パック)
3日以内出荷