カテゴリ
- 卓上消耗品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
「cz222」の検索結果

CZ-222 透明蓋
cotta¥929税込¥1,0221枚(50枚)3日以内出荷内嵌合タイプ適合本体12578(CZ-222 BS黒 本体)、12579(CZ-222-1 BS黒 本体)、12580(CZ-222-2 BS黒 本体)材質OPS寸法(mm)外寸:223×186×12レンジ不可
CZ-222-1 BS黒 本体
cotta¥1,298税込¥1,4281枚(50枚)3日以内出荷仕様目安ごはん量:約160g材質BS寸法(mm)外寸:238×202×31レンジ可耐熱温度(℃)100特性耐油適合フタ12581(CZ-222 透明蓋) 内嵌合タイプ
R 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。ねじサイズPT1/4”材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-222形状90°
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS