曜日別特売

【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計

【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計 - 第一計器【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計 - 第一計器【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計 - 第一計器

接液部に油脂類及び水分がないように処理(禁油・禁水処理)の汎用圧力計です。

仕様
【処理オプション】禁油禁水(接液部に油脂類及び水分がないように処理)
材質(接続部)
C3604BD(禁油禁水処理)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像になります。詳細は仕様欄ご確認下さい。
全2906種類を絞り込む
接続ねじ
ケース形状
寸法(Φmm)
材質(ケース)
2906種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
寸法(Φmm)
接続ねじ
材質(ケース)
材質(ブルドン管)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82638075AVTR3/8-60X3.5MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)60R3/8SS クロムメッキC2680TW
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638091BMTR3/8-75X1.6/-0.1MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)75R3/8A5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638100AVTR1/4-100X0.6MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)100R1/4A5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638109AVTR1/4-100X0.4/-0.1MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)100R1/4A5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638118ATR3/8-75X0.06MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)75R3/8A5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638127AVTR1/4-60X1.6/-0.1MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)60R1/4SS クロムメッキC2680TW
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638136AMTR1/4-100X2/-0.1MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)100R1/4A5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638145BVTR3/8-100X0.25MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)100R3/8A5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638161AVTG3/8-75X6MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)75G3/8BA5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638170BTG1/4-75X0.7MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)75G1/4BA5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638179AMTG3/8-60X0.3/-0.1MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)60G3/8BSS クロムメッキC2680TW
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638188AMTG1/4-100X0.1/-0.1MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)100G1/4BA5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638197BTG1/4-60X0.16/-0.1MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)60G1/4BSS クロムメッキC2680TW
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638206BTR1/4-60X0.16MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)60R1/4SS クロムメッキC2680TW
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638215BVTG1/4-60X1/-0.1MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)60G1/4BSS クロムメッキC2680TW
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638231AMTG1/4-100X0.4MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)100G1/4BA5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥8,698
¥9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638240BTR3/8-100X6MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)100R3/8A5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638249AVTR1/4-60X6MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)60R1/4SS クロムメッキC2680TW
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638258BTR1/4-60X30MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)60R1/4SS クロムメッキSUS316
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638267BMTR3/8-75X0.2MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)75R3/8A5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638276BTR3/8-75X0.5MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)75R3/8A5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638285BVTR3/8-75X0.1MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)75R3/8A5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638301BVTG3/8-75X0.25MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)75G3/8BA5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638310AVTG1/4-60X16MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)60G1/4BSS クロムメッキSUS316
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638319FDMUR1/4-60X0.16/-0.1MPA(KINYU-KINSUI)D形(埋込形)60R1/4SS クロムメッキC2680TW
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638328BMTG3/8-75X0.25MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)75G3/8BA5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638337AVTR3/8-60X0.1MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)60R3/8SS クロムメッキC2680TW
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638346BTG1/4-100X0.6/-0.1MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)100G1/4BA5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638355ATR1/4-60X40MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)60R1/4SS クロムメッキSUS316
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638371BVTR1/4-75X0.6MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)75R1/4A5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638380FDVUR1/4-60X1.6/-0.1MPA(KINYU-KINSUI)D形(埋込形)60R1/4SS クロムメッキC2680TW
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638389BVTR3/8-100X-0.1MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)100R3/8A5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638398FDUR1/4-60X100MPA(KINYU-KINSUI)D形(埋込形)60R1/4SS クロムメッキSUS316
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638407BMTR1/4-100X1.5MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)100R1/4A5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638416ATG3/8-60X5MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)60G3/8BSS クロムメッキC2680TW
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638425AMTG3/8-75X0.6/-0.1MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)75G3/8BA5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638441ATG1/4-60X0.7MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)60G1/4BSS クロムメッキC2680TW
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
82638450AMTG1/4-60X0.2/-0.1MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)60G1/4BSS クロムメッキC2680TW
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638459AVTR1/4-100X0.7MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)100R1/4A5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638468BTR3/8-75X0.05MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)75R3/8A5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638477BVTG1/4-75X0.16MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)75G1/4BA5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638486AVTR1/4-100X0.1/-0.1MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)100R1/4A5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638495BVTG3/8-100X0.2MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)100G3/8BA5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638511BTG3/8-60X1MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)60G3/8BSS クロムメッキC2680TW
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638520AMTR3/8-100X0.2MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)100R3/8A5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638529ATG3/8-100X0.7MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)100G3/8BA5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638538BTR3/8-75X-0.1MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)75R3/8A5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638547BTG3/8-75X0.5MPA(KINYU-KINSUI)B形(丸縁形)75G3/8BA5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638556ATR3/8-60X4MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)60R3/8SS クロムメッキC2680TW
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
82638565AVTG1/4-75X0.1/-0.1MPA(KINYU-KINSUI)A形(縁なし形)75G1/4BA5052P 金色アルマイトC2680TW
オープン
¥9,398
¥10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする