カテゴリ
- 自動車純正部品(7,989)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,987)
- オフィス家具(4,999)
- ねじ・ボルト・釘(4,301)
- メカニカル部品(3,877)
- 制御機器(3,464)
- 切削工具(2,393)
- 機構部品(1,780)
- バイク純正部品(1,618)
- パソコン/周辺機器(1,353)
- 配管・水廻り設備部材(1,275)
- 空調・照明・電設資材(1,018)
- 農業機械(897)
- 物流用品(879)
- 測定用品(801)
- 作業工具(801)
- 建築金物(726)
- 科学研究・開発用品(692)
- 保管用品(643)
- FA担当者のオススメ新商品(624)
- バイク部品(538)
- 電気材料(458)
- 油圧機器・油圧ホース(375)
- 自動車補修部品(352)
- 家電(331)
- 医療(326)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(297)
- 事務用品(290)
- 船舶用品・漁業資材(256)
- 厨房用品(240)
- 介護用品(231)
- 店舗什器・備品(222)
- 研磨材(218)
- 電動工具(218)
- トラック純正部品(189)
- 建材・エクステリア(185)
- 作業服(185)
- 日用品(176)
- 溶接用品(162)
- ポンプ・送風機・電熱機器(146)
- 学童・教育用品(146)
- 清掃用品(128)
- 卓上消耗品(120)
- 防犯用品(91)
- 空圧工具(85)
- 安全用品(78)
- 自転車部品(77)
- 手袋(75)
- 印刷用紙/インク/印刷機(75)
- カー用品(69)
- 安全保護具(69)
- 縫製用品(69)
- 農業・園芸資材(68)
- はんだ関連・静電気対策用品(65)
- 塗装・養生・内装用品(65)
- 整備工具・収納(58)
- 梱包用品(57)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(56)
- 安全標識(52)
- 測量用品(土木/建設)(46)
- 防災用品(39)
- 住設機器(39)
- ヘルスケア(39)
- タイヤ・足回り(39)
- 鈑金・塗装(38)
- 塗料(37)
- スプレー・オイル・グリス(31)
- フォークリフト・産機・建機用品(31)
- テープ(28)
- 自動車用オイル・ケミカル(27)
- バッテリー・電装(25)
- 測定関連サービス(24)
- クリーンルーム用品(24)
- 食品・飲料(22)
- 農具(21)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
- トラック用品・パーツ(17)
- 救急・衛生(16)
- 自転車整備工具・アクセサリー(16)
- 理美容(14)
- 洗剤・除去剤(13)
- 接着剤・補修材(12)
- 洗車・清掃(12)
- トラック輸送・安全用品(11)
- 肥料・農薬・除草剤・種(8)
- 安全靴・作業靴(7)
- 進物(6)
- マスク(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 完成車(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- エンジン工具(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(65)
- BIGM(丸山製作所)(665)
- CKD(452)
- IKO(日本トムソン)(889)
- KANA(片山チエン)(961)
- MAZDA(マツダ)(4,471)
- omron(オムロン)(359)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(328)
- SMC(6,789)
- TRUSCO(578)
- YAMAHA(ヤマハ)(510)
- イスカル(378)
- イトーキ(1,957)
- エスコ(906)
- オカムラ(岡村製作所)(2,958)
- トヨタ(778)
- ニッサン(2,234)
- ホンダ(1,497)
- 大阪魂(3,240)
- 水本機械製作所(434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

「ユニパックGP」D-4 ヨコ長
セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)¥449税込¥4941セット(100枚)当日出荷仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カットトラスコ品番829-0160色透明質量(g)155入数(枚)100
金属片セット D(4種・各100枚)
ナリカ¥4,500税込¥4,9501セット当日出荷試験管に入る小型の金属片です。銅片、亜鉛片、アルミニウム片、鉄片を各100枚セットにしたもの。寸法(mm)10×10×0.5入数4種各100枚
発熱を調べる装置 D-04
ナリカ¥2,500税込¥2,7501個4日以内出荷小学6年生 電気の利用 電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)太さ(Φmm)電熱線:0.4最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)
ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm
セイニチ(生産日本社)(75件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷輪ゴムもホッチキスも不要! チャックで安定密封。 輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。用途部品・小物の整理整頓に
チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ)
丸万(18件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(200枚)ほか当日出荷から6日以内出荷チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。 ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理するなど様々なシーンで活躍します。色透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
コンディショニングチャージャー D4 Power
CIEL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、。バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4。【充電モード選択】。7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、。リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】。マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、。パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論コンパクトカークラスの車両も充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、 旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、。増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車(コンパクトカークラス)へも充電が可能で自宅で複数台、 所有している方もこの一台で様々なバッテリーへ使用が出来ます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:自動車・バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120充電電圧(V)最大:16.5充電電流(A)最大:4適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×50×85
ユニパック(チャック付ポリ袋) カラー半透明
セイニチ(生産日本社)(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(200枚)ほか当日出荷から4日以内出荷開閉自在のチャック付ポリ袋 色分けに便利!用途部品・小物の整理整頓に仕様スタンダードタイプ(カラー)種類チャック付ポリ袋耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-30
チャック付ポリ袋 チャックポリ (0.04mm)
SWAN(シモジマ)(20件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1パック(200枚)ほか当日出荷から3日以内出荷小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。用途小物の整理整頓に色透明RoHS指令(10物質対応)対応
噂のカラスよけ 300d 4mm 2×3m オリーブグリーン
日本マタイ¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷風に強く、ずれない。周囲おもりロープ入り仕様●街のごみステーションをカラスや猫から守ります●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:中国●コード番号:363-2266アズワン品番67-2374-34
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から85日以内出荷セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
小型リミットスイッチ D4C-□
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から77日以内出荷小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS
omron(オムロン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から86日以内出荷多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
S-6480D等4-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から11日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)246適合規格防麈長さL(mm)246表面処理アルマイト処理穴数4
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-D-4 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥68,340税込¥75,1741個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。 セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 JIS規格を上回る高品質。材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っています。軸穴径(mm)33~125溝数4溝の形DRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
S-4545D 4-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,598~税込¥1,758~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
S-4545D等4-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,698~税込¥1,868~1台5日以内出荷から6日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)133適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B
omron(オムロン)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から63日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下使用周囲湿度(%RH)45~85
チャンネルブラシ ストロング D型4行
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷ブラシカシメ部を改良し、従来よりは使用に耐えるものを製作して、3行を4行に増やし、より高機能にしました。アイロン型の形で、力が入りやすいです。用途頑丈な研削・研磨作業に。塗装の下地調整に。木製品の木目出し、バリ取りに。材質ハンドル:木・スチール幅(mm)60全長(mm)165高さ(mm)90毛丈(mm)18行数4植付(mm)1352018年トラスコ掲載ページ5 1430
コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き
CIEL¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷コンディショニング チャージャーD4 PowerとOリングケーブルのセット品です。バッテリー着脱不要でケーブルとバッテリーチャージャーを繋ぐだけで充電が可能になります。一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、。バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4。クルマ・バイクのバッテリーを充電・メンテナンス。10段階バッテリー管理システム搭載。バッテリー容量:4~120Ah。対応バッテリー:リチウム (リン酸鉄リチウム) / 開放型 / 密閉型MF / GEL / AGM。入力:100V、50/60Hz、70W。出力電圧:DC12V/6V 出力電流:4A入力電圧(V)AC100 (50/60Hz)バッテリー容量(Ah)4-120充電電圧(V)~16.5充電電流(A)~4適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×50×85
ミニーレウイウイDジャム4
ホーユー¥1,300税込¥1,4301個(80g)4日以内出荷高い持続性、Wスタイリング効果(ワックスにジェルの硬さ、グロスのツヤ、テクスチャーの風合い等)、髪にベタつきの少ない仕上がり、スムーズな塗布感と洗い流しやすさが特長です。 香りは、アップルやピーチ、ラズベリーの明るいフルーツと、深みのあるバニラの甘さが出会ったフルーティバニラの香りです。性別男女兼用
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応
(21件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(2本)当日出荷電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD4C(D4R/D4S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用適合機種メーカートヨタ・ダイハツ口金P32d-3全光束(Lm)約2800定格寿命(時間)2000色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム販売区分業務用
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から63日以内出荷ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減しますタイプインターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)(EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N
omron(オムロン)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から63日以内出荷シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から85日以内出荷タイプ1コンジットタイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
S-6480D 4-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥2,198~税込¥2,418~1台5日以内出荷から13日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)266適合規格防麈長さL(mm)266表面処理アルマイト処理穴数4
S-8080D 4-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥2,398~税込¥2,638~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)266適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら