カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4,244)
  • オフィス家具(2,962)
  • 切削工具(2,204)
  • メカニカル部品(1,934)
  • 制御機器(1,724)
  • パソコン/周辺機器(1,101)
  • 配管・水廻り設備部材(1,086)
  • 機構部品(1,046)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(998)
  • 農業機械(884)
  • 空調・照明・電設資材(850)
  • 測定用品(629)
  • 物流用品(612)
  • 作業工具(542)
  • バイク部品(522)
  • FA担当者のオススメ新商品(502)
  • 建築金物(469)
  • 自動車補修部品(309)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(289)
  • 家電(248)
  • 船舶用品・漁業資材(247)
  • 事務用品(237)
  • 油圧機器・油圧ホース(233)
  • 電気材料(230)
  • 厨房用品(214)
  • 研磨材(176)
  • 電動工具(165)
  • 作業服(154)
  • 日用品(141)
  • 溶接用品(140)
  • 店舗什器・備品(138)
  • 科学研究・開発用品(114)
  • 学童・教育用品(110)
  • 卓上消耗品(97)
  • 清掃用品(90)
  • 建材・エクステリア(83)
  • 自転車部品(74)
  • 安全用品(70)
  • 手袋(67)
  • カー用品(61)
  • 防犯用品(56)
  • 安全保護具(55)
  • 縫製用品(55)
  • 保管用品(53)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(52)
  • はんだ関連・静電気対策用品(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(49)
  • 空圧工具(47)
  • 医療(46)
  • 整備工具・収納(46)
  • 農業・園芸資材(44)
  • 梱包用品(43)
  • 測量用品(土木/建設)(43)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 鈑金・塗装(37)
  • タイヤ・足回り(34)
  • 介護用品(31)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • ヘルスケア(26)
  • 防災用品(24)
  • バッテリー・電装(22)
  • 食品・飲料(22)
  • 塗料(19)
  • 自動車純正部品(19)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 住設機器(17)
  • 農具(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • テープ(16)
  • 安全標識(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 理美容(11)
  • 洗車・清掃(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 救急・衛生(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • マスク(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)

「d-4」の検索結果

関連キーワード
26,678件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 「ユニパックGP」D-4 ヨコ長 セイニチ(生産日本社)

    「ユニパックGP」D-4 ヨコ長

    セイニチ(生産日本社)(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1セット(100枚)
    当日出荷
    仕様天開き、サイド溶断シール、開口部段差カットトラスコ品番829-0160色透明質量(g)155入数(枚)100
  • 金属片セット D(4種・各100枚) ナリカ

    金属片セット D(4種・各100枚)

    ナリカ
    ¥4,500税込¥4,950
    1セット
    当日出荷
    試験管に入る小型の金属片です。銅片、亜鉛片、アルミニウム片、鉄片を各100枚セットにしたもの。
    寸法(mm)10×10×0.5入数4種各100枚
  • 発熱を調べる装置 D-04 ナリカ

    発熱を調べる装置 D-04

    ナリカ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    4日以内出荷
    小学6年生 電気の利用 電気が何に変わるのかを調べる実験に使います。電気による電熱線の温度変化を液晶温度計で確認できます。
    長さ(mm)電熱線:230(折り返しあり)太さ(Φmm)電熱線:0.4最大定格電圧(V)3.0(制限電流1A)
  • ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社)

    ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm

    セイニチ(生産日本社)(75件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1ケース(90パック×100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    輪ゴムもホッチキスも不要! チャックで安定密封。 輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。
    用途部品・小物の整理整頓に
  • チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ) 丸万

    チャック付きポリ袋0.04mm(マルマルジップ)

    丸万(18件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(200枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    チャックで簡単開閉できるチャック付ポリ袋! このチャック袋はチャック部分が他社と比べて若干太めで、閉めやすさ抜群! 簡単にジッパーが閉じられて大変使い易くなっています。 クリアなビニールで、品質も検品しています。 ジップ付きのポリ袋は小物を分けたり薬や書類を整理するなど様々なシーンで活躍します。
    色透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンディショニングチャージャー D4 Power CIEL

    コンディショニングチャージャー D4 Power

    CIEL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、。バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4。【充電モード選択】。7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、。リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】。マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、。パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論コンパクトカークラスの車両も充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、 旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、。増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車(コンパクトカークラス)へも充電が可能で自宅で複数台、 所有している方もこの一台で様々なバッテリーへ使用が出来ます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。
    用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:自動車・バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120充電電圧(V)最大:16.5充電電流(A)最大:4適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×50×85
  • ユニパック(チャック付ポリ袋) カラー半透明 セイニチ(生産日本社)

    ユニパック(チャック付ポリ袋) カラー半透明

    セイニチ(生産日本社)(16件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1パック(200枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋 色分けに便利!
    用途部品・小物の整理整頓に仕様スタンダードタイプ(カラー)種類チャック付ポリ袋耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-30
  • チャック付ポリ袋 チャックポリ (0.04mm) SWAN(シモジマ)

    チャック付ポリ袋 チャックポリ (0.04mm)

    SWAN(シモジマ)(20件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1パック(200枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋です。フィルムの厚みが0.04mmのスタンダードタイプです。
    用途小物の整理整頓に色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 鏡 枠付点検鏡A-4・D-4兼用 シンワ測定

    部品 鏡 枠付点検鏡A-4・D-4兼用

    シンワ測定
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • JIS Vプーリー D-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    JIS Vプーリー D-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種類Vプーリー溝数4リム幅w(mm)159溝の形D
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン)

    小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS

    omron(オムロン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
    取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
  • セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)

    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
  • ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B

    omron(オムロン)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下使用周囲湿度(%RH)45~85
  • チャンネルブラシ ストロング D型4行 TRUSCO

    チャンネルブラシ ストロング D型4行

    TRUSCO
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
    ブラシカシメ部を改良し、従来よりは使用に耐えるものを製作して、3行を4行に増やし、より高機能にしました。アイロン型の形で、力が入りやすいです。
    用途頑丈な研削・研磨作業に。塗装の下地調整に。木製品の木目出し、バリ取りに。材質ハンドル:木・スチール幅(mm)60全長(mm)165高さ(mm)90毛丈(mm)18行数4植付(mm)1352018年トラスコ掲載ページ5 1430
  • 3DACF037D-4C-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)

    3DACF037D-4C-AM

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番42410-52060適合メーカーTOYOTA
  • コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き CIEL

    コンディショニングチャージャー D4 Power+Oリングケーブル付き

    CIEL
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    コンディショニング チャージャーD4 PowerとOリングケーブルのセット品です。バッテリー着脱不要でケーブルとバッテリーチャージャーを繋ぐだけで充電が可能になります。一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、。バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4。クルマ・バイクのバッテリーを充電・メンテナンス。10段階バッテリー管理システム搭載。バッテリー容量:4~120Ah。対応バッテリー:リチウム (リン酸鉄リチウム) / 開放型 / 密閉型MF / GEL / AGM。入力:100V、50/60Hz、70W。出力電圧:DC12V/6V 出力電流:4A
  • 一般リミット D4C omron(オムロン)

    一般リミット D4C

    omron(オムロン)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
  • ミニーレウイウイDジャム4 ホーユー

    ミニーレウイウイDジャム4

    ホーユー
    ¥1,300税込¥1,430
    1個(80g)
    4日以内出荷
    高い持続性、Wスタイリング効果(ワックスにジェルの硬さ、グロスのツヤ、テクスチャーの風合い等)、髪にベタつきの少ない仕上がり、スムーズな塗布感と洗い流しやすさが特長です。 香りは、アップルやピーチ、ラズベリーの明るいフルーツと、深みのあるバニラの甘さが出会ったフルーティバニラの香りです。
    性別男女兼用
  • FFSD-05-D-04.00-01-N SAMTEC

    FFSD-05-D-04.00-01-N

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)

    小型重装備リミットスイッチ D4A-□N

    omron(オムロン)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
    保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
    タイプインターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)(EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-D-4~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-D-4~)

    CKD
    ¥1,321~税込¥1,453~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • セーフティ・リミットスイッチ D4B-□N omron(オムロン)

    セーフティ・リミットスイッチ D4B-□N

    omron(オムロン)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 小形リミットスイッチ D4CC omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4CC

    omron(オムロン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
  • メディロックMLG深型用仕切セット MLGD-1104-D(4ブンカツ) 宮成製作所

    メディロックMLG深型用仕切セット MLGD-1104-D(4ブンカツ)

    宮成製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    薬剤保管庫メディロックMLG用のオプション品になります。
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    タイプ1コンジットタイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm
  • 一般リミット D4MC omron(オムロン)

    一般リミット D4MC

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • HIDバーナーD4 レイブリック(スタンレー)

    HIDバーナーD4

    レイブリック(スタンレー)(3件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    定格42V/35W口金その他
  • Aterm 3000D4AX NEC

    Aterm 3000D4AX

    NEC
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    欠品中
    付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)仕様●その他インターフェース:なし●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(W):46mm●WANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●電気通信事業法:適合●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●スループット:1650Mbps●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信速度(その他サポート):理論値2402Mbps(無線)●ADSL・CATVモデム機能:なし●DSU内蔵:なし●本体サイズ(D):145mm●環境自己主張マーク:あり●拡張スロット:なし●同時接続ユーザー数:推奨36台●本体サイズ(H):145mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法:適合本体質量(g)300最大消費電力(W)12.5セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES)[WPA3-Personal],WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)[WPA2/WPA3 mixed mode]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドキーユニット D4NS-SK omron(オムロン)

    スライドキーユニット D4NS-SK

    omron(オムロン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    仕様●適用ドアスイッチ形式:形D4NSセット内容スライドキー本体(操作キーを含む):1個/取付補助金具:1個/受金具:1個質量(kg)0.422タイプ1コンジット種類スライドキーユニット機械的寿命(万回)2
  • 形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニット omron(オムロン)

    形D4NS/D4JL 取付用スライドキーユニット

    omron(オムロン)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    3日以内出荷
    機械的耐久性2万回以上
  • 刃先交換式ドリル TDS-F L/D=4 タンガロイ

    刃先交換式ドリル TDS-F L/D=4

    タンガロイ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-B (+)サラコ D=4 コアタマ 大阪魂

    3カ-B (+)サラコ D=4 コアタマ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(105個)
    4日以内出荷
    長さ(mm)6表面処理三価ブラック呼び径d2.6
  • ベンダー用ガイド(3D・4Dシュー共用) イチネンTASCO

    ベンダー用ガイド(3D・4Dシュー共用)

    イチネンTASCO
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    5日以内出荷
    曲げ半径(mm)片面ガイド
  • 3カ-W (+)サラコ D=4 コアタマ 大阪魂

    3カ-W (+)サラコ D=4 コアタマ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(130個)ほか
    4日以内出荷
    表面処理三価ホワイト呼び径d2.6
  • (31D)4 ホイール KIT RGV6000 スバル

    (31D)4 ホイール KIT RGV6000

    スバル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
関連キーワード
...
rd-43n特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rd-43n