カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,382)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- 自動車補修部品(4)
- バイク部品(3)
- 建築金物(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「d-a93l」の検索結果

e-CON付オートスイッチ(D-A93L)
SUS(エスユーエス)¥2,288税込¥2,5171個当日出荷SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-21D-A93L~)
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)21ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-27D-A93L~)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)27ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-2~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-30D~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-1~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-2~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-5~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)25
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-30D~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-2~)
SMC(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-5~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-1~)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-5~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-40D~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUW6-~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から10日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-30D~)
SMC(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)16
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-2~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-5~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-5~)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-30D~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-1~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から11日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-5~)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-1~)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-40~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)20
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK32-~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から11日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU25-30~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)25
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-5~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-1~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUW2~)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から12日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-10D~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK16-1~)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-2~)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...