フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-1~)

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-1~) - SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU32-1~) - SMC

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全117種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
117種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19703135CDU32-10D10標準ストローク複動片ロッド
¥6,710
¥5,998
¥6,598(税込)
当日出荷
19703144CDU32-10D-A9010標準ストローク複動片ロッド
¥8,800
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703153CDU32-10D-A90L10標準ストローク複動片ロッド
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703162CDU32-10D-A90S10標準ストローク複動片ロッド
¥7,760
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703171CDU32-10D-A90V10標準ストローク複動片ロッド
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703187CDU32-10D-A9310標準ストローク複動片ロッド
¥10,120
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703196CDU32-10D-A93L10標準ストローク複動片ロッド
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703205CDU32-10D-A93LS10標準ストローク複動片ロッド
¥8,750
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703214CDU32-10D-A93S10標準ストローク複動片ロッド
¥8,420
¥7,698
¥8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703223CDU32-10D-A93V10標準ストローク複動片ロッド
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703232CDU32-10D-A93VL10標準ストローク複動片ロッド
¥11,440
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703241CDU32-10D-A93VLS10標準ストローク複動片ロッド
¥9,080
¥8,298
¥9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703257CDU32-10D-A93VS10標準ストローク複動片ロッド
¥8,750
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703266CDU32-10D-A9610標準ストローク複動片ロッド
¥10,340
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703275CDU32-10D-A96V10標準ストローク複動片ロッド
¥11,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703284CDU32-10D-M9B10標準ストローク複動片ロッド
¥12,320
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703293CDU32-10D-M9BL10標準ストローク複動片ロッド
¥12,980
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703302CDU32-10D-M9BLS10標準ストローク複動片ロッド
¥9,850
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703311CDU32-10D-M9BS10標準ストローク複動片ロッド
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703327CDU32-10D-M9BV10標準ストローク複動片ロッド
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703336CDU32-10D-M9BVL10標準ストローク複動片ロッド
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19703345CDU32-10D-M9BVLS10標準ストローク複動片ロッド
¥10,290
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703354CDU32-10D-M9BW10標準ストローク複動片ロッド
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703363CDU32-10D-M9BWL10標準ストローク複動片ロッド
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703372CDU32-10D-M9BWLS10標準ストローク複動片ロッド
¥10,120
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703381CDU32-10D-M9BWS10標準ストローク複動片ロッド
¥9,790
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703397CDU32-10D-M9BWVL10標準ストローク複動片ロッド
¥14,190
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703406CDU32-10D-M9BZ10標準ストローク複動片ロッド
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703415CDU32-10D-M9N10標準ストローク複動片ロッド
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703424CDU32-10D-M9NL10標準ストローク複動片ロッド
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703433CDU32-10D-M9NLS10標準ストローク複動片ロッド
¥9,960
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703442CDU32-10D-M9NS10標準ストローク複動片ロッド
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703451CDU32-10D-M9NVL10標準ストローク複動片ロッド
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703467CDU32-10D-M9NW10標準ストローク複動片ロッド
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703476CDU32-10D-M9NWL10標準ストローク複動片ロッド
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
19703485CDU32-10D-M9NWV10標準ストローク複動片ロッド
¥13,530
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703494CDU32-10D-M9NZ10標準ストローク複動片ロッド
¥13,860
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703503CDU32-10S10-(S) 押出し単動形
¥6,710
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
19703512CDU32-10S-A90S10-(S) 押出し単動形
¥7,760
¥6,998
¥7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
19703521CDU32-10S-A93VS10-(S) 押出し単動形
¥8,750
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
19703537CDU32-10T10-(T) 引込み単動形
¥6,710
¥5,998
¥6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
19703546CDU32-10T-A93L10-(T) 引込み単動形
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19703555CDU32-10T-A93VS10-(T) 引込み単動形
¥8,750
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
19703564CDU32-10T-M9N10-(T) 引込み単動形
¥12,540
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
19703844CDU32-15D15標準ストローク複動片ロッド
¥6,710
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703853CDU32-15D-A9015標準ストローク複動片ロッド
¥8,800
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703862CDU32-15D-A90L15標準ストローク複動片ロッド
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703871CDU32-15D-A90S15標準ストローク複動片ロッド
¥7,760
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703887CDU32-15D-A9315標準ストローク複動片ロッド
¥10,120
¥9,198
¥10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
19703896CDU32-15D-A93L15標準ストローク複動片ロッド
¥10,780
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする