カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(197)
- 自動車補修部品(10)
- バイク部品(9)
- 切削工具(8)
- 制御機器(6)
- 家電(3)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(194)
- イスカル(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- CKD(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- 椿本チエイン(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- 東洋技研(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- 南海プライウッド(2)
- Vesrah(2)
- KSフィルター(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- TRW(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 日本精器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「d-f8n」の検索結果

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から4日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-3~)
SMC¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-1~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-8~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-4~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)4使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダ CDUJS20
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB12-~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)12使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-5~)
SMC¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-2~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)8作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDUJB12
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から15日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-2~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-5
SMC¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB16-~)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D-~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
フリーマウントシリンダ CDUJB20
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-5
SMC¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ CDUJS12
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-3
SMC¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-2
SMC¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJS~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-1
SMC¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷から9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB20-~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダ CDUJB6
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-30D~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無有