カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(2)
  • 自動車純正部品(1)

「d-y59a」の検索結果

関連キーワード
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D1~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D2~)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D2~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D1~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
無接点オートスイッチ (D-Y~) SMC無接点オートスイッチ (D-Y~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチ
CD Series(CDA2D40-1) SMCCD Series(CDA2D40-1)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D1~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
(D09L)キャップ(L),シリンダー MAZDA(マツダ)(D09L)キャップ(L),シリンダーMAZDA(マツダ)
699税込769
1個
翌々日出荷
20 Series(20-MHL2) SMC20 Series(20-MHL2)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
作動方式複動形
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~) SMC180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-40D~)SMC
68,980税込75,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHS2-50D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-50D~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
支点開閉形エアチャック MHC2シリーズ SMC支点開閉形エアチャック MHC2シリーズSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-1)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLA2D80 SMCファインロックシリンダ CDLA2D80SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
25A-M SMC25A-MSMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
フィンガー数2爪
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16D2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16D2SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-10D2) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-10D2)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(mm)60
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D3~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D3~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
180°開閉形エアチャック ギア式エアチャック MHW2 SMC180°開閉形エアチャック ギア式エアチャック MHW2SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20D1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20D1SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32D2) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32D2)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)160
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-2SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D3~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-25D3~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)14使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力65/内径把持力104
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-4 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-4SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)40開閉ストローク(両側)(mm)30
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D3~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D3~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66
MD Series(MDB1D80) SMCMD Series(MDB1D80)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-3 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-3SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)32開閉ストローク(両側)(mm)22
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D1~)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2D140SMC
63,980税込70,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 プレート式 東海キャスター双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 プレート式東海キャスター
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):59●取付高H(mm):77.5●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付座A×B(mm):66×66●自在S式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8881-35車輪タイプ双輪
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~) SMC180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~)SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
作動方式複動形
タツピンネジ BIGM(丸山製作所)タツピンネジBIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
8日以内出荷
部品名称タツピンネジ図解NoBHT750S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、MB265SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.68、MS059D-20 -A エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.2、NK23S(G) エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BCS26CSN-1(Y13) エンジン リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.8、JAS058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.63、SD058SP-25 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 タツピンネジ_No.66、ADS26AS エンジン(リコイルスタータ)部品 タツピンネジ_No.10、MS035SP エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.45、BCS26CSN エンジン リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.10、BCS23CSN エンジン リコイルスタータ部品 タツピンネジ_No.10、MB305SPU エンジン リコイルスタータ部品_No.28、IAC26Mプロ エンジン リコイルスタータ部品_No.10など
Vベルト LA33オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA33オレンジBIGM(丸山製作所)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
備考LA33規格LA33オレンジ部品名称Vベルト LA33オレンジ図解NoMSA513R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-V602C 撹拌駆除部品_No.13、MSA413R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA513-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-M500 テンション部品_No.24、KBM-502D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、MSA413R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、KBM-503D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、KBM-500D-1(改訂版) ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、SSA-アルフア1005MAT 攪拌駆動部品_No.13、MSA513R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-V602C-DX 撹拌駆動部品_No.13、SSA-アルフア605MA 攪拌駆動部品_No.13、SSA-V1002CT-DX 撹拌駆動部品_No.13、MSA413R3-2M-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.29、KBM-501D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、SSA-アルフア1005VT 攪拌駆動部品_No.13、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、SSA-M500DX テンション部品_No.24、KBM-500D-1 ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.59、MSA513R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-K-A(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.29、KBM-500D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.7、SSA-アルフア605V 攪拌駆動部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28
部品 ボウジヨマスク BIGM(丸山製作所)部品 ボウジヨマスクBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
仕様3Aフクム ※2010年2月~規格アオ図解NoMRS30-132 フゾクヒン部品_No.3、MRS90-502BSLT フゾクヒン部品_No.4、MDJ60GT-26-1 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.1A、MDJ31-9 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.1A、MRS60-302 フゾクヒン部品_No.7、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 付属品部品_No.5、MS059D-20 -A -A専用部品_No.2A、BSA-650シリーズ 付属品部品_No.6、MRS30H-130 フゾクヒン部品_No.4、MDJ41-13 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.1A、MRS40H-151 フゾクヒン部品_No.3、MDJ61G-15 -A -A専用部品_No.1A、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.26、MRS30H-131 フゾクヒン部品_No.4、MSB111-A A専用部品_No.ボウジヨマスク、SSW-400CM-2 付属品部品_No.4、BSA-651 951シリーズ 付属品部品_No.8など