カテゴリ

  • オフィス家具(6,422)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(651)
  • 保管用品(516)
  • バイク部品(498)
  • 制御機器(498)
  • バイク純正部品(443)
  • 切削工具(244)
  • 空調・電設資材(198)
  • メカニカル部品(176)
  • パソコン/周辺機器(168)
  • 農業機械(158)
  • 科学研究・開発用品(148)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(126)
  • 測定用品(124)
  • 物流用品(104)
  • 厨房用品(83)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(71)
  • 家電(61)
  • 医療(53)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 電気材料(41)
  • 住設機器(41)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 農業・園芸資材(36)
  • 日用品(35)
  • 清掃用品(34)
  • 防災用品(34)
  • 建築金物(32)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(29)
  • 介護用品(28)
  • 自動車純正部品(28)
  • 作業工具(27)
  • 安全用品(26)
  • 機構部品(24)
  • 照明(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 研磨材(19)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • クリーンルーム用品(16)
  • カー用品(16)
  • 事務用品(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 溶接用品(14)
  • 自転車部品(12)
  • 安全標識(11)
  • 防犯用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 作業服(9)
  • 電動工具(9)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「d1000」の検索結果

11,540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-1000 コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-1000 コンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1パック(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
Oリング ISO型 NOKOリング ISO型NOK(89件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型) 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型)常盤産業(41件のレビュー)
699税込769
1パック(100個)
当日出荷
仕様0.3~0.7(Aw)タイプ一般標準タイプ主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃三菱マテリアル(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D omron(オムロン)ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2Domron(オムロン)(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)
ステンレス用ドリル 三菱マテリアルステンレス用ドリル三菱マテリアル
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO手打ちバラ刻印 数字TRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
D型カッター 繊細な切り抜き用 NTカッターD型カッター 繊細な切り抜き用NTカッター(7件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きに。 レタリングなど細かい作業に便利な針付き。仕様両端リバーシブル機構。メタルボディー付属品BDA型刃・BDC型刃各5枚シルバー質量(g)43.9刃厚(mm)0.38アズワン品番64-8254-29適合替刃BDC-200P・BD-100・BD-1800・BD-2000・BSB-11P・BSB-12P・BSB-13P・BDA-200P・BSB-01P・BSB-02P・BSB-03P
ダイアモンドチップ GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップGILSON(ギルソン)
5,798税込6,378
1袋(200本×5袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
SD録画式センサーカメラ リーベックスSD録画式センサーカメラリーベックス(11件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に材質ABS樹脂電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月画素数CMOS-30万画素
ハンディーカウンター エンゲルスハンディーカウンターエンゲルス(4件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
紙幣をはじめ、各種ギフト券・商品券・図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。 1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。 小型軽量なので携帯性抜群! 電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。
仕様最大セット枚数/(新券)120枚、(流通券)100枚材質ABS樹脂ブラック質量(g)430(単三乾電池4本含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×46×90処理能力18枚/秒
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000 SHOWA(ショーワグローブ)ポリウレタン製オールコート手袋(裏布付き)SD-1000SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1双
当日出荷
粒子付きの特殊加工で、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途機械工業 / 自動車関連業 / 建築・設備メンテナンス業 / 石油・化学関連業材質(裏)綿材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
三角ドリル(10型) 三菱マテリアル三角ドリル(10型)三菱マテリアル(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
電動ドリル作業に最適です。
材質ハイス(高速度鋼)被削材炭素鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)118シャンク径D4(Φmm)10
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
L型クランプ アーム[作業工具]L型クランプアーム[作業工具](3件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷から翌々日出荷
キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
昇降式スタンディングデスク BHDシリーズ バウヒュッテ昇降式スタンディングデスク BHDシリーズバウヒュッテ
31,980税込35,178
1台
8日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
用途高さを変える。姿勢が変わる。しごとが変わる。簡単なレバー操作で約30cmの高さ調節ができる、昇降式スタンディングデスクです。通常のpcデスクにもなりますので、スピードが求められる単純作業は立ち仕事で、じっくり検討したい案件は座り仕事でという風に無理なく使い分けることができます。[単なる立ち仕事ではない]スタンディングデスクは単なる「立ち仕事」ではなく、眠気を解消したり、思考をリフレッシュしたり、運動不足の対策にと、様々な目的で使えるアイテムです。まずは一日30分、立つことから始めてみませんか。[入門向きスタンディングデスク]海外企業では広く普及しているスタンディングデスクですが、日本国内ではまだまだ認知度が低いようです。本製品は日本の家庭でも使いやすいコンパクトサイズに設計していますので、初めてスタンディングデスクを導入されたい方にもおすすめです。※デュアルモニターに対応するオフィス向きのワイドサイズも選べます※欧州ではEU指令の元、上下昇降式デスクの使用を奨励[スタンディングデスクで「正しい姿勢」を意識する]座っているときより立っているときの方が正しい姿勢を維持しやすくなります。背筋をピンと伸ばし、腰のS字カーブを意識しましょう。長時間椅子に座っているとついつい猫背になりがちです。猫背になってるな、と思ったらスタンディングデスクで立ち仕事。姿勢も思考もリフレッシュしましょう。[スタンディングデスクのある一日]まず立ち仕事を取り入れたいのは「朝一番」と「ランチ直後」。この時間に眠気でウトウトしてしまった経験は誰にでもあるものです。スタンディングデスクで眠気を吹き飛ばしましょう。メールチェックなどスピードが求められる単純作業は立ち仕事で、じっくり検討したい案件は座り仕事で、という風に仕事内容で使い分けるのもおすすめです。[引き出し付きで広々使える]引き出し搭載で、コンパクト性と十分な作業面積を同時に実現しました。デスクトップのキーボード置きとして使うも、資料を広げたり作業スペースとして活用するもあなた次第。[選べる2サイズ]◯コンパクトサイズ BHD-700 (幅70cm)部屋使いに最適なサイズ。コンパクトな天板サイズを採用しているため、部屋に置いても場所をとりません。 まずは自宅でスタンディングデスクを試したい方におすすめのモデルです。◯ワイドサイズ BHD-1000H (幅100cm)オフィス使いに最適なサイズ。デュアルモニターに対応するオフィス向きのスタンディングデスクです。◯BHD-1200H(幅120cm)オフィスで最も使われている天板幅120cmタイプ。100cm幅以上にデュアルモニター(24インチの場合)にも余裕をもって対応可能です。[こんな人におすすめ]・夕方にもなるとほぼ集中力が尽きている・昼食後に座ってデスクワークをしていると猛烈な睡魔に襲われる・腰痛・ヘルニア・痔持ちで椅子に座るのがつらい・仕事の時間を利用して、ながら運動がしたいなど寸法H(mm)755~1175耐荷重(kg)40未満寸法D(mm)450~725材質(天板)合成樹脂化粧繊維板昇降方式手動昇降昇降範囲(mm)755~1175
J形ケーブルジョイント 三立電器工業J形ケーブルジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
石けん液用 カートリッジボトル SARAYA(サラヤ)石けん液用 カートリッジボトルSARAYA(サラヤ)
599税込659
1個(1000mL)
当日出荷
適合ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000TKG品番9-1439-0103TKG品番(2017)6-1290-0103繰り返し・詰め替え対応
スピードローラー用ハンドル ダイキスピードローラー用ハンドルダイキ(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
スピードローラー、スチール製・アルミ製ともに全機種に対応しています。
用途スピードローラーの旋回用として使用。トラスコ品番391-4071幅(mm)(取手)280全長(mm)1000質量(kg)3ハンドルスピードローラー用操作ハンドル
D1000シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D1000シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
36税込40
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
種類角型
ワイヤ式リニアエンコーダ MUTOHワイヤ式リニアエンコーダMUTOH(2件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
当日出荷から92日以内出荷
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)SUS304保存温度範囲(℃)-20~80出力相A、B相
(1000D)エンジン ASSY,ショート ミツビシ(1000D)エンジン ASSY,ショートミツビシ
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
(1000D)エンジン ASSY,ロング ミツビシ(1000D)エンジン ASSY,ロングミツビシ
419,800税込461,780
1個
4日以内出荷
インクリメンタル リニアエンコーダ 武藤工業インクリメンタル リニアエンコーダ武藤工業
80,980税込89,078
1個
当日出荷から93日以内出荷
多彩な測長ニーズに対応。、取り付け位置は柔軟に設定可能。
NXシリーズ システムユニット omron(オムロン)NXシリーズ システムユニットomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
構造盤内内蔵型
T字脚大会議テーブル 基本 W1300×D1000 アール・エフ・ヤマカワT字脚大会議テーブル 基本 W1300×D1000アール・エフ・ヤマカワ
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
足さばきの良いT字脚タイプの会議テーブル。さらに増連天板を追加して、800mm単位での永久増連が可能。PC使用時に便利なコンセントケース付きです。コンセントケース有効内寸:W370×D142×H60mm組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
幅(mm)1300高さ(mm)720奥行(mm)1000天板厚さ(mm)25
傾斜付き作業台 アルミス傾斜付き作業台アルミス
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
傾斜がついているので作物の選別や箱詰め作業がしやすい。 高さは3段階で調節可能。 高さは手前側より奥側が高い仕様です。 コンテナは別売りです。
仕様●サイズ:約幅110×奥52cm●高さ:手前側/45・55・65cm、奥側/55・65・75cm●重量:約6.7kg●耐荷重:約60kg●主な素材:本体/アルミ合金、ボルト・ナット/ステンレスアズワン品番67-8772-16
オプテイマ イエロートップ D1000U OPTIMA BATTERIESオプテイマ イエロートップ D1000UOPTIMA BATTERIES
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
イエロートップは、繰り返し充電にも有効容量を大きく低下させることなく対応。また自己放電率も低く、特定の季節のみの使用にも最適です。深く放電をさせても350回は復元可能な特性をもったディープサイクル型バッテリーです。オプティマイエロートップは、過酷な環境下でも安心して使用できるプロ仕様のディープサイクルバッテリーです。スターターバッテリーとディープサイクルバッテリーの長所を融合したオプティマのスパイラルセルテクノロジーです。この先進技術により開発されたオプティマイエロートップは、完全放電サイクルを実現。放電中の電圧を高いレベルで維持し、蓄えられたパワーを余すところなくフルにご活用いただけます。オプティマバッテリーほど安全なものはありません。通常のバッテリーは、酸で満たされているので、バッテリーケースが割れたり壊れたりすると、酸がこぼれ出て危険です。オプティマバッテリーには、そのような心配がありません。酸がガラス繊維の中に密閉されて、巻き込んだ状態なので漏れたりこぼれたりするようなことがありません。たとえ過充電したとしても、水素ガスが充満し、爆発するような事もありません。従来型バッテリーは本体を45度傾けると硫酸が漏れてしまいますが、オプティマバッテリーであれば、バッテリーを逆さに設置しても、液漏れの心配がないため、船内、車内に設置することも可能です。
仕様765CCA/RC120分質量(kg)19.7区分ターミナル:R端子 大ポール 前面にサブ端子付き外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×254×198(端子も含んだ高さです)バッテリー容量(Ah)55(20時間率)
二酸化炭素濃度測定器 ガステック二酸化炭素濃度測定器ガステック
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
二酸化炭素濃度の測定で密を見える化。 アプリで離れた場所からでもCO2濃度を確認可能。(Android対応) 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様【通信内容】二酸化炭素濃度、温度、湿度、【アプリ仕様】Android5.0以上、iOS13以上、iOS版は表示が異なります。質量(g)約135電源専用ACアダプタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×35測定方式非分散形赤外線吸収方式(NDIR方式)通信方式Bluetooth Ver.4.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×35測定ガス二酸化炭素指示精度±30ppm ±3%(温度:25℃、濃度範囲:400~9999ppm、二酸化炭素400ppm校正時に限る)表示内容二酸化炭素濃度:0~9999ppm、温度:0~40℃、湿度:0~100%RH、暑さ指数:15~44℃、二酸化炭素濃度グラフ、Windows版のみロギング機能有検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~9999使用環境条件温度:0~40℃アズワン品番64-7722-46検知対象ガス二酸化炭素補正機能通信距離(m)最大:約10
T字脚大会議テーブル W1300×D1000 アール・エフ・ヤマカワT字脚大会議テーブル W1300×D1000アール・エフ・ヤマカワ
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
足さばきの良いT字脚タイプの会議テーブル。 天板中央に配線ボックスがありフリーアドレスにも最適。 基本の天板は左右2枚に分かれており、これらの間に別売の増連(RFTMT-ADDB2)を追加することで800mm単位でのサイズ拡張が可能です。 使用人数や設置場所の広さに応じてお好みのサイズでご利用いただけます。
付属品スパナ、六角レンチ材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、配線カバー:アルミ、アジャスター:PP幅(mm)1300高さ(mm)720奥行(mm)1000
T字脚大会議テーブル 増連 W800×D1000 アール・エフ・ヤマカワT字脚大会議テーブル 増連 W800×D1000アール・エフ・ヤマカワ
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
足さばきの良いT字脚会議テーブルの増連用。この商品は増連用です。基本のテーブルと連結して使用してください。800mm単位での永久増連が可能です。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
幅(mm)800高さ(mm)720奥行(mm)1000天板厚さ(mm)25
マイクロマンE FDシリーズ GILSON(ギルソン)マイクロマンE FDシリーズGILSON(ギルソン)
56,999税込62,699
1本
7日以内出荷
高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
適合培地表:CP-50、CP-50ST種別M-50E容量(μL)20~50アズワン品番62-6238-60
薬用手指消毒ピカコール(充填タイプ)/本/1000ml ダイト薬用手指消毒ピカコール(充填タイプ)/本/1000mlダイト
1,798税込1,978
1本(1000mL)
5日以内出荷
(D1000)BRAKE KIT-VERSI ニッサン(D1000)BRAKE KIT-VERSIニッサン
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
RN55D1000FB14 VISHAYRN55D1000FB14VISHAY
86税込95
1個
翌々日出荷
...