カテゴリ
- 制御機器(12)
- 事務用品(2)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

クリアポケットエコノミー
スマートバリュー¥769税込¥8461パック(100枚)当日出荷薄くて軽いポケット。仕様中紙なし、タテ入れ、エンボスタイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.04サイズA4-S種類替えポケット穴数30(2・4穴兼用)外形寸法(縦×横)(mm)302×230内寸法(縦×横)(mm)300×215グリーン購入法適合
スマートバリュー リング式クリアポケットリフィール
スマートバリュー¥3,198税込¥3,5181箱(500枚)4日以内出荷薄くて軽いポケット。仕様中紙なし、タテ入れ、エンボスタイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.04サイズA4-Sタイプ業務用パック種類替えポケット穴数30(2・4穴兼用)外形寸法(縦×横)(mm)302×230内寸法(縦×横)(mm)300×215グリーン購入法適合
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:8
KOA¥1,998税込¥2,1981袋(5個)3日以内出荷仕様シリーズ = RKC抵抗器の数 = 8許容差 = ±5%定格電力 = 1W1素子当りの定格電力 = 0.125Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 23.4mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 9SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4
釜屋電機¥4,198税込¥4,6181袋(100個)3日以内出荷仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4
釜屋電機¥3,998税込¥4,3981袋(100個)3日以内出荷仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD104J
KOA¥259税込¥2851袋(100個)3日以内出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD104J
KOA¥179税込¥1971袋(100個)3日以内出荷RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)100k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥2,398~税込¥2,638~1巻(5000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 6.3V dc 0201 (0603M) GRM033R60J104KE19D
MURATA(村田製作所)¥649税込¥7141セット(1000個)8日以内出荷仕様●静電容量: 100nF●電圧: 6.3V dc●パッケージ/ケース: 0201 (0603M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X5R●許容差: ±10%RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら