「d104j」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアポケットエコノミー スマートバリュークリアポケットエコノミースマートバリュー
769税込846
1パック(100枚)
当日出荷
薄くて軽いポケット。
サイズA4-S種類替えポケットグリーン購入法適合穴数30(2・4穴兼用)仕様中紙なし、タテ入れ、エンボスタイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.04外形寸法(縦×横)(mm)302×230内寸法(縦×横)(mm)300×215
スマートバリュー リング式クリアポケットリフィール スマートバリュースマートバリュー リング式クリアポケットリフィールスマートバリュー
3,198税込3,518
1箱(500枚)
3日以内出荷
薄くて軽いポケット。
サイズA4-S種類替えポケットグリーン購入法適合穴数30(2・4穴兼用)仕様中紙なし、タテ入れ、エンボスタイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.04タイプ業務用パック外形寸法(縦×横)(mm)302×230内寸法(縦×横)(mm)300×215
Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4釜屋電機
3,998税込4,398
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = RAC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 1206ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1.6mm高さ = 0.5mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC164Dシリーズ,(3216サイズ 5%). 3216(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4 釜屋電機Kamaya ネットワーク抵抗器, 100kΩ, 素子数:4釜屋電機
3,598税込3,958
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.25W1素子当りの定格電力 = 0.063Wパッケージ/ケース = 0804ケーススタイル = モールド回路図 = ISOL温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = コンベックス奥行き = 1mm高さ = 0.35mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃端子数 = 8チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%). 2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD104J KOAKOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD104JKOA
229税込252
1袋(100個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD104J KOAKOA SMDレジスタ, 100kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RK73B1JTTD104JKOA
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)100k許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
キャビンフィルター EXCEL(エクセル)キャビンフィルターEXCEL(エクセル)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合